AC 모터

필터

에 의해 필터

필터

브랜드

더보기

제품 카테고리

전체 제품

AC 범용 모터, Tefc, 1HP, 1160RPM, 3상, 60Hz
항목 : EC3ELH
모델: CECP83582-4
₩ 4,127,408 /단위
장바구니에 추가
AC Motor, 3000 rpm, 50 Hz, 380-400-415/660-690/460 V, 200 Kw
항목 : EC2JZM
모델: E20036XT3YAX315LF3-W
₩ 214,483,568 /단위
장바구니에 추가
모터
BOSTON GEAR

모터

항목 : BB8TKC
모델: RBA2-RG
₩ 2,488,736 /단위
자세히
전기 모터, 1/3Hp, 1800 Rpm
항목 : BB7QGL
모델: .3318ES1BFDB56
자세히
전기 모터, 25Hp, 60Hz, 1200 Rpm
항목 : BB9UGA
모델: 02512ET3H324T-W22G
₩ 9,510,784 /단위
장바구니에 추가
전기 모터, 450Hp, 60Hz, 1800 Rpm
항목 : BB3ZUN
모델: 45018EP3G586/7-W22
장바구니에 추가
일반용 AC 모터, 60Hz, 208-230/460/380-415V, 3600rpm, 2극
항목 : EC2JZV
모델: 03736ET3E200LF3-W22
₩ 10,158,784 /단위
장바구니에 추가
범용 농업용 모터, 10HP, 단상, 1Hz, 60V, 230RPM
항목 : AJ2TAQ
모델: 140816.00
₩ 4,028,096 /단위
장바구니에 추가
범용 모터, 0.33HP, 3상, 60/50Hz, 230/460 및 190/380V, 1800 및 1500RPM
항목 : CT2FTY
모델: 056T17D15843
₩ 786,864 /단위
장바구니에 추가
일반용 모터, 0.75Kw, 1500RPM, 3상, 50Hz
항목 : EC3GMH
모델: ECS101T3K0P8DF4
₩ 5,272,016 /단위
장바구니에 추가
일반 용도 모터, 1상, 1800RPM, 115/230V, 1HP
항목 : EC3LQV
모델: 192259.00
₩ 1,369,920 /단위
장바구니에 추가
575상 밀폐형 모터, 1800V, 60RPM, 2Hz, 145hp, ODP, XNUMXT 프레임
항목 : AJ6TVC
모델: EM3157T-5
₩ 2,686,976 /단위
장바구니에 추가
12...711712

AC 모터

범용 모터는 Raptor Supplies. 자석 모터, 브레이크가있는 팬 냉각 모터, XNUMX 상 모터-모두 Raptor Supplies. 이러한 다목적 모터는 다양한 작업을위한 다양한 프로젝트에서 사용할 수 있습니다. 당사에서 제공하는 모터는 다양한 전압 사양과 RPM 범위로 제공됩니다. 저렴하고 양질의 다목적 모터를 찾으십시오. Raptor Supplies.