호스 클램프
에 의해 필터
필터
브랜드
제품 카테고리
모든 제품
Herbie 클립 호스 클램프, 74.7mm - 80.5mm 크기, PK800
호스 클램프
호스 클램프는 호스를 피팅에 고정하여 누출을 방지하고 효율적인 액체 또는 가스 흐름을 보장하는 데 사용됩니다. 호스 주위를 조여 안전하게 밀봉하는 나사 또는 웜 기어 메커니즘이 있는 금속 밴드로 구성됩니다. 자동차, 건설, 배관 및 제조 산업에서 차량, 기계 및 파이프라인의 호스를 연결하는 데 유용합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 클램프를 제공합니다. Oetiker, 딕슨, 클램프코, HCL 패스너, Tridon 및 Vulcan Hart. 트리돈 스테인레스 스틸 호스 클램프 우발적인 충격을 받기 쉽습니다. 정확한 압력 출력을 제공하고 진동으로 인한 풀림을 방지하는 나사/육각 너트/윙너트 유형의 고정 메커니즘이 장착되어 있습니다. 오퍼타 모터 귀 스타일 클램프 노출된 표면의 산화 반응을 줄이는 AISI 304 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다.