나사 클램프
174 시리즈 범용 클램프, 스테인리스 스틸
Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 필터, 먼지 봉투 및 인덕션 호스의 무압 유지 기능에 이상적입니다. 이 클램프는 자동차 엔진 또는 산업 기계 장치 내에서 피팅 주위에 호스를 조이는 작업에 권장됩니다. Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 호스 손상 위험을 줄이기 위해 독특하게 설계된 밴드 가장자리를 특징으로 합니다. 이 범용 클램프는 구조적 강성 및 노출된 표면의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 조이면 클램프 잠금 장치를 제자리에 고정하고 유지하기 위한 작은 구멍이 있습니다.
Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 필터, 먼지 봉투 및 인덕션 호스의 무압 유지 기능에 이상적입니다. 이 클램프는 자동차 엔진 또는 산업 기계 장치 내에서 피팅 주위에 호스를 조이는 작업에 권장됩니다. Oetiker 174 시리즈 범용 클램프는 호스 손상 위험을 줄이기 위해 독특하게 설계된 밴드 가장자리를 특징으로 합니다. 이 범용 클램프는 구조적 강성 및 노출된 표면의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 조이면 클램프 잠금 장치를 제자리에 고정하고 유지하기 위한 작은 구멍이 있습니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 밴드 유형 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17400060 | ₩119,050 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400067 | ₩119,050 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400059 | ₩112,050 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400041 | ₩2,901 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400057 | ₩301,738 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400049 | ₩300,567 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400052 | ₩286,567 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400042 | ₩3,665 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400045 | - | 1 | RFQ | |||||
A | 17400153 | - | 1 | RFQ | |||||
A | 17400044 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 17400000 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 17400063 | ₩18,093 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400003 | ₩15,756 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400001 | ₩18,093 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400047 | ₩18,093 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400064 | ₩15,756 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400002 | ₩19,258 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400053 | ₩1,200,487 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400050 | ₩1,300,880 | 1 | RFQ | |||||
A | 17400058 | ₩1,300,880 | 1 | RFQ |
178 시리즈 무단 나사 클램프, 스테인리스 스틸
Oetiker 나사 클램프 와이어 또는 호스를 장착, 클램핑, 스트래핑 및 배치하는 데 이상적입니다. 이 나사 클램프는 호스와 튜브를 피팅에 부착하여 염수에 노출되는 상업 어업 및 식품 가공과 같은 응용 분야에서 액체, 공기 또는 가스의 누출을 방지합니다. Oetiker 178 시리즈 StepLess 나사 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸로 제작되었으며 유사한 크기의 이어 클램프에 비해 더 넓은 범위의 호스 직경에 맞출 수 있는 나사 유형의 조임 메커니즘이 특징입니다. 조임 메커니즘은 열 주기로 인한 직경 변화를 수용하기 위해 자체 장력을 가합니다.
이름에서 알 수 있듯이 이 클램프는 누수 없는 밀봉과 일관된 360도 압력을 제공하기 위해 클램프의 내부 원주에서 단차와 겹침을 제거하는 StepLess 설계를 특징으로 합니다. 그것들은 흠집이나 기계적 손상으로부터 클램핑된 부품을 완벽하게 보호하는 버가 없는 스트립 가장자리를 가지고 있습니다. Oetiker 178 시리즈 무단계 나사 클램프는 폭 9mm 및 두께 0.6mm의 스트립 재료로 제작됩니다. 이 스트립의 치수는 호스의 압축성, 밀봉 또는 유지 특성, 필요한 방사력 및 환경 조건을 고려하면서 실리콘 호스 및 EPDM 고무로 최적의 밀봉을 제공합니다. Oetiker 178 시리즈 클램프에는 기계적 인터록이 장착되어 있어 원형 클램프 형상을 안전하게 유지할 수 있습니다.
Oetiker 나사 클램프 와이어 또는 호스를 장착, 클램핑, 스트래핑 및 배치하는 데 이상적입니다. 이 나사 클램프는 호스와 튜브를 피팅에 부착하여 염수에 노출되는 상업 어업 및 식품 가공과 같은 응용 분야에서 액체, 공기 또는 가스의 누출을 방지합니다. Oetiker 178 시리즈 StepLess 나사 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸로 제작되었으며 유사한 크기의 이어 클램프에 비해 더 넓은 범위의 호스 직경에 맞출 수 있는 나사 유형의 조임 메커니즘이 특징입니다. 조임 메커니즘은 열 주기로 인한 직경 변화를 수용하기 위해 자체 장력을 가합니다.
이름에서 알 수 있듯이 이 클램프는 누수 없는 밀봉과 일관된 360도 압력을 제공하기 위해 클램프의 내부 원주에서 단차와 겹침을 제거하는 StepLess 설계를 특징으로 합니다. 그것들은 흠집이나 기계적 손상으로부터 클램핑된 부품을 완벽하게 보호하는 버가 없는 스트립 가장자리를 가지고 있습니다. Oetiker 178 시리즈 무단계 나사 클램프는 폭 9mm 및 두께 0.6mm의 스트립 재료로 제작됩니다. 이 스트립의 치수는 호스의 압축성, 밀봉 또는 유지 특성, 필요한 방사력 및 환경 조건을 고려하면서 실리콘 호스 및 EPDM 고무로 최적의 밀봉을 제공합니다. Oetiker 178 시리즈 클램프에는 기계적 인터록이 장착되어 있어 원형 클램프 형상을 안전하게 유지할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 타입 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17800170 | ₩132,772 | 10 | ||||||
A | 17800120 | ₩910,763 | 100 | ||||||
A | 17800171 | ₩1,093,018 | 100 | ||||||
A | 17800121 | ₩910,763 | 100 | ||||||
A | 17800172 | ₩130,182 | 10 | ||||||
A | 17800122 | ₩750,909 | 100 | ||||||
A | 17800173 | ₩1,093,018 | 100 | ||||||
A | 17800123 | ₩910,763 | 100 | ||||||
A | 17800124 | ₩910,763 | 100 | ||||||
A | 17800174 | ₩837,454 | 100 | ||||||
A | 17800175 | ₩136,675 | 10 | ||||||
A | 17800125 | ₩750,909 | 100 | ||||||
A | 17800176 | ₩139,265 | 10 | ||||||
A | 17800126 | ₩910,763 | 100 | ||||||
A | 17800177 | - | 10 | RFQ | |||||
A | 17800127 | ₩809,454 | 100 | ||||||
A | 17800128 | ₩1,032,436 | 100 | ||||||
A | 17800178 | ₩1,184,145 | 100 | ||||||
A | 17800129 | ₩1,032,436 | 100 | ||||||
A | 17800179 | ₩1,184,145 | 100 | ||||||
A | 17800130 | ₩1,062,472 | 100 | ||||||
A | 17800180 | ₩893,454 | 100 | ||||||
A | 17800131 | ₩1,062,472 | 100 | ||||||
A | 17800181 | ₩893,454 | 100 | ||||||
A | 17800182 | ₩607,345 | 50 |