OETIKER 귀 클램프 오일, 가스, 유체 및 냉각수 라인의 피팅 및 파이프에 호스를 연결하도록 설계된 크림프 클램프. 일부 Oetiker 이어 클램프는 미끄럼 방지 작동을 위한 스프링 기반 자체 장력 메커니즘이 특징입니다. 강철 및 스테인리스 강철 변형으로 제공됩니다.
오일, 가스, 유체 및 냉각수 라인의 피팅 및 파이프에 호스를 연결하도록 설계된 크림프 클램프. 일부 Oetiker 이어 클램프는 미끄럼 방지 작동을 위한 스프링 기반 자체 장력 메커니즘이 특징입니다. 강철 및 스테인리스 강철 변형으로 제공됩니다.
이어 클램프(호스 클램프 스타일)는 안전하고 누출 방지 연결을 제공하기 위해 호스, 파이프 또는 튜브에 압착되는 '이어'가 있는 패스너입니다. 그들은 널리 사용됩니다...자세히 보기
101 시리즈 아연 도금 강철 2 이어 클램프
Oetiker 101 시리즈 이어 클램프는 표준 이어 클램프에 비해 확장된 클램핑 범위를 제공하기 위해 부식 방지 아연 도금 강철로 제작된 중압 클램프입니다. 추가 그립을 위한 이중 귀 디자인이 특징이며 호스 주위에 일정한 압력을 제공하여 열 및 진동 팽창 또는 수축을 처리하는 데 적합합니다. 이 장치는 결합되는 구성 요소 또는 부품의 크기 변화를 수용하기 위해 열팽창 또는 진동으로 인해 어느 정도의 탄성을 제공합니다. 그들은 포지티브 및 변조 방지 밀봉을 보장하고 일체형 구성을 가지고 있습니다. 이 이어 클램프의 눈에 보이는 변형은 적절한 폐쇄의 증거를 제공합니다. Oetiker 아연 도금 이어 클램프는 가장자리를 디버링 처리하여 호스 손상을 방지하고 다음 두께로 제공됩니다. 0.02, 0.024, 0.026, 0.47 및 0.49인치. Raptor Supplies Oetiker 클램프의 신뢰할 수 있는 공급업체입니다.
Oetiker 101 시리즈 이어 클램프는 표준 이어 클램프에 비해 확장된 클램핑 범위를 제공하기 위해 부식 방지 아연 도금 강철로 제작된 중압 클램프입니다. 추가 그립을 위한 이중 귀 디자인이 특징이며 호스 주위에 일정한 압력을 제공하여 열 및 진동 팽창 또는 수축을 처리하는 데 적합합니다. 이 장치는 결합되는 구성 요소 또는 부품의 크기 변화를 수용하기 위해 열팽창 또는 진동으로 인해 어느 정도의 탄성을 제공합니다. 그들은 포지티브 및 변조 방지 밀봉을 보장하고 일체형 구성을 가지고 있습니다. 이 이어 클램프의 눈에 보이는 변형은 적절한 폐쇄의 증거를 제공합니다. Oetiker 아연 도금 이어 클램프는 가장자리를 디버링 처리하여 호스 손상을 방지하고 다음 두께로 제공됩니다. 0.02, 0.024, 0.026, 0.47 및 0.49인치. Raptor Supplies Oetiker 클램프의 신뢰할 수 있는 공급업체입니다.
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 밴드 두께 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10100000 | ₩96,477 | 100 | ||||||
A | 10100002 | ₩96,477 | 100 | ||||||
A | 10100001 | ₩96,477 | 100 | ||||||
A | 10100004 | ₩99,382 | 100 | ||||||
A | 10100008 | ₩100,939 | 100 | ||||||
A | 10100011 | ₩96,810 | 100 | ||||||
A | 10100016 | ₩103,092 | 100 | ||||||
A | 10100019 | ₩106,627 | 100 | ||||||
A | 10100022 | ₩112,000 | 100 | ||||||
A | 10100024 | ₩111,317 | 100 | ||||||
A | 10100027 | ₩117,897 | 100 | ||||||
A | 10100029 | ₩209,422 | 100 | ||||||
A | 10100030 | ₩136,972 | 100 | ||||||
A | 10100032 | ₩242,672 | 100 | ||||||
A | 10100034 | ₩150,097 | 100 | ||||||
A | 10100035 | ₩170,327 | 100 | ||||||
A | 10100037 | ₩175,577 | 100 | ||||||
A | 10100039 | ₩132,872 | 100 | ||||||
A | 10100041 | ₩264,845 | 100 | ||||||
A | 10100043 | ₩193,672 | 100 | ||||||
A | 10100045 | ₩323,750 | 100 | ||||||
A | 10100047 | ₩404,250 | 100 | ||||||
A | 10100049 | ₩375,077 | 100 |
105 시리즈, 기계적 인터록이있는 아연 이어 클램프
Oetiker 이어 클램프 석유화학, 유압 및 자동차 산업에서 신뢰할 수 있고 반영구적인 호스 클램핑을 제공하도록 설계되었습니다. 이 이어 클램프는 교차 연결된 폴리에틸렌(PEX) 튜빙 및 물 공급 배관 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 적절한 폐쇄 표시를 제공하는 눈에 보이는 변형과 최대 클램핑력을 제공하는 딤플이 특징입니다. 단일 또는 이중 귀가 있는 변형으로 사용할 수 있습니다. 사용자는 호스/튜브 주변에서 균일한 압축을 달성하려는 경우 단일 이어 클램프를 선택하고 열팽창 또는 수축에 취약한 재료를 다룰 때 확장된 클램핑 범위를 위한 이중 이어 변형을 선택해야 합니다.
Oetiker 105 시리즈 이어 클램프는 빠른 설치 및 클램핑을 위한 단일 이어가 특징입니다. 그들은 연성, 온화한 내식성 및 내구성을 위해 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 아연 도금 강철 이어 클램프는 클램프의 스폿 용접 폐쇄로 인한 부식을 방지하면서 클램프를 단단히 닫은 상태를 유지하기 위한 기계적 인터록과 통합되어 있습니다. 호스 또는 클램핑되는 기타 부품의 손상 위험을 줄이기 위해 특별히 형성된 7mm 밴드 너비의 버가 없는 스트립 가장자리가 있습니다. Raptor Supplies 8.3~99.5인치의 클램핑 폭 범위에서 이러한 Oetiker 아연 이어 클램프를 제공합니다. 우리는 또한 탁월한 내식성과 서비스 수명을 위해 스테인리스 스틸 구조의 이어 클램프를 공급합니다.
Oetiker 이어 클램프 석유화학, 유압 및 자동차 산업에서 신뢰할 수 있고 반영구적인 호스 클램핑을 제공하도록 설계되었습니다. 이 이어 클램프는 교차 연결된 폴리에틸렌(PEX) 튜빙 및 물 공급 배관 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 적절한 폐쇄 표시를 제공하는 눈에 보이는 변형과 최대 클램핑력을 제공하는 딤플이 특징입니다. 단일 또는 이중 귀가 있는 변형으로 사용할 수 있습니다. 사용자는 호스/튜브 주변에서 균일한 압축을 달성하려는 경우 단일 이어 클램프를 선택하고 열팽창 또는 수축에 취약한 재료를 다룰 때 확장된 클램핑 범위를 위한 이중 이어 변형을 선택해야 합니다.
Oetiker 105 시리즈 이어 클램프는 빠른 설치 및 클램핑을 위한 단일 이어가 특징입니다. 그들은 연성, 온화한 내식성 및 내구성을 위해 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 아연 도금 강철 이어 클램프는 클램프의 스폿 용접 폐쇄로 인한 부식을 방지하면서 클램프를 단단히 닫은 상태를 유지하기 위한 기계적 인터록과 통합되어 있습니다. 호스 또는 클램핑되는 기타 부품의 손상 위험을 줄이기 위해 특별히 형성된 7mm 밴드 너비의 버가 없는 스트립 가장자리가 있습니다. Raptor Supplies 8.3~99.5인치의 클램핑 폭 범위에서 이러한 Oetiker 아연 이어 클램프를 제공합니다. 우리는 또한 탁월한 내식성과 서비스 수명을 위해 스테인리스 스틸 구조의 이어 클램프를 공급합니다.
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10500070 | ₩155,272 | 100 | |||||
A | 10500000 | ₩34,109 | 100 | |||||
A | 10500001 | - | 100 | RFQ | ||||
A | 10500337 | ₩36,145 | 100 | |||||
A | 10500002 | - | 100 | RFQ | ||||
A | 10500333 | ₩36,145 | 100 | |||||
A | 10500003 | - | 100 | RFQ | ||||
A | 10500325 | ₩78,909 | 100 | |||||
A | 10500006 | - | 100 | RFQ | ||||
A | 10500334 | ₩36,145 | 100 | |||||
A | 10500007 | - | 100 | RFQ | ||||
A | 10500338 | ₩157,818 | 100 | |||||
A | 10500078 | - | 100 | RFQ | ||||
A | 10500008 | - | 100 | RFQ | ||||
A | 10500339 | ₩36,145 | 100 | |||||
A | 10500079 | - | 100 | RFQ | ||||
A | 10500009 | - | 100 | RFQ | ||||
A | 10500328 | ₩157,818 | 100 | |||||
A | 10500010 | ₩157,818 | 100 | |||||
A | 10500340 | ₩157,818 | 100 | |||||
A | 10500011 | - | 100 | RFQ | ||||
A | 10500012 | ₩157,818 | 100 | |||||
A | 10500013 | - | 100 | RFQ | ||||
A | 10500331 | ₩157,818 | 100 | |||||
A | 10500014 | - | 100 | RFQ |
151 시리즈 스테인리스 스틸 2 이어 클램프
Oetiker 151 시리즈 이어 클램프는 추가 그립을 위한 이중 귀 디자인을 특징으로 하고 호스 주변에 일정한 압력을 제공하여 열 및 진동 팽창 또는 수축을 처리하는 데 적합하도록 만드는 중압 클램프입니다. 부식 방지 스테인리스 스틸로 제작되어 표준 이어 클램프에 비해 클램핑 범위가 증가하고 추가적인 내구성을 제공합니다. Oetiker 스테인리스 스틸 이어 클램프는 디버링 처리된 가장자리가 있어 호스 손상을 방지하고 열팽창 또는 진동으로 인해 어느 정도의 탄성을 전달하여 결합되는 구성 요소 또는 부품의 크기 변화를 수용할 수 있습니다. 이 이어 클램프의 눈에 보이는 변형은 적절한 폐쇄의 증거를 제공하며 일체형 구성은 확실하고 변조 방지 밀봉을 보장합니다. 이 강철 이어 클램프는 3.1mm ~ 46mm 범위의 크기와 최대 0.394인치의 밴드 두께로 제공됩니다. Raptor Supplies Oetiker 클램프의 신뢰할 수 있는 공급업체입니다.
Oetiker 151 시리즈 이어 클램프는 추가 그립을 위한 이중 귀 디자인을 특징으로 하고 호스 주변에 일정한 압력을 제공하여 열 및 진동 팽창 또는 수축을 처리하는 데 적합하도록 만드는 중압 클램프입니다. 부식 방지 스테인리스 스틸로 제작되어 표준 이어 클램프에 비해 클램핑 범위가 증가하고 추가적인 내구성을 제공합니다. Oetiker 스테인리스 스틸 이어 클램프는 디버링 처리된 가장자리가 있어 호스 손상을 방지하고 열팽창 또는 진동으로 인해 어느 정도의 탄성을 전달하여 결합되는 구성 요소 또는 부품의 크기 변화를 수용할 수 있습니다. 이 이어 클램프의 눈에 보이는 변형은 적절한 폐쇄의 증거를 제공하며 일체형 구성은 확실하고 변조 방지 밀봉을 보장합니다. 이 강철 이어 클램프는 3.1mm ~ 46mm 범위의 크기와 최대 0.394인치의 밴드 두께로 제공됩니다. Raptor Supplies Oetiker 클램프의 신뢰할 수 있는 공급업체입니다.
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 밴드 두께 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15100000 | ₩168,000 | 100 | ||||||
A | 15100002 | ₩89,090 | 100 | ||||||
A | 15100001 | ₩89,090 | 100 | ||||||
A | 15100003 | ₩126,122 | 100 | ||||||
A | 15100004 | ₩136,500 | 100 | ||||||
A | 15100023 | ₩136,500 | 100 | ||||||
A | 15100006 | ₩147,000 | 100 | ||||||
A | 15100007 | ₩146,895 | 100 | ||||||
A | 15100008 | ₩169,750 | 100 | ||||||
A | 15100009 | ₩164,465 | 100 | ||||||
A | 15100010 | ₩200,340 | 100 | ||||||
A | 15100011 | ₩197,067 | 100 | ||||||
A | 15100012 | ₩222,582 | 100 | ||||||
A | 15100013 | ₩221,550 | 100 | ||||||
A | 15100014 | ₩247,817 | 100 | ||||||
A | 15100015 | ₩253,750 | 100 | ||||||
A | 15100018 | ₩325,818 | 100 | ||||||
A | 15100019 | ₩234,181 | 100 | ||||||
A | 15100020 | ₩245,381 | 100 | ||||||
A | 15100021 | ₩256,581 | 100 | ||||||
A | 15100022 | ₩267,781 | 100 |
153 시리즈 1 이어 클램프, 스테인리스 스틸
Oetiker 이어 클램프는 무엇입니까?
Oetiker 이어 클램프 튜브를 접착제 없이 파이프 또는 피팅(예: 호스 미늘 연결)에 연결하도록 설계되었습니다. 이 비 그리스 클램프는 누출이 우려되는 적용 분야에 이상적입니다. 매우 낮은 형상을 유지함으로써 닫힌 이어는 클램핑 력을 증가시키고 온도 및 진동과 같은 열적 또는 기계적 영향에 반응하여 호스 재료가 팽창하거나 수축할 때 스프링 효과를 생성합니다. 이 이어 클램프는 플라스틱 고정 클램프 및 집 타이에 대한 훌륭한 대안입니다.
Oetiker 153 시리즈 단일 이어 클램프는 스테인리스 스틸로 제작되었으며 기계적 인터록을 사용하는 대신 스폿 용접되어 뛰어난 구조적 안정성과 내식성을 제공합니다. 밴드가 호스 주위에 조여지면 클램프가 연결 호스 끝에 배치되어 호스 주위의 밴드를 조여 단단히 고정시킵니다. 제대로 맞도록 이어 클램프 크기가 호스 크기보다 약간만 더 큰지 확인하십시오. 클립의 내경과 튜브 및 피팅의 전체 직경 사이에는 0.4mm의 차이가 있어야 합니다. 공간이 제한되어 있을 때는 단일 이어 클램프를 사용하고 공간이 충분할 때는 이중 이어 클램프를 사용하는 것이 좋습니다. 이 Oetiker 스테인리스 스틸 이어 클램프는 클램프를 단단히 닫은 상태로 유지하고 클램프의 점용접 폐쇄로 인한 부식을 방지하기 위해 기계적 인터록과 통합되어 있습니다. 호스나 고정되는 다른 부품의 손상 위험을 줄이기 위해 독특하게 형성된 버가 없는 스트립 가장자리가 있습니다. Raptor Supplies 2.9~17.5인치 크기의 Oetiker 이어 클램프를 제공합니다.
Oetiker 이어 클램프는 무엇입니까?
Oetiker 이어 클램프 튜브를 접착제 없이 파이프 또는 피팅(예: 호스 미늘 연결)에 연결하도록 설계되었습니다. 이 비 그리스 클램프는 누출이 우려되는 적용 분야에 이상적입니다. 매우 낮은 형상을 유지함으로써 닫힌 이어는 클램핑 력을 증가시키고 온도 및 진동과 같은 열적 또는 기계적 영향에 반응하여 호스 재료가 팽창하거나 수축할 때 스프링 효과를 생성합니다. 이 이어 클램프는 플라스틱 고정 클램프 및 집 타이에 대한 훌륭한 대안입니다.
Oetiker 153 시리즈 단일 이어 클램프는 스테인리스 스틸로 제작되었으며 기계적 인터록을 사용하는 대신 스폿 용접되어 뛰어난 구조적 안정성과 내식성을 제공합니다. 밴드가 호스 주위에 조여지면 클램프가 연결 호스 끝에 배치되어 호스 주위의 밴드를 조여 단단히 고정시킵니다. 제대로 맞도록 이어 클램프 크기가 호스 크기보다 약간만 더 큰지 확인하십시오. 클립의 내경과 튜브 및 피팅의 전체 직경 사이에는 0.4mm의 차이가 있어야 합니다. 공간이 제한되어 있을 때는 단일 이어 클램프를 사용하고 공간이 충분할 때는 이중 이어 클램프를 사용하는 것이 좋습니다. 이 Oetiker 스테인리스 스틸 이어 클램프는 클램프를 단단히 닫은 상태로 유지하고 클램프의 점용접 폐쇄로 인한 부식을 방지하기 위해 기계적 인터록과 통합되어 있습니다. 호스나 고정되는 다른 부품의 손상 위험을 줄이기 위해 독특하게 형성된 버가 없는 스트립 가장자리가 있습니다. Raptor Supplies 2.9~17.5인치 크기의 Oetiker 이어 클램프를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 귀 폭 | 팩 크기 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15300000 | ₩62,109 | 100 | ||||||
A | 15300001 | ₩125,236 | 100 | ||||||
A | 15300002 | ₩62,109 | 100 | ||||||
A | 15300046 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 15300054 | ₩113,018 | 100 | ||||||
A | 15300003 | ₩162,909 | 100 | ||||||
A | 15300047 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 15300055 | ₩165,454 | 100 | ||||||
A | 15300004 | ₩162,909 | 100 | ||||||
A | 15300005 | ₩64,145 | 100 | ||||||
A | 15300006 | ₩64,145 | 100 | ||||||
A | 15300007 | ₩162,909 | 100 | ||||||
A | 15300008 | ₩64,145 | 100 | ||||||
A | 15300010 | ₩64,145 | 100 | ||||||
A | 15300012 | ₩67,709 | 100 | ||||||
A | 15300013 | ₩67,709 | 100 | ||||||
A | 15300014 | ₩67,709 | 100 | ||||||
A | 15300015 | ₩67,709 | 100 | ||||||
A | 15300016 | ₩162,909 | 100 | ||||||
A | 15300017 | ₩67,709 | 100 | ||||||
A | 15300018 | ₩162,909 | 100 | ||||||
A | 15300019 | ₩67,709 | 100 | ||||||
A | 15300020 | ₩72,290 | 100 | ||||||
A | 15300021 | ₩162,909 | 100 | ||||||
A | 15300022 | ₩72,290 | 100 |
154 시리즈 1 이어 클램프 (인서트 포함)
인서트가 있는 호스 클램프(Oetiker 154 시리즈 스테인리스 스틸 외이어 클램프 등)는 기존 클램프에 비해 더 안전한 고정이 필요한 클램핑 호스에 이상적입니다. 이 싱글 이어 클램프는 얇은 벽의 인서트 링이 있어 클램프의 둘레 주위에서 거의 균일한 압축을 보장하며 연질 또는 경질 고무 및 플라스틱과 관련된 응용 분야에 적합합니다. 이 클램프 귀의 딤플 또는 움푹 들어간 부분은 클램핑력을 증가시켜 더 단단히 고정됩니다.
클램프를 쉽게 닫을 수 있도록 기계적 인터록이 통합되어 있으며 스폿 용접 클램프보다 내식성이 뛰어납니다. 또한 이 클램프는 스테인리스 스틸로 만들어져 부식 및 스케일링에 견딜 수 있습니다. 부식성 요소, 특히 염수에 노출되는 식품 가공 및 상업 어업과 같은 응용 분야에 유용합니다. 인서트가 없는 모델(Oetiker 153 시리즈 싱글 이어 클램프)에서도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
인서트가 있는 호스 클램프(Oetiker 154 시리즈 스테인리스 스틸 외이어 클램프 등)는 기존 클램프에 비해 더 안전한 고정이 필요한 클램핑 호스에 이상적입니다. 이 싱글 이어 클램프는 얇은 벽의 인서트 링이 있어 클램프의 둘레 주위에서 거의 균일한 압축을 보장하며 연질 또는 경질 고무 및 플라스틱과 관련된 응용 분야에 적합합니다. 이 클램프 귀의 딤플 또는 움푹 들어간 부분은 클램핑력을 증가시켜 더 단단히 고정됩니다.
클램프를 쉽게 닫을 수 있도록 기계적 인터록이 통합되어 있으며 스폿 용접 클램프보다 내식성이 뛰어납니다. 또한 이 클램프는 스테인리스 스틸로 만들어져 부식 및 스케일링에 견딜 수 있습니다. 부식성 요소, 특히 염수에 노출되는 식품 가공 및 상업 어업과 같은 응용 분야에 유용합니다. 인서트가 없는 모델(Oetiker 153 시리즈 싱글 이어 클램프)에서도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 귀 폭 | 팩 크기 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15400010 | ₩392,000 | 100 | ||||||
A | 15400011 | ₩132,363 | 100 | ||||||
A | 15400012 | ₩356,363 | 100 | ||||||
A | 15400054 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 15400063 | ₩311,054 | 100 | ||||||
A | 15400013 | ₩264,727 | 100 | ||||||
A | 15400055 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 15400064 | ₩302,909 | 100 | ||||||
A | 15400014 | ₩295,272 | 100 | ||||||
A | 15400015 | ₩121,163 | 100 | ||||||
A | 15400016 | ₩292,727 | 100 | ||||||
A | 15400017 | ₩292,727 | 100 | ||||||
A | 15400018 | ₩121,163 | 100 | ||||||
A | 15400019 | ₩150,690 | 100 | ||||||
A | 15400020 | ₩121,163 | 100 | ||||||
A | 15400021 | ₩121,163 | 100 | ||||||
A | 15400022 | ₩292,727 | 100 | ||||||
A | 15400023 | ₩121,163 | 100 | ||||||
A | 15400024 | ₩121,163 | 100 | ||||||
A | 15400025 | ₩121,163 | 100 | ||||||
A | 15400026 | ₩125,236 | 100 | ||||||
A | 15400028 | ₩292,727 | 100 | ||||||
A | 15400027 | ₩292,727 | 100 | ||||||
A | 15400029 | ₩125,236 | 100 | ||||||
A | 15400030 | ₩292,727 | 100 |
기계식 인터록이있는 155 시리즈 스테인리스 1 이어 클램프
Oetiker 이어 클램프 석유화학, 유압 및 자동차 산업에서 신뢰할 수 있고 반영구적인 호스 클램핑을 제공하도록 설계되었습니다. 이 이어 클램프는 교차 연결된 폴리에틸렌(PEX) 튜빙 및 물 공급 배관 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 적절한 폐쇄 표시를 제공하는 눈에 보이는 변형과 최대 클램핑력을 제공하는 딤플이 특징입니다. 단일 또는 이중 귀가 있는 변형으로 사용할 수 있습니다. 사용자는 호스/튜브 주변에서 균일한 압축을 달성하려는 경우 단일 이어 클램프를 선택하고 열팽창 또는 수축에 취약한 재료를 다룰 때 확장된 클램핑 범위를 위한 이중 이어 변형을 선택해야 합니다.
Oetiker 155 시리즈 이어 클램프에는 빠른 설치 및 클램핑을 위한 단일 이어가 장착되어 있습니다. 그들은 구조적 강도, 내식성 및 내구성을 위해 스테인레스 스틸, 크롬 및 니켈로 만들어졌습니다. 이 155 시리즈 이어 클램프는 클램프를 단단히 닫고 클램프의 스폿 용접 폐쇄와 관련된 부식을 방지하기 위해 기계적 인터록과 통합되어 있습니다. 그들은 클램핑되는 호스의 손상을 줄이기 위해 7mm 밴드 너비 및 0.6mm 두께로 특별히 형성된 버가 없는 스트립 가장자리를 가지고 있습니다. Raptor Supplies 8.9 ~ 99.5인치의 클램핑 폭 범위에서 이러한 Oetiker 스테인리스 스틸 클램프를 제공합니다. 우리는 또한 온화한 내식성 및 연성을 위해 아연 도금 강철 구조로 이러한 이어 클램프를 공급합니다.
Oetiker 이어 클램프 석유화학, 유압 및 자동차 산업에서 신뢰할 수 있고 반영구적인 호스 클램핑을 제공하도록 설계되었습니다. 이 이어 클램프는 교차 연결된 폴리에틸렌(PEX) 튜빙 및 물 공급 배관 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 적절한 폐쇄 표시를 제공하는 눈에 보이는 변형과 최대 클램핑력을 제공하는 딤플이 특징입니다. 단일 또는 이중 귀가 있는 변형으로 사용할 수 있습니다. 사용자는 호스/튜브 주변에서 균일한 압축을 달성하려는 경우 단일 이어 클램프를 선택하고 열팽창 또는 수축에 취약한 재료를 다룰 때 확장된 클램핑 범위를 위한 이중 이어 변형을 선택해야 합니다.
Oetiker 155 시리즈 이어 클램프에는 빠른 설치 및 클램핑을 위한 단일 이어가 장착되어 있습니다. 그들은 구조적 강도, 내식성 및 내구성을 위해 스테인레스 스틸, 크롬 및 니켈로 만들어졌습니다. 이 155 시리즈 이어 클램프는 클램프를 단단히 닫고 클램프의 스폿 용접 폐쇄와 관련된 부식을 방지하기 위해 기계적 인터록과 통합되어 있습니다. 그들은 클램핑되는 호스의 손상을 줄이기 위해 7mm 밴드 너비 및 0.6mm 두께로 특별히 형성된 버가 없는 스트립 가장자리를 가지고 있습니다. Raptor Supplies 8.9 ~ 99.5인치의 클램핑 폭 범위에서 이러한 Oetiker 스테인리스 스틸 클램프를 제공합니다. 우리는 또한 온화한 내식성 및 연성을 위해 아연 도금 강철 구조로 이러한 이어 클램프를 공급합니다.
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 귀 폭 | 팩 크기 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15500070 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 15500000 | ₩40,727 | 100 | ||||||
A | 15500001 | ₩41,236 | 100 | ||||||
A | 15500002 | ₩42,254 | 100 | ||||||
A | 15500003 | ₩157,818 | 100 | ||||||
A | 15500006 | ₩42,763 | 100 | ||||||
A | 15500007 | ₩157,818 | 100 | ||||||
A | 15500071 | ₩44,290 | 100 | ||||||
A | 15500008 | ₩157,818 | 100 | ||||||
A | 15500072 | ₩45,309 | 100 | ||||||
A | 15500009 | ₩45,309 | 100 | ||||||
A | 15500010 | ₩160,363 | 100 | ||||||
A | 15500011 | ₩160,363 | 100 | ||||||
A | 15500012 | ₩160,363 | 100 | ||||||
A | 15500013 | ₩50,400 | 100 | ||||||
A | 15500014 | ₩252,000 | 100 | ||||||
A | 15500015 | ₩114,545 | 100 | ||||||
A | 15500016 | ₩160,363 | 100 | ||||||
A | 15500017 | ₩160,363 | 100 | ||||||
A | 15500018 | ₩56,000 | 100 | ||||||
A | 15500019 | ₩160,363 | 100 | ||||||
A | 15500020 | ₩160,363 | 100 | ||||||
A | 15500021 | ₩160,363 | 100 | ||||||
A | 15500022 | ₩369,090 | 100 | ||||||
A | 15500023 | ₩62,618 | 100 |
159 시리즈 조절식 클램프, 스테인리스 스틸 밴드
조정 가능한 호스 클램프는 무엇입니까?
조정 가능한 호스 클램프는 호스를 피팅/니플에 부착하는 데 유용하므로 호스 내부의 액체가 흘리거나 누출되지 않고 한 영역에서 다른 영역으로 성공적으로 이동할 수 있습니다. 이 작은 원형 클램프는 알루미늄 또는 이와 유사한 얇은 금속으로 만들어지며 작은 나사로 조일 수 있습니다. 케이블 타이 또는 덕트 테이프용 옵션 도구로도 사용할 수 있습니다.
Oetiker 159 시리즈 조절식 클램프는 연결 기술과 통합되어 부드러운 소재에 이상적입니다. 이 클램프는 다양한 맞물림 위치를 허용하며 여러 공칭 직경으로 조정할 수 있습니다. 이 이어 클램프는 간단하고 빠르게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 눈에 보이는 귀의 변형은 PEX 튜브를 커피 및 자판기의 플라스틱 피팅에 연결하는 동안 적절하게 닫혔다는 증거를 제공합니다. Oetiker 159 시리즈 조절식 클램프는 버가 없는 가장자리가 있어 클램핑 중인 부품의 손상 위험을 줄입니다. 이 클램프는 설치 시 모양을 유지하여 균일한 밀봉을 형성합니다. 모든 라운드 밀봉을 제공하기 위해 방사형 가이드가 있는 내부 링이 특징입니다.
조정 가능한 호스 클램프는 무엇입니까?
조정 가능한 호스 클램프는 호스를 피팅/니플에 부착하는 데 유용하므로 호스 내부의 액체가 흘리거나 누출되지 않고 한 영역에서 다른 영역으로 성공적으로 이동할 수 있습니다. 이 작은 원형 클램프는 알루미늄 또는 이와 유사한 얇은 금속으로 만들어지며 작은 나사로 조일 수 있습니다. 케이블 타이 또는 덕트 테이프용 옵션 도구로도 사용할 수 있습니다.
Oetiker 159 시리즈 조절식 클램프는 연결 기술과 통합되어 부드러운 소재에 이상적입니다. 이 클램프는 다양한 맞물림 위치를 허용하며 여러 공칭 직경으로 조정할 수 있습니다. 이 이어 클램프는 간단하고 빠르게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 눈에 보이는 귀의 변형은 PEX 튜브를 커피 및 자판기의 플라스틱 피팅에 연결하는 동안 적절하게 닫혔다는 증거를 제공합니다. Oetiker 159 시리즈 조절식 클램프는 버가 없는 가장자리가 있어 클램핑 중인 부품의 손상 위험을 줄입니다. 이 클램프는 설치 시 모양을 유지하여 균일한 밀봉을 형성합니다. 모든 라운드 밀봉을 제공하기 위해 방사형 가이드가 있는 내부 링이 특징입니다.
163 시리즈 조절식 클램프, 스테인리스 스틸 밴드
Oetiker 이어 클램프 석유화학, 유압 및 자동차 산업에서 신뢰할 수 있고 반영구적인 호스 클램핑을 제공하도록 설계되었습니다. 이 이어 클램프는 교차 연결된 폴리에틸렌(PEX) 튜빙 및 물 공급 배관 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 적절한 폐쇄 표시를 제공하는 눈에 보이는 변형과 최대 클램핑력을 제공하는 딤플이 특징입니다. 단일 또는 이중 귀가 있는 변형으로 사용할 수 있습니다. 사용자는 호스/튜브 주변에서 균일한 압축을 달성하려는 경우 단일 이어 클램프를 선택하고 열팽창 또는 수축에 취약한 재료를 다룰 때 확장된 클램핑 범위를 위한 이중 이어 변형을 선택해야 합니다.
Oetiker 이어 클램프는 다음이 있는 변형으로 제공됩니다. 기계적 인터록, 다중 위치 인터록 또는 삽입 클램프의 안전한 폐쇄를 위해.
Oetiker 클램프 163 시리즈 조절식 이어 클램프는 여러 결합 위치가 있는 다중 위치 인터록과 통합되어 클램프를 여러 공칭 직경으로 조정합니다. 이 클램프는 빠른 설치 및 호스의 균일한 클램핑을 위한 단일 귀를 특징으로 합니다. 그들은 높은 내식성과 구조적 강성을 위해 스테인레스 스틸 구조를 가지고 있습니다. 이 조정 가능한 원형 클램프에는 호스 주변의 균일한 밀봉을 위한 방사형 가이드가 있는 내부 링이 있습니다. 호스나 고정되는 다른 부품의 손상 위험을 줄이기 위해 특수하게 형성된 버가 없는 스트립 가장자리가 있습니다. Raptor Supplies 23.6 ~ 132인치의 클램핑 범위에서 이러한 Oetiker 조정 가능한 호스 클램프를 제공합니다. 우리는 또한 온화한 내식성 및 연성을 위해 아연 도금 강철 구조의 클램프를 공급합니다.
Oetiker 이어 클램프 석유화학, 유압 및 자동차 산업에서 신뢰할 수 있고 반영구적인 호스 클램핑을 제공하도록 설계되었습니다. 이 이어 클램프는 교차 연결된 폴리에틸렌(PEX) 튜빙 및 물 공급 배관 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 적절한 폐쇄 표시를 제공하는 눈에 보이는 변형과 최대 클램핑력을 제공하는 딤플이 특징입니다. 단일 또는 이중 귀가 있는 변형으로 사용할 수 있습니다. 사용자는 호스/튜브 주변에서 균일한 압축을 달성하려는 경우 단일 이어 클램프를 선택하고 열팽창 또는 수축에 취약한 재료를 다룰 때 확장된 클램핑 범위를 위한 이중 이어 변형을 선택해야 합니다.
Oetiker 이어 클램프는 다음이 있는 변형으로 제공됩니다. 기계적 인터록, 다중 위치 인터록 또는 삽입 클램프의 안전한 폐쇄를 위해.
Oetiker 클램프 163 시리즈 조절식 이어 클램프는 여러 결합 위치가 있는 다중 위치 인터록과 통합되어 클램프를 여러 공칭 직경으로 조정합니다. 이 클램프는 빠른 설치 및 호스의 균일한 클램핑을 위한 단일 귀를 특징으로 합니다. 그들은 높은 내식성과 구조적 강성을 위해 스테인레스 스틸 구조를 가지고 있습니다. 이 조정 가능한 원형 클램프에는 호스 주변의 균일한 밀봉을 위한 방사형 가이드가 있는 내부 링이 있습니다. 호스나 고정되는 다른 부품의 손상 위험을 줄이기 위해 특수하게 형성된 버가 없는 스트립 가장자리가 있습니다. Raptor Supplies 23.6 ~ 132인치의 클램핑 범위에서 이러한 Oetiker 조정 가능한 호스 클램프를 제공합니다. 우리는 또한 온화한 내식성 및 연성을 위해 아연 도금 강철 구조의 클램프를 공급합니다.
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 자재 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16300281 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 16300022 | ₩112,000 | 100 | ||||||
A | 16300282 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 16300179 | ₩82,472 | 100 | ||||||
A | 16300023 | ₩132,363 | 100 | ||||||
A | 16300283 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 16300284 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 16300251 | ₩84,509 | 100 | ||||||
A | 16300285 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 16300024 | ₩86,545 | 100 | ||||||
A | 16300025 | ₩91,127 | 100 | ||||||
A | 16300286 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 16300026 | ₩95,200 | 100 | ||||||
A | 16300287 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 16300027 | ₩101,309 | 100 | ||||||
A | 16300288 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 16300289 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 16300028 | ₩142,545 | 100 | ||||||
A | 16300029 | ₩147,636 | 100 | ||||||
A | 16300290 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 16300301 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 16300038 | ₩145,090 | 100 | ||||||
A | 16300291 | - | 100 | RFQ | |||||
A | 16300030 | ₩113,527 | 100 | ||||||
A | 16300039 | ₩149,163 | 100 |
167 시리즈 무단 이어 클램프
Oetiker 167 시리즈 무단 이어 클램프는 장착을 위한 설치 도구가 필요한 표준 이어 크기를 특징으로 합니다. 그들은 부식에 저항하고 360도, 균일한 압축 및 표면 압력을 보장하는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 이 이어 스타일 클램프에는 쉽고 빠르고 안전한 설치를 위해 튜브를 잡는 특허받은 PEXGrip 배관 연결이 있습니다. 또한 클램프가 미끄러지는 것을 방지합니다. Oetiker 167 시리즈 무단 클램프의 특수 설계는 장치의 내부 둘레를 겹치거나 제거하여 최적의 누출 방지 밀봉 및 완벽한 진원도를 제공합니다. 또한 텅 인 그루브(홈에 있는 텅) 설계는 조립된 부품에 압력을 가하여 장치가 연결 직경 주위에 완전히 반복적인 반경 방향 힘을 가할 수 있도록 합니다.
Raptor Supplies 열 및 진동 팽창 또는 수축을 처리하면서 결합되는 구성요소 또는 부품에 안전한 연결을 제공하는 Oetiker 클램프의 신뢰할 수 있는 공급업체입니다.
Oetiker 167 시리즈 무단 이어 클램프는 장착을 위한 설치 도구가 필요한 표준 이어 크기를 특징으로 합니다. 그들은 부식에 저항하고 360도, 균일한 압축 및 표면 압력을 보장하는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 이 이어 스타일 클램프에는 쉽고 빠르고 안전한 설치를 위해 튜브를 잡는 특허받은 PEXGrip 배관 연결이 있습니다. 또한 클램프가 미끄러지는 것을 방지합니다. Oetiker 167 시리즈 무단 클램프의 특수 설계는 장치의 내부 둘레를 겹치거나 제거하여 최적의 누출 방지 밀봉 및 완벽한 진원도를 제공합니다. 또한 텅 인 그루브(홈에 있는 텅) 설계는 조립된 부품에 압력을 가하여 장치가 연결 직경 주위에 완전히 반복적인 반경 방향 힘을 가할 수 있도록 합니다.
Raptor Supplies 열 및 진동 팽창 또는 수축을 처리하면서 결합되는 구성요소 또는 부품에 안전한 연결을 제공하는 Oetiker 클램프의 신뢰할 수 있는 공급업체입니다.
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 밴드 치수 | 귀 폭 | 팩 크기 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16702488 | ₩193,454 | 100 | |||||||
A | 16700001 | ₩91,636 | 100 | |||||||
A | 16700002 | ₩157,818 | 100 | |||||||
A | 16700003 | ₩157,818 | 100 | |||||||
A | 16700004 | ₩114,992 | 100 | |||||||
A | 16700005 | ₩114,992 | 100 | |||||||
A | 16700006 | ₩114,992 | 100 | |||||||
A | 16702492 | ₩114,992 | 100 | |||||||
A | 16700009 | ₩115,745 | 100 | |||||||
A | 16700992 | ₩118,370 | 100 | |||||||
A | 16700008 | ₩114,992 | 100 | |||||||
A | 16702493 | ₩115,745 | 100 | |||||||
A | 16702490 | ₩118,370 | 100 | |||||||
A | 16700993 | ₩118,335 | 100 | |||||||
A | 16700010 | ₩115,745 | 100 | |||||||
A | 16700011 | ₩115,745 | 100 | |||||||
A | 16700997 | ₩117,687 | 100 | |||||||
A | 16700012 | ₩157,818 | 100 | |||||||
A | 16700013 | ₩114,545 | 100 | |||||||
A | 16700999 | ₩121,047 | 100 | |||||||
A | 16700015 | ₩117,232 | 100 | |||||||
A | 16700016 | ₩173,090 | 100 | |||||||
A | 16701005 | ₩121,695 | 100 | |||||||
A | 16702494 | ₩117,232 | 100 | |||||||
A | 16701009 | ₩120,960 | 100 |
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | 16702498-100 | ₩177,607 | 100 | RFQ |
A | 16700028-100 | ₩146,422 | 100 | RFQ |
A | 16700110-100 | ₩149,940 | 100 | RFQ |
자주 묻는 질문
Oetiker 클램프는 어떻게 측정됩니까?
Oetiker 클램프는 호스의 외부 직경을 기준으로 측정되어 호스가 클램프의 클램핑 범위 내에 있는지 확인합니다.
사용할 수 있는 다양한 유형의 Oetiker 이어 클램프는 무엇입니까? Raptor Supplies?
Raptor Supplies Oetiker 무단식 이어 클램프, 톱니형 이어 클램프, 조정 가능한 클램프 및 2개의 이어 클램프를 제공하며 각각은 충전 공기 냉각기 및 PEX 배관과 같은 특정 응용 분야에 맞게 설계되었습니다.
Oetiker 클램프에는 인증 또는 승인이 제공됩니까?
Oetiker 클램프는 ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009 및 ISO 14001:2015와 같은 다양한 산업 표준 및 인증을 충족하도록 제조되어 품질과 신뢰성을 보장합니다.
Oetiker 클램프를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 고려해야 합니까?
- 안전 장갑, 보안경 등 적절한 보호 장비를 착용하십시오.
- Oetiker 클램프용으로 설계된 올바른 압착 도구를 사용하십시오.
- 설치하기 전에 클램프와 호스에 손상이나 결함이 있는지 철저히 검사하십시오.
- 올바른 설치를 위해 제조업체 지침 및 지침을 준수하십시오.
- 압착하기 전에 호스나 파이프의 클램프가 올바르게 정렬되었는지 확인하십시오.
- 클램프와 호스의 손상을 방지하려면 과도하게 조이지 마십시오.
- 설치 후 압력 테스트나 육안 검사를 실시하여 누출이 없는지 확인하십시오.
더 알아보기
- 유출방지용품
- A / C 냉동
- 폼
- 파워 가위
- 연기 추출기 및 액세서리
- 장비 및 안전 라벨
- 패널 미터 액세서리
- 배기 및 공급 팬 액세서리
- 포크 확장
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- NUPLA 파이크 폴, 유리 섬유
- BUSSMANN SFMSJ 계열 고압 퓨즈
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/2-28 Un
- ULLMAN DEVICES 후크 픽
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업기, 330L 시리즈
- TSUBAKI 분할 테이퍼 부싱, 유형 U0
- TRI-ARC 헤비듀티 그립 스트럿 롤링 사다리
- BROWNING 재고 있음 J 폴리-V 벨트
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 모터 시작 커패시터
- GRAINGER 튜브 플레어링 및 스웨이징 도구