그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이어 클램프 |
밴드 재질 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
밴드 너비 | 0.27 " |
귀 폭 | 6.5 mm |
자재 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
팩 크기 | 100 |
크기 범위 | 11.3mm에서 13.3mm |
크기 참조 | 13.3 |
타입 | 1 귀 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 11.3 |
선박 폭 (cm) | 7.8 |
원산지 | US |
A. PEX(가교 폴리에틸렌) 파이프를 크림핑하는 것은 시간의 테스트를 견딜 수 있는 빠르고 안전한 연결을 위한 더 나은 옵션입니다. 그러나 사용자는 호스/배관의 빈번한 연결 및 분리가 필요한 경우 PEX 배관을 클램핑하도록 선택할 수 있습니다.
A. 이어 클램프의 크기를 결정하려면 사용자는 피팅 또는 파이프 위에 호스를 설치하고 호스의 외경을 측정해야 합니다. 이 직경은 선택한 이어 클램프의 클램핑 직경 범위의 대략 중간이어야 합니다.
A. 호스의 빠르고 쉬운 클램핑을 위해 1귀 또는 단일 귀 클램프가 사용됩니다. 2 이어 또는 이중 이어 클램프는 열 팽창 또는 수축을 처리하는 클램핑 응용 분야에 이상적입니다.
A. 고객은 측면 또는 황소 노즈 커터를 사용하여 Oetiker 13.3mm(15300021) 호스 클램프를 제거할 수 있습니다. 클램프 절단 시 부착된 호스가 손상될 수 있으므로 회전 절단기를 사용하지 마십시오.
모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 귀 폭 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15300000 | 2.9mm에서 3.3mm | 0.27 " | 3.3 | 1.4 mm | 100 | 100 | ₩ 62,109 | |
15300001 | 3mm에서 3.5mm | 0.27 " | 3.5 | 1.4 mm | 100 | 100 | ₩ 125,236 | |
15300002 | 3.3mm에서 4.1mm | 0.27 " | 4.1 | 2.5 mm | 100 | 100 | ₩ 62,109 | |
15300054 | 3.7mm에서 4.6mm | 0.27 " | 4.6 | 3 mm | 100 | 100 | ₩ 113,018 | |
15300003 | 4.1mm에서 5.1mm | 0.27 " | 5.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 162,909 | |
15300055 | 4.6mm에서 5.6mm | 0.27 " | 5.6 | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 165,454 | |
15300004 | 5.1mm에서 6.1mm | 0.27 " | 6.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 162,909 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.