EATON C441 시리즈 모터 보호 계전기
Eaton C441 시리즈 모터 보호 계전기는 모터 및 관련 회로에 대한 구성 가능한 보호 장치로 사용하기에 이상적입니다. 과전류, 저전류 및 과전압 조건으로부터 장치를 보호합니다. 이 계전기는 일반적으로 p의 회로를 보호하기 위해 산업용 애플리케이션에 사용됩니다....umps, 팬, 컨베이어 및 기타 장비. 필요할 때 시스템을 쉽게 구성하고 문제를 해결할 수 있도록 밝은 LED 디스플레이와 직관적인 사용자 인터페이스가 있습니다. 이 소형 장치는 높은 회선 상태 및 열악한 전력 품질에 관계없이 시스템을 효율적이고 효과적으로 관리하는 데 필요한 모든 모터 보호 및 진단 기능을 제공합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C441CB | ₩ 2,568,825 | RFQ
|
A | C441DA | ₩ 2,358,195 | RFQ
|
B | C4410590NOUI-HVR | ₩ 3,863,244 | RFQ
|
B | C4410590누이 | ₩ 1,868,720 | RFQ
|
B | C441P3309NOUI-HVR | ₩ 3,863,244 | RFQ
|
A | C441CA | ₩ 2,568,580 | RFQ
|
작동 메커니즘
- Eaton C441 시리즈 모터 보호 계전기는 회로의 전류, 전압 및 위상 균형과 같은 전기 매개변수를 지속적으로 모니터링합니다.
- 릴레이는 고장 상태를 감지하면 작동하고 전기 접점을 열어 회로에 대한 전원 공급을 중단하고 손상으로부터 보호합니다.
- 릴레이가 트립된 후 전면 디스플레이 패널이나 일련의 상태 접점을 통해 오류 코드 또는 표시를 표시하여 기술자가 오류의 원인을 진단하고 문제를 해결할 수 있도록 도와줍니다.
- 결함이 제거되고 릴레이가 재설정된 후 릴레이는 정상 작동을 위해 회로에 전원을 다시 공급합니다.
특징
- Eaton C441 시리즈 모터 보호 계전기는 전력을 계산하고 시스템 임계 부하 및 펌프 부하에 대한 모터 성능, 부하 성능 및 에너지 소비를 모니터링합니다.
- 모니터링 기능에는 평균 전류 및 위상 RMS, 평균 전압 및 위상 RMS, 모터 전력(kW), 역률, 주파수, 열 용량, 실행 시간, 지락 전류, 전류/전압 불균형 비율 및 재시작 전 시간이 포함됩니다.
- 프로그래밍 가능한 리셋/백스핀 타이머, 잠금 가능한 사용자 인터페이스, 확장된 전류 판독값, 개별 트립 지연 및 Modbus, DeviceNet 및 PROFIBUS와 같은 통신 프로토콜을 추가로 제공합니다.
- 이 계전기에는 안전한 연결을 위한 IP20 매립 단자와 저온에서도 밝은 LED 디스플레이가 있습니다.
- 그들의 디스플레이에는 향상된 안전을 위해 밀폐된 어셈블리가 있습니다. 선택한 모델은 원격 디스플레이에 연결할 수도 있습니다.
호환 액세서리
- 이튼 C441 이더넷 통신 어댑터: 이 장치는 이더넷을 사용하여 컴퓨터에 연결하기 위해 이 릴레이에 적합하며 전기 매개변수의 원격 관리, 모니터링 및 제어가 가능합니다.
표준 및 승인
- RoHS 준수
- CE
- NEMA
- CSA
- EN 60947-4-1
- 큐러스
자주하는 질문
이 Eaton C441 시리즈 모터 보호 계전기에서 사용할 수 있는 전원 옵션은 무엇입니까?
- 170 - 264VAC, 323 - 528VAC 및 489 - 660VAC에서 라인 전원 공급
- 93.5 - 132VAC에서 소스 단상 제어 전원 분리
이 모터 보호 계전기에서 제공되는 보호 유형은 무엇입니까?
- 모터 보호: 열 과부하, 잼/스톨 보호, 전류 레벨 경보, 전류 불균형, 전류 위상 손실, 잔여 지락, 위상 역전, 과전압, 저전압, 전압 불균형
- 부하 보호: 저전류, 저전력, 고전력
이러한 모터 보호 계전기에 통신 프로토콜은 어떻게 추가됩니까?
외부 스냅온 모듈/어댑터를 사용하는 이 Eaton C441 시리즈 모터 보호 계전기는 통신 프로토콜을 지원할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 및 잠금 태그
- 산업용 및 소방 호스 노즐
- 메쉬 스크린 및 비닐 커튼 도어
- 무선 콜 박스
- 욕조 / 수도꼭지
- 공구집 및 이동장
- 살충제 및 해충 구제
- 인터콤 및 스피커
- 안전보관
- STANLEY 케이블 / 와이어 스테이플
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 보호 케이스
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 23W
- BURNDY 카트리지 용접 금속
- SUPERIOR TOOL 튜브 커터
- WATTS 가스 압력 조절기
- DAYTON 다락방 환풍기
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 화이트 펌그립 미끄럼 방지 신발 커버
- VESTIL PM5 시리즈 전문 팔레트 트럭