욕조 / 수도꼭지

필터

에 의해 필터

필터

브랜드

더보기

제품 카테고리

더보기

전체 제품

1/2인치 스웨트x3/8인치 OD 컴프 XNUMX/XNUMX회전 각도 스톱 밸브, 플랜지 포함, 황동
항목 : 사이제흐
모델: CC43202XK
₩ 78,832 /단위
장바구니에 추가
구즈넥 바디 수도꼭지, 데크 장착형, 적외선, 1.5gpm, 4인치 트림 플레이트, CP 마감
항목 : CX3TCA
모델: 3315068BT
₩ 1,189,024 /단위
장바구니에 추가
너클이 있는 핸들 그립 어셈블리
항목 : AP6YFX
모델: 002897-40
₩ 115,168 /단위
장바구니에 추가
Hose Nozzle, Inlet Connection Size 3/4 Inch
항목 : DZ9MNG
모델: AHNT20 USA D
자세히
KB958KL 미니 와이드스프레드 욕실 수전, 브러시드 니켈
항목 : CY7ZVH
모델: KB958KL
₩ 311,936 /단위
장바구니에 추가
KC7062BPL 8인치 와이드스프레드 욕실 수도꼭지, 광택 황동
항목 : CY8BVU
모델: KC7062BPL
₩ 623,936 /단위
장바구니에 추가
루시드 더블 포스트 종이 홀더 - Mb
항목 : CX3ZYH
모델: SA-3110-MB
₩ 325,696 /단위
장바구니에 추가
피보탈 템파슈어 17T 밸브 전용 트림
항목 : CY8JAF
모델: T17T099-SS-PR
₩ 1,480,512 /단위
장바구니에 추가
소독제 뚜껑 키트 주황색 플라스틱
항목 : AD4GLE
모델: N2FSL
₩ 180,976 /단위
장바구니에 추가
톱니 모양 호스 끝, 1.0 GPM 흐름 디스크 포함
항목 : CE4ZWJ
모델: B-0198-FD10
₩ 48,976 /단위
장바구니에 추가
스프레이 어셈블리
항목 : DF3ZNN
모델: 1259236-2BZ
자세히
빈티지 샤워 헤드
항목 : CY7ZCA
모델: S-2255-MB-E2
₩ 359,648 /단위
장바구니에 추가
12...900901

욕조 / 수도꼭지

욕조 / 수도꼭지는 욕조에 물을 채우도록 설계된 고정물입니다. 여기에는 공기와 물을 혼합하여 물을 보존하면서 안정적이고 물이 튀지 않는 흐름을 제공하는 에어레이터가 포함되는 경우가 많습니다. 욕실 수전은 세면대용으로 설계되었으며 다양한 스타일, 마감재 및 손잡이 옵션으로 제공됩니다. 수도꼭지 액세서리는 비누 디스펜서 및 수도꼭지 핸들과 같은 다양한 추가 기능을 포함하여 추가 기능과 사용자 정의를 제공합니다. 수전 수리 부품은 수전을 고정하고 유지 관리하는 데 사용되는 부품으로 최적의 성능을 보장합니다. 독립형 샤워실과 도어는 샤워를 위한 별도의 밀폐 공간을 제공하여 편의성과 프라이버시를 더해줍니다. 주방 수도꼭지는 주방에서 싱크대용으로 설계되었으며 실험실 수도꼭지는 실험실 환경에 특화된 설비입니다. 사전 헹굼 수도꼭지 호스 릴 키트는 효율적인 헹굼을 제공하기 위해 상업용 환경에서 사용됩니다.