연마 휠
에 의해 필터
필터
브랜드
제품 카테고리
우리의 카테고리
모든 제품
나선형 휠, 12인치 직경 X 1인치 W, 5인치 아버, 실리콘 카바이드, 미세, 경질, 경질
함몰형 센터 그라인딩 휠, 4 1/2인치 직경, 5/8인치 -11홀, 24방
움푹 들어간 센터 휠 4-1 / 2 인치 x 1/2 인치 x 5 / 8-11
일체형 휠, 직경 12인치 x W 1인치, 아버 홀 1인치, 탄화규소, 미세, 연질 2
연마 휠
연마 휠은 다양한 재료를 절단, 연삭 및 연마하는 데 사용되는 도구입니다. 장착되지 않은 플랩 휠에는 중앙 허브 주위에 방사형으로 배열된 여러 개의 겹치는 연마재 플랩이 있습니다. 이 연마 휠은 불규칙하거나 윤곽이 있는 표면의 블렌딩, 디버링 및 마무리 작업에 적합합니다. 장착되지 않은 플랩 휠은 다양한 입자 크기로 제공되어 다양한 수준의 공격성과 표면 마감을 허용합니다. 다재다능하며 금속, 목재 및 플라스틱에 사용할 수 있습니다. 장착되지 않은 플랩 휠은 일반적으로 정밀하고 제어된 마모를 위해 벤치 그라인더 또는 핸드헬드 그라인더에 장착됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 트럭
- 퓨즈
- 선반 도구
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 트랙 조명 트랙 및 커넥터
- 후크 아래 팔레트 리프터
- 다단계 부스터 펌프 및 시스템
- 냉매 측정 모니터링
- 플라스틱 천공 시트
- RUBBERMAID 먼지 걸레 손잡이 60 인치
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 스프로킷 -80 치아
- COOPER B-LINE 스페이서
- EATON RG 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, RG 프레임
- MARTIN SPROCKET 지루한 크기 유형 롤러 체인 커플 링
- BALDOR / DODGE DLEZ, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XDSS 단일 감속 감속기
- COTTERMAN 직선 사다리
- TRUE RESIDENTIAL 어셈블리
- WHIRLPOOL 워터 밸브