플러그 및 콘센트
에 의해 필터
필터
브랜드
제품 카테고리
우리의 카테고리
모든 제품
IEC 핀 및 슬리브 플러그, 60A, 277 - 480VAC
IEC 핀 및 슬리브 플러그, 수, 100A, 125VAC, 2극, 노란색
직선 리셉터클, 15A 125V, 2P - 3W 접지, 5-20R, 검은색
스타일 라인 콘센트, 15A 125V, 2-P 3-W 접지, 5-15R, 나일론, 회색
플러그 및 콘센트
전기 플러그와 콘센트는 대부분의 계약업체와 사업체가 새 콘센트를 설치하거나 위험이 없는 설정이 필요한 위치에 필요합니다. Raptor Supplies 프로젝트에 필요한 모든 플러그와 콘센트가 있습니다. 우리는 다양한 응용 분야에 적합한 모든 크기와 모양의 플러그를 보유하고 있습니다. 에서 제공하는 장비 Raptor Supplies 어떤 전원 공급 장치를 사용하든 모든 전기 장비가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 타이머
- 작물 종묘장 및 조경
- 타이어와 휠
- 스트레이너
- 나사봉 및 스터드
- 휴대용 도구 상자 및 상자
- 위생 체크 밸브
- 화재 경보 제어판
- 창 / 벽 에어컨 히트 펌프 액세서리
- 온도 조절기 케이블
- NOBLES 전면 스퀴지 블레이드 Linatex
- STANLEY 미니 자석 레벨
- INSIZE 조정 가능한 스냅 게이지
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 가공 피팅 강화 티, 개스킷 x 개스킷 x Fipt
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플랜지 잠금 입구
- BALDOR / DODGE 퀼 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 15
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDSD 웜/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING 모터 마운트 지지대, 낮은 베이스
- HUMBOLDT 슬럼프 콘 세트
- TRANE 시간 지연 릴레이