CrossTech 클램프
CrossTech 클램프는 좁은 공간에서 공간 요구 사항을 최소화하기 위해 매우 낮은 프로파일을 가지고 있습니다. 이 디자인은 또한 회전 부품의 매우 낮은 불균형을 보장합니다.
Oetiker 광범위한 카탈로그는 스트랩, 커넥터, 클램프 및 링, 조립 및 분해 도구로 구성됩니다. 외티커 웜 드라이브 클램프 오일 및 가스 작업에서 공압 및 배기 호스를 바브 및 피팅에 고정하도록 설계되었습니다. 이 Oetiker 클램프는 표면 압력을 강화하고 최적의 밀봉을 보장하기 위해 버가 없는 모서리가 있는 구부러진 스트립과 손쉬운 유지보수 및 설치를 위한 간단한 나사 고정 메커니즘이 특징입니다. 외티커 클램프 플라이어 연료 및 냉각기 라인과 공기압 시스템에서 이어 클램프의 취급 및 설치에 이상적입니다. 이 집게는 반복 사용 및 산업적 남용을 견딜 수 있는 단조 강철 구조와 사용자 편의를 위한 절연 핸들과 전기적 위험으로부터 보호하는 것이 특징입니다.
상세 보기
나사 클램프Oetiker 178 시리즈 StepLess 나사 클램프에는 버가 없는 스트립 가장자리가 있어 클램핑된 부품을 흉터나 기계적 손상으로부터 완벽하게 보호합니다. Oetiker 174 시리즈 클램프는 조이면 클램프 잠금 장치가 제자리에 고정되도록 도와주는 작은 구멍이 있습니다.(119 제품)
호스 클램프 구색스틸 호스 Oetiker 클램프 제품은 유압 및 냉각 라인, 오일 및 가스, 배관 및 유지보수 작업에서 파이프 및 호스를 고정하는 데 적합합니다. 사용자의 안전과 편안함을 위한 절연 손잡이가 있는 턱 집게. 아연 도금 및 일반 마감 옵션으로 제공됩니다.(4 제품)
귀 클램프오일, 가스, 유체 및 냉각수 라인의 피팅 및 파이프에 호스를 연결하도록 설계된 크림프 클램프. 일부 Oetiker 이어 클램프는 미끄럼 방지 작동을 위한 스프링 기반 자체 장력 메커니즘이 특징입니다. 강철 및 스테인리스 강철 변형으로 제공됩니다.(673 제품)
클램핑 도구연료 및 냉각기 라인과 공기 압력 시스템의 클램프 설치에 가장 적합한 직선형 조 및 래칫 펜치와 같은 Oetiker 클램핑 도구. 가혹한 산업적 남용에 대한 저항력을 보장하는 단조강 구조와 위험 방지 작동을 위한 절연 핸들.(9 제품)
웜 기어 클램프웜 구동 Oetiker 클램프는 유지보수 및 수리 작업에서 공압/배기 호스를 바브 및 피팅에 고정하도록 설계되었습니다. 미끄럼 방지 설치를 위한 나사식 체결 메커니즘과 작동유 및 산업용 화학 물질에 대한 내성을 위한 강철 구조.(204 제품)
Oetiker 광범위한 카탈로그는 스트랩, 커넥터, 클램프 및 링, 조립 및 분해 도구로 구성됩니다. 외티커 웜 드라이브 클램프 오일 및 가스 작업에서 공압 및 배기 호스를 바브 및 피팅에 고정하도록 설계되었습니다. 이 Oetiker 클램프는 표면 압력을 강화하고 최적의 밀봉을 보장하기 위해 버가 없는 모서리가 있는 구부러진 스트립과 손쉬운 유지보수 및 설치를 위한 간단한 나사 고정 메커니즘이 특징입니다. 외티커 클램프 플라이어 연료 및 냉각기 라인과 공기압 시스템에서 이어 클램프의 취급 및 설치에 이상적입니다. 이 집게는 반복 사용 및 산업적 남용을 견딜 수 있는 단조 강철 구조와 사용자 편의를 위한 절연 핸들과 전기적 위험으로부터 보호하는 것이 특징입니다.
CrossTech 클램프는 좁은 공간에서 공간 요구 사항을 최소화하기 위해 매우 낮은 프로파일을 가지고 있습니다. 이 디자인은 또한 회전 부품의 매우 낮은 불균형을 보장합니다.
PEXGrip 클램프 디자인은 튜브를 사방에서 잡아주어 설치 후 클램프가 미끄러지는 것을 방지합니다. 또한 360도 누수 없는 밀봉을 보장합니다. 이 클램프는 단 하나의 설치 도구만 필요합니다.
내부 원둘레의 겹침/단차를 제거하여 360도 누수 없는 밀봉과 균일한 압축을 구현합니다. 이 외티커 클램프의 텅인그루브는 연결부 직경을 따라 연속적인 반경 방향 힘을 가합니다.
최적의 조립 간격을 위해 유연한 직경 감소 기능을 제공합니다. 낮은 설치 높이로 회전 부품의 불균형을 최소화합니다. 360도 원주 방향의 일정한 압축을 제공하여 누출 없는 밀봉을 보장합니다.
클램프 풀림을 방지하기 위해 높은 잔류 유지력과 낮은 스프링 백 효과를 제공합니다. 범용 스타일의 밴드 및 잠금 메커니즘은 넓은 직경 범위를 보장합니다.

클램핑된 부품을 흉터로부터 보호하고 조립 중 부상을 방지하기 위해 Oetiker는 버가 없는 스트립 가장자리를 제공합니다. 버가 없는 스트립 모서리는 조립 중 및 조립 후 구성요소 손상 가능성을 방지합니다.

Oetiker의 ToothLock 기술은 영구적이고 매우 높은 압축률과 높은 팽창 저항성을 제공하여 연결 부위가 제자리에 고정되도록 보장합니다. 또한, 이 기술은 클램프 풀림을 방지하는 자체 잠금 메커니즘과 낮은 스프링 백율을 통해 장시간 사용에도 성능을 향상시킵니다....
이어 호스 클램프는 하나 이상의 통합된 "이어"가 있는 밴드로 구성됩니다. 이 귀는 집게 도구를 사용하여 닫혀 호스 피팅에서 견고하고 영구적이며 누출 방지 연결을 만듭니다. 이어 호스 클램프는 벽이 얇은 호스, 플라스틱, 부드럽고 단단한 고무가 있는 까다로운 응용 분야에 자주 사용됩니다. 다른 일반적인 변형 Oetiker 2 이어 클램프 다양한 애플리케이션 요구 사항을 수용하기 위해 인터록, 조정 가능 및 무단계 텅 인 그루브 클램프를 포함합니다.
싱글 이어 클램프 선택(153 시리즈 & 154 시리즈), 요구 사항이 호스/튜브 주위에 균일한 압축을 달성하는 것인 경우. 그러나 이중 귀 변형으로 진행하는 것이 좋습니다(101 시리즈 & 151 시리즈 이어 클램프) 열팽창/수축이 발생하기 쉬운 재료를 다루는 경우(클램핑 범위 확장용).
주의 사항: Oetiker 이어 클램프는 단 한 번의 도구 스트로크로 압착해야 합니다. 첫 번째 시도 후에 추가 힘을 가하면 클램프가 손상될 수 있습니다.
플라스틱 호스 클램프는 클램프를 제자리에 고정하는 톱니형 래칫 메커니즘이 있는 일체형 나일론 클램프입니다. 이 Oetiker 클램프의 끝 부분에는 맞물리는 톱니가 있는 엔지니어링된 개구부가 있습니다. 구멍을 함께 누르면 톱니가 맞물려 클램프가 느슨해지지 않습니다. 클램프를 해제하려면 한 쌍의 플라이어로 인터로킹 어셈블리의 한쪽을 잡고 옆으로 밉니다. 이빨이 떨어져서 클램프가 해제됩니다.
퀵 릴리스 호스 클램프는 일반적인 웜 구동 호스 클램프와 유사하지만 웜 나사는 천공에서 완전히 분리되도록 클램프 밴드에서 멀리 회전하도록 설계되었습니다. 설치하는 동안 웜 나사가 풀려 밴드를 손으로 조일 수 있습니다. 원하는 만큼의 느슨함이 제거되면 나사가 아래로 떨어져 웜 기어가 밴드의 구멍과 맞물리도록 합니다. 그런 다음 일반적인 수공구를 사용하여 밴드를 조일 수 있습니다.
일정한 장력 클램프라고도 하는 스프링 클램프는 피팅에 일정한 압력을 제공하는 광대역 스프링 강철 호스 클램프입니다. 클램프의 스프링 특성으로 인해 조인트가 온도 변화에 따라 팽창 및 수축할 때 장력을 유지할 수 있습니다.
T-볼트 호스 클램프 또는 레이싱 클램프는 강철 밴드와 육각 너트로 조이는 캡티브 볼트 T-볼트로 설계된 퀵 릴리스 클램프로 간주됩니다. 볼트의 "T" 끝은 클램프 밴드의 한쪽 끝에 있는 루프에 고정되고 볼트의 반대쪽 끝은 나사산이 반대쪽 끝으로 돌출된 피벗 하우징을 통해 끼워집니다.
볼트의 나사산이 있는 끝은 레버 역할을 하고 금속 밴드에서 멀리 회전하면 클램프가 느슨해집니다. 클램프를 조이려면 볼트를 클램프 위로 아래로 돌리고 볼트 하우징에 대해 육각 너트를 조여 제자리에 고정하십시오.
나사식 Oetiker 호스 클램프는 설치자가 밴드를 조이는 데 사용할 수 있는 나사뿐만 아니라 자체를 감싸는 긴 스테인리스 스틸 밴드가 특징입니다. 설치자가 나사를 조일 때 밴드의 두 끝이 서로 다른 방향으로 당겨져 많은 압력을 가합니다. 또한 나사형 호스 클램프를 여러 크기의 호스에 맞게 조정할 수 있도록 설계되었습니다.
올바른 Oetiker 클램프의 선택은 응용 프로그램의 특성과 아래 차트에 표시된 여러 기타 요인에 따라 달라집니다.
항상 고급으로 가십시오. 스테인리스 스틸 Oetiker 클램프 마모가 심한 환경을 다루는 응용 분야에 적합합니다.
호스의 외경을 측정하십시오. 그런 다음 측정된 직경이 클램프의 클램핑 범위 중간에 있는지 확인하십시오.
확실히 로우 프로파일, 나사 및 프로파일 및 범용 클램프 재사용 할 수 있습니다.
사이드 커터, 회전 또는 볼 노즈 커터와 같은 Oetiker 클램프 도구를 사용하여 클램프를 제거할 수 있습니다. 그러나 회전 커터는 클램프를 절단하는 동안 호스를 손상시킬 수 있으므로 권장하지 않습니다.
3~5년마다 라디에이터 호스 클램프와 라디에이터 호스를 교체하여 엔진이 제대로 작동하도록 해야 합니다. 나이와 사용에 따라 부서지기 쉽고 부어 오르거나 부식 될 수 있습니다. 라디에이터는 내부 압력이 높게 유지되는 경우에만 차량을 냉각할 수 있습니다.
예, 일부 Oetiker 클램프는 고온 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 사용자는 브랜드 지침에 따라 특정 용도에 적합한 온도 등급의 클램프를 선택해야 합니다.
예, Oetiker 클램프는 설치가 쉽습니다. 일부 클램프에는 쉽게 조일 수 있는 래칫 메커니즘이 있고 다른 클램프는 플라이어나 스크루드라이버를 사용하여 조일 수 있습니다.