OETIKER 105 시리즈, 기계적 인터록이있는 아연 이어 클램프
호스는 HVAC 및 유체 전달 장비를 연결하는 데 널리 사용됩니다. 호스 클램프는 조인트에서 유체 누출을 방지하기 위해 피팅 위에 호스를 고정하는 데 이상적입니다. 이러한 기계적 부착물은 호스 주위에 동일한 압력을 가하여 호스 니플, 미늘 또는 튜브에 부착된 상태를 유지합니다.Oetiker 클램프, 링 및 퀵 커넥터와 같은 연결 장비뿐만 아니라 다양한 조립 및 분해 도구를 제조합니다. 이 브랜드는 차량, 음료 분배 시스템 및 HVAC 장치의 안정적인 성능을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10500070 | 8.3mm에서 10.1mm | 0.27 " | 101 / 5.5E | 100 | 100 | ₩ 155,272 | |
A | 10500000 | 8.9mm에서 10.5mm | 0.27 " | 105 / 5E | 100 | 100 | ₩ 34,109 | |
A | 10500001 | 9.7 mm - 11.3 mm | 0.27 " | 113 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500337 | 9.7mm에서 11.3mm | 0.27 " | 113 / 5E | 100 | 100 | ₩ 36,145 | |
A | 10500002 | 10.4 mm - 12.3 mm | 0.27 " | 123 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500333 | 10.4mm에서 12.3mm | 0.27 " | 123 / 6E | 100 | 100 | ₩ 36,145 | |
A | 10500003 | 11.4 mm - 13.3 mm | 0.27 " | 133 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500325 | 11.4mm에서 13.3mm | 0.27 " | 133 / 6E | 100 | 100 | ₩ 78,909 | |
A | 10500006 | 11.9 mm - 14 mm | 0.27 " | 140 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500334 | 11.9mm에서 14mm | 0.27 " | 140 / 6.5E | 100 | 100 | ₩ 36,145 | |
A | 10500007 | 12.6 mm - 14.5 mm | 0.27 " | 145 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500338 | 12.6mm에서 14.5mm | 0.27 " | 145 / 6E | 100 | 100 | ₩ 157,818 | |
A | 10500078 | 13.5 mm - 15.2 mm | 0.27 " | 152 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500008 | 13.5 mm - 15.7 mm | 0.27 " | 157 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500339 | 13.5mm에서 15.7mm | 0.27 " | 157 / 7E | 100 | 100 | ₩ 36,145 | |
A | 10500079 | 13.9 mm - 16.5 mm | 0.27 " | 165 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500009 | 15.1 mm - 17 mm | 0.27 " | 170 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500328 | 15.1mm에서 17mm | 0.27 " | 170 / 6E | 100 | 100 | ₩ 157,818 | |
A | 10500010 | 15.7mm에서 18.5mm | 0.27 " | 185 / 9E | 100 | 100 | ₩ 157,818 | |
A | 10500340 | 17mm에서 19.8mm | 0.27 " | 198 / 9E | 100 | 100 | ₩ 157,818 | |
A | 10500011 | 17.0 mm - 19.8 mm | 0.27 " | 198 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500012 | 18.2mm에서 21mm | 0.27 " | 210 / 9E | 100 | 100 | ₩ 157,818 | |
A | 10500013 | 19.8 mm - 22.6 mm | 0.27 " | 226 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500331 | 19.8mm에서 22.6mm | 0.27 " | 226 / 9E | 100 | 100 | ₩ 157,818 | |
A | 10500014 | 21.3 mm - 24.1 mm | 0.27 " | 241 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500330 | 21.3mm에서 24.1mm | 0.27 " | 241 / 9E | 100 | 100 | ₩ 39,200 | |
A | 10500015 | 22.8 mm - 25.6 mm | 0.27 " | 256 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500327 | 22.8mm에서 25.6mm | 0.27 " | 256 / 9E | 100 | 100 | ₩ 157,818 | |
A | 10500341 | 24mm에서 27.1mm | 0.27 " | 271 / 10E | 100 | 100 | ₩ 40,727 | |
A | 10500016 | 24.0 mm - 27.1 mm | 0.27 " | 271 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500017 | 25.5 mm - 28.6 mm | 0.27 " | 286 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500329 | 25.5mm에서 28.6mm | 0.27 " | 286 / 10E | 100 | 100 | ₩ 42,254 | |
A | 10500342 | 27mm에서 30.1mm | 0.27 " | 301 / 10E | 100 | 100 | ₩ 157,818 | |
A | 10500018 | 27.0 mm - 30.1 mm | 0.27 " | 301 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500019 | 28.5 mm - 31.6 mm | 0.27 " | 316 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500343 | 28.5mm에서 31.6mm | 0.27 " | 316 / 10E | 100 | 100 | ₩ 43,781 | |
A | 10500324 | 30mm에서 33.1mm | 0.27 " | 331 / 10E | 100 | 100 | ₩ 157,818 | |
A | 10500020 | 30.0 mm - 33.1 mm | 0.27 " | 331 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500249 | 31.5mm에서 34.6mm | 0.27 " | 346 / 10E | 100 | 100 | ₩ 45,818 | |
A | 10500323 | 33mm에서 36.1mm | 0.27 " | 361 / 10E | 100 | 100 | ₩ 46,836 | |
A | 10500022 | 33.0 mm - 36.1 mm | 0.27 " | 361 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500023 | 34.5 mm - 37.6 mm | 0.27 " | 376 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500326 | 34.5mm에서 37.6mm | 0.27 " | 376 / 10E | 100 | 100 | ₩ 47,854 | |
A | 10500344 | 35mm에서 38.1mm | 0.27 " | 381 / 10E | 100 | 100 | ₩ 160,363 | |
A | 10500024 | 35.0 mm - 38.1 mm | 0.27 " | 381 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500025 | 36.5 mm - 39.6 mm | 0.27 " | 396 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500345 | 36.5mm에서 39.6mm | 0.27 " | 396 / 10E | 100 | 100 | ₩ 50,400 | |
A | 10500026 | 37.9 mm - 41 mm | 0.27 " | 410 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500332 | 37.9mm에서 41mm | 0.27 " | 410 / 10E | 100 | 100 | ₩ 51,418 | |
A | 10500027 | 39.4 mm - 42.5 mm | 0.27 " | 425 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500346 | 39.4mm에서 42.5mm | 0.27 " | 425 / 10E | 100 | 100 | ₩ 52,945 | |
A | 10500028 | 40.9 mm - 44 mm | 0.27 " | 440 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500347 | 40.9mm에서 44mm | 0.27 " | 440 / 10E | 100 | 100 | ₩ 53,963 | |
A | 10500029 | 42.4 mm - 45.4 mm | 0.27 " | 455 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500335 | 42.4mm에서 45.4mm | 0.27 " | 455 / 10E | 100 | 100 | ₩ 54,981 | |
A | 10500030 | 43.9 mm - 47 mm | 0.27 " | 470 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500348 | 43.9mm에서 47mm | 0.27 " | 470 / 10E | 100 | 100 | ₩ 160,363 | |
A | 10500031 | 45.4 mm - 48.5 mm | 0.27 " | 485 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500336 | 45.4mm에서 48.5mm | 0.27 " | 485 / 10E | 100 | 100 | ₩ 58,036 | |
A | 10500032 | 46.9 mm - 50 mm | 0.27 " | 500 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 10500349 | 46.9mm에서 50mm | 0.27 " | 500 / 10E | 100 | 100 | ₩ 60,072 |
105 시리즈, 기계적 인터록이있는 아연 이어 클램프
Oetiker 이어 클램프 석유화학, 유압 및 자동차 산업에서 신뢰할 수 있고 반영구적인 호스 클램핑을 제공하도록 설계되었습니다. 이 이어 클램프는 교차 연결된 폴리에틸렌(PEX) 튜빙 및 물 공급 배관 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 적절한 폐쇄 표시를 제공하는 눈에 보이는 변형과 최대 클램핑력을 제공하는 딤플이 특징입니다. 단일 또는 이중 귀가 있는 변형으로 사용할 수 있습니다. 사용자는 호스/튜브 주변에서 균일한 압축을 달성하려는 경우 단일 이어 클램프를 선택하고 열팽창 또는 수축에 취약한 재료를 다룰 때 확장된 클램핑 범위를 위한 이중 이어 변형을 선택해야 합니다.
Oetiker 105 시리즈 이어 클램프는 빠른 설치 및 클램핑을 위한 단일 이어가 특징입니다. 그들은 연성, 온화한 내식성 및 내구성을 위해 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 아연 도금 강철 이어 클램프는 클램프의 스폿 용접 폐쇄로 인한 부식을 방지하면서 클램프를 단단히 닫은 상태를 유지하기 위한 기계적 인터록과 통합되어 있습니다. 호스 또는 클램핑되는 기타 부품의 손상 위험을 줄이기 위해 특별히 형성된 7mm 밴드 너비의 버가 없는 스트립 가장자리가 있습니다. Raptor Supplies 8.3~99.5인치의 클램핑 폭 범위에서 이러한 Oetiker 아연 이어 클램프를 제공합니다. 우리는 또한 탁월한 내식성과 서비스 수명을 위해 스테인리스 스틸 구조의 이어 클램프를 공급합니다.
사용
Oetiker 105 시리즈 이어 클램프는 농업, 자동차, 난방 및 냉방 분야의 클램핑 호스에 적합합니다. 이 클램프는 높은 조임력을 가하여 호스를 손상시키지 않고 누출 없는 작동을 제공하는 데 사용됩니다.
작동 메커니즘
- 니플과 같은 부착물에 장착된 호스의 외경을 측정합니다. 선택할 클램프의 평균 직경 범위는 호스의 외경 값보다 약간 낮아야 합니다.
- 클램프를 호스의 클램핑 위치에 놓고 기계적 인터록을 사용하여 단단히 닫습니다.
- 일정한 힘을 가하는 도구 턱 또는 집게를 사용하여 클램프 이어 너비를 압착하고 클램프 직경을 줄여 완벽한 밀봉을 하십시오.
- 사용자는 호스 및 기타 연결 장치를 손상시키지 않고 클램프를 제거하기 위해 측면, 회전 또는 볼 노즈 커터와 같은 도구를 사용할 수 있습니다.
특징
- Oetiker 105 시리즈 이어 클램프는 호스와 튜브를 부착물에 단단히 고정하는 데 사용됩니다.
- 연성과 내식성을 위해 아연 도금(아연 도금) 강철 구조를 가지고 있습니다.
- 이 이어 클램프는 기계식 인터록과 통합되어 호스를 통해 닫힌 상태를 유지합니다.
- 그들은 균일한 압축을 가하기 위한 단일 귀를 가지고 있습니다.
- 이 클램프에는 버가 없는 스트립 가장자리와 7mm 밴드 너비가 있어 클램핑된 호스의 손상을 줄입니다.
- 조작 방지 작업을 위해 가동 부품이 없는 원피스 디자인이 있습니다.
호환 액세서리
- HMK 01 / S01: 이 수동 플라이어에는 표준 작동을 위한 직선형 클램핑 조(HMK 01) 또는 좁은 공간에서 작동하기 위한 측면 클램핑 조(HMK S01)가 있습니다.
- HO 2000 ME: 이 공압 집게 시스템을 사용하면 Oetiker 105 시리즈 이어 클램프를 균일하게 설치할 수 있습니다. 이 집게는 클램프 귀를 압착하고 호스 주변의 클램프를 조일 때 최적의 폐쇄력을 제공합니다.
- CP 01: 이 무선 클램프 집게는 클램프 조립 중 자유로운 움직임을 위해 가볍고 인체 공학적으로 설계되었습니다. 그들은 모든 위치에서 무제한 작동을 제공합니다.
표준 및 승인
Oetiker 105 시리즈 이어 클램프는 내식성 및 내구성에 대한 DIN EN ISO 9227 국제 표준에 따라 제조됩니다. Oetiker 호스 클램프 및 액세서리는 IATF 16949:2016 및 ISO 9001:2015 표준의 요구 사항을 충족하여 클램프의 환경 건강과 결함 없는 우수한 성능을 보장합니다.
설치
- Oetiker 105 시리즈 이어 클램프는 호스 위에 수동으로 장착되고 기계적 인터록을 사용하여 잠깁니다.
- 클램프 이어에 일정한 도구 턱 힘을 사용하여 조입니다.
- 클램프를 닫을 때 일정한 힘을 가하면 부품 공차 변동을 보상하고 적용된 표면에 일정한 반경 방향 힘을 보장합니다.
- 사용자는 클램프를 한 번에 닫기 위해 단일 도구 스트로크만 적용해야 합니다. 클램프의 손상을 방지하기 위해 XNUMX차 압착력을 가해서는 안 됩니다.
자주 묻는 질문
Oetiker 105 시리즈 이어 클램프의 다른 변형을 사용할 수 있습니까? Raptor Supplies?
Raptor Supplies 다음과 같은 변형으로 이어 클램프를 제공합니다. 두 개의 클램프 귀 열팽창/수축에 맞춰 조정하는 동안 최대 클램핑 력을 제공합니다. 우리는 또한 스테인레스 스틸 변형으로 이러한 이어 클램프를 제공합니다(Oetiker 153 시리즈 클램프) 내구성, 구조적 강도 및 내식성을 향상시킵니다.
이어 클램프와 나사 클램프의 차이점은 무엇입니까?
이어 클램프는 단일/이중 이어 구성을 사용하여 일정한 조 힘으로 압착하여 균일한 클램핑력을 제공합니다. 나사 클램프에는 드라이버를 사용하여 호스 주위를 조이기 위한 나사, 브리지 및 D 너트가 내장되어 있습니다.
사용자는 자신의 필요에 맞는 이어 클램프를 어떻게 선택할 수 있습니까?
- 적용: 단일 이어 클램프는 호스 및 클램프 직경이 일정하게 유지되는 열적으로 안정적인 환경에서 사용됩니다. 이중 이어 클램프는 온도 변화로 인해 호스 직경이 변동(증가 또는 감소)할 수 있는 환경에 이상적입니다.
- 구조: 이어 클램프는 아연 도금 또는 스테인리스 스틸 구조의 변형으로 제공됩니다. 아연 도금 강철 이어 클램프는 스테인리스 스틸 이어 클램프보다 내식성이 약간 낮습니다.
- 외경: 클램핑 범위의 중간에 호스 직경이 있는 클램프를 선택하십시오.
호스 클램프를 올바르게 배치하는 방법은 무엇입니까?
호스 클램프는 다양한 모양, 스타일 및 크기로 제공됩니다. 그러나 대다수는 호스 및 튜브/파이프 피팅에 대한 적절한 피팅을 위해 동일한 프로세스를 따릅니다. 호스가 짝을 이루는 부분에 단단히 고정되면 클램프와 호스 끝 사이에 약 1/4인치의 공간을 두고 호스 끝을 향해 호스 클램프가 배치됩니다.
사용자는 어떻게 Oetiker 클램프를 제거할 수 있습니까?
고객은 측면 또는 볼 노즈 커터와 같은 도구를 사용하여 호스에서 클램프를 제거할 수 있습니다. 클램프를 절단하는 동안 호스가 손상될 수 있으므로 회전 절단기를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
Oetiker 클램프를 제거한 후 재사용할 수 있습니까?
로우 프로파일, 범용 및 나사 클램프와 같은 Oetiker 클램프의 선택된 모델은 클램핑이 필요하지 않은 호스에서 제거한 후 재사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교정 및 검사 라벨
- 드럼 마개 및 플러그 렌치
- 유압 매니 폴드 밸브
- 핀 스트립 히터
- 캐비닛 벤치 액세서리
- 전기관련 테스터
- 전등 안정기
- 사서함 및 게시물
- 지붕이기
- 고정 링 및 구색
- SQUARE D 비 융합 캡슐화 제어 변압기
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 철사 선반 포스트
- HOFFMAN 유형 9 위험 장소 인클로저
- EATON Danfoss PCS4-10 시리즈 유량 제어 밸브
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A 유형 화염 절단 스프로킷, 635 체인 번호
- WORLDWIDE ELECTRIC CALM 출력 플랜지
- CADDY INDUSTRIAL SALES 통신 장착 브래킷
- WEG 에어 디플렉터
- REED INSTRUMENTS 코팅 두께 게이지