EATON Danfoss PCS4-10 시리즈 유량 제어 밸브
Vickers Eaton Danfoss PCS4-10 시리즈 유량 제어 밸브는 우선 압력 보정 유량을 제공합니다. 이 밸브는 모터 또는 실린더를 제어하여 우선 순위가 지정된 흐름을 얻는 데 이상적입니다.
작동 메커니즘
- 이 밸브는 포트 4의 고정 또는 가변 오리피스와 함께 사용되어 다운스트림 압력 변화에 관계없이 포트 3에서 일정한 흐름을 유지합니다.
- 우선 순위 요구 사항에 대한 모든 흐름은 포트 1에서 포트 2로 우회됩니다.
- 우선 포트가 데드 헤드인 경우 밸브는 우선 포트에서 흐름을 지시하고 바이패스 흐름을 차단합니다.
특징
- Eaton PCS4-10 시리즈 유량 제어 밸브는 카트리지 구조로 장착 유연성을 향상시킵니다.
- 누출 방지 연결을 제공하는 Buna-N 씰이 있습니다.
- 밸브 캐비티에 적용 가능한 허용 스템 토크는 68~75Nm입니다.
- 이 밸브에는 부식과 마모를 방지하기 위해 강철 본체를 덮는 알루미늄 하우징이 있습니다.
호환 액세서리
- Eaton 889653 씰 키트: 이 키트는 기존의 마모된 씰을 교체하기 위한 Viton 씰로 구성됩니다.
자주 묻는 질문
이 밸브는 얼마나 많은 압력을 견딜 수 있습니까?
Eaton PCS4-10 시리즈 유량 제어 밸브는 최대 3000psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
이 유량 제어 밸브의 작동 온도 범위는 무엇입니까?
-40 ~ 120도 C.
유량 제어 밸브의 용도는 무엇입니까?
이 밸브는 일반적으로 샤워기, 수도꼭지 및 잔디 급수 시스템에 사용됩니다.
이 밸브가 처리할 수 있는 최대 유량은 얼마입니까?
분당 38리터.
이 밸브를 오염 물질로부터 보호하는 방법은 무엇입니까?
Eaton 밸브는 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 ISO 청정도 코드 18/16/13을 준수하는 필터를 장착할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Hard Hat Faceshield 마운팅 액세서리
- Faceshield 교체 용 바이저
- 현재 변압기
- 구조 및 스 퍼드 렌치
- 전자기 잠금 전원 공급 장치
- 송풍기
- 배기 팬
- 자동차 리프팅 도구
- 견과류
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- DAYTON 와이어 로프 스톱 슬리브
- MILWAUKEE ECX (TM) 임팩트 삽입 비트
- PARKER 337 시리즈 유량 제어 밸브, 0 - 250 작동 압력
- ACROVYN 범퍼 가드, 미션 화이트, 아크로빈
- FABENCO 수직 리프트가 있는 VG 시리즈 엑스트라 와이드 안전 게이트
- FLINT & WALLING 모터 커버
- GRAINGER 피드휠
- FANTECH PBB 시리즈 전구
- REMCO 10인치 더블 블레이드 스퀴지 리필 카트리지
- LOVEJOY RunRight 고무 서스펜션 장치, 유형 RSS S