전자기 잠금 전원 공급 장치 | Raptor Supplies 대한민국

전자기 잠금 전원 공급 장치

필터

ALTRONIX -

eBridge EoC 포트 수신기

Altronix eBridge EoC 포트 수신기는 레거시 비 PoE 카메라/장치를 자동 감지 및 보호하고 PoE 호환 형식으로 동축 케이블을 통해 데이터 및 전력을 전송하도록 설계되었습니다. UL에 등재된 전원으로 전원을 공급받을 뿐만 아니라 열악한 환경에서 호환성 및 추가 보호를 위해 RJ45 및 자동 크로스오버 이더넷 커넥터로 연결됩니다. 이 수신기는 데이터 로깅을 쉽게 제어하고 볼 수 있는 LED 표시기와 통합되어 있습니다. 그들은 섭씨 -20도에서 49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 처리량은 최대 25미터 거리에서 최소 500Mbps를 통과하도록 평가되었으며 고속 전송을 위해 Cat5 와이어 케이블이 필요합니다.

스타일모델가격
AEbridge16pcrm₩7,506,545
BEbridge1pcrm₩504,000
CeBridge100RM₩407,272
AEbridge1600pcrm₩6,808,021
DEbridge8pcrx₩3,218,778
EEbridge800pcrm₩3,460,290
FEbridge4pcrx₩1,831,480
GEbridge1pcrx₩380,290
EEbridge8pcrm₩3,230,767
HEbridge16pcrx₩7,733,090
IEbridge4pcrm₩1,519,636
JeBridge4CR₩1,497,338
IEbridge400pcrm₩1,636,727
Kebridge1pcr₩399,636
LeBridge8E₩3,783,054
LeBridge800E₩4,093,930
MEbridge100Spr₩1,797,090
ALTRONIX -

전원 통합 키트 액세스, 16 도어

스타일모델가격
AT2ZK7F16₩2,465,120
BT3SK75F16D₩4,566,545
BT3MK77F16D₩4,126,461
BT3MK77F16₩3,657,360
BT3HWK75F16D₩3,861,454
AT2MK77F16DQ₩3,358,625
AT2MK75F16Q₩3,072,414
AT2MK75F16D₩2,492,000
AT2MK75F16₩2,492,000
BT3SK75F16₩4,586,909
BT3HWK75F16₩3,969,407
CT3MK75F16V₩4,729,454
BT3MK75F16D₩3,347,272
DT2MK77F16₩2,703,272
AT2MK75F16DQ₩3,016,363
ET3MK75F16₩3,611,592
FT3KAK33F16₩4,042,258
AT2MK77F16D₩2,703,272
AT2MK77F16Q₩3,308,352
ALTRONIX -

전원 공급 장치 충전기/보드, 4 PTC

Altronix 다중 출력 전원 공급 장치 충전기는 115V AC, 60Hz 입력을 12개의 24VDC 또는 2VDC, 클래스 0 전원 출력으로 변환합니다. 원활한 DC 전원 공급을 위해 필터링되고 전자적으로 조정된 출력이 특징이며 단락 및 열 과부하로부터 보호합니다. 이 장치는 AC 고장 시 대기 배터리로의 자동 전환 기능을 제공하며 밀폐형, 납축전지 또는 젤형 배터리용 충전기가 내장되어 있습니다. 시각적 릴레이 표시기는 과전압 및 과전류 오류를 방지합니다. 보고 또는 신호 장치를 트리거하기 위해 C형 접점을 통해 낮은 배터리 감시 기능을 제공합니다. 작동 온도 범위가 섭씨 49도에서 XNUMX도인 다양한 충전기 중에서 선택하십시오.

스타일모델항목출력 수전압 출력가격
AAL1012ULXPD4CB전원 공급 장치 4 PTC 12VDC @ 10A12 VDC12 VDC₩673,697
BAL1024ULXPD4CB전원 공급 장치 4 PTC 24VDC @ 10A24 VDC24 VDC₩808,080
ALTRONIX -

오프라인 전원 공급 장치 / 충전기, 115VAC, 60Hz

Altronix 오프라인 전원 공급 장치/충전기는 보안 시스템 및 액세스 제어와 같이 추가 전원이 필요한 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 전원 공급 장치/충전기는 기계적 강도 및 내부식성을 위한 페놀/유리 섬유 구조가 특징입니다. 젤 또는 밀폐형 납축전지용 충전기가 내장되어 있으며 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 전원 공급 장치/충전기는 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공합니다.

스타일모델항목길이출력 수출력 전류전압 출력가격
AOLS250오프라인 스위칭 전원 공급 장치8.1 "24 VDC1024 VDC5"₩719,897
BOLS120전원 공급 장치 오프라인 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12VDC 또는 24VDC4A12VDC 또는 24VDC4.13 "₩324,905
COLS180전원 공급 장치 오프라인 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12VDC 또는 24VDC6A12VDC 또는 24VDC4.13 "₩440,825
ALTRONIX -

CCTV 전원 공급 장치, 16 퓨즈 출력, 12 / 24VDC @ 4A

Altronix CCTV 전원 공급 장치는 히터, CCTV 카메라 및 비디오 액세서리에 전원을 공급하기 위한 12개의 퓨즈 또는 PTC 보호 출력을 통해 분배되는 24VDC 또는 16VDC 전압을 제공합니다. 카메라 동기화를 유지하고 AC 입력 및 DC 출력을 표시하는 LED 표시기가 장착되어 있습니다. 이 전원 공급 장치는 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하고 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.

스타일모델항목출력 전류가격
A알티비1224DC1전원 공급 장치 16Out 12Dc 또는 24Dc @ 4A4A₩430,447
A알티비1224DC2전원 공급 장치 16Out 12Dc 또는 24Dc @ 6A6A₩454,825
ALTRONIX -

PoE 미드스팬, 8개 또는 16개 포트

Altronix NetWay 미드스팬은 PoE 및 PoE+ 호환 카메라/에지 장치에 전력 및 패스 데이터를 제공합니다. 이러한 장치는 레거시 비 PoE 카메라의 자동 감지 및 보호 기능을 추가로 제공합니다. 이 미드스팬에는 공간 절약형 8인치 랙 마운트 섀시에 16개 또는 19개의 포트가 있어 랙 및 선반에 쉽게 장착할 수 있습니다. 사용자 편의를 위한 손쉬운 플러그 앤 플레이 설치와 포트 상태를 전달하는 LED 표시기가 특징입니다.

스타일모델출력 수가격
A넷웨이88₩1,086,417
B넷웨이1616₩1,818,197
ALTRONIX -

전원 공급 장치로 배전 모듈에 액세스

전원 공급 장치/충전기가 있는 Altronix 액세스 배전 모듈은 액세스 제어 시스템 및 액세서리에 전원을 공급하고 설치 및 수리하는 데 사용됩니다. 이 다중 출력 전원 공급 장치는 조정 가능한 전압 출력을 위해 Fail-Secure 및 Fail-Safe 모드에서 모두 작동할 수 있습니다. 이 컨트롤러는 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공하며 내장형 충전기에 젤 또는 밀봉 납축 배터리를 수용할 수 있습니다. 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하고 12인치 및 13인치 인클로저 너비로 사용할 수 있습니다.

스타일모델마감재 항목출력 수전압 출력가격
A알포울름회색전원 공급 장치 5 퓨즈 24VDC @ 10A24 VDC24 VDC₩808,465
B알포울름회색전원 공급 장치 5 퓨즈 12VDC @ 10A12 VDC12 VDC₩702,257
CAL1024ULMR빨간색전원 공급 장치 5Fuse 24VDC @ 10A 빨간색24 VDC24 VDC₩820,347
ALTRONIX -

전원 공급 장치 충전기/보드, 단일 퓨즈 출력

Altronix 전원 공급 장치 충전기/보드는 115VAC, 60Hz 입력을 단일 12VDC 비전력 제한 전압 출력으로 변환합니다. 이 제품은 페놀 또는 유리 섬유 구조로 되어 있어 우수한 전기 절연과 원활한 DC 전원 공급을 위해 필터링되고 전자적으로 조절되는 출력을 보장합니다. 이 보드는 단락 및 열 과부하로부터 보호하고 밀봉된 납산 또는 젤 유형 배터리용 충전기가 내장되어 있습니다. AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환되고 배터리 백업으로 전환될 때 전압 강하가 없습니다. 작동 온도 범위가 섭씨 0도에서 49도인 다양한 전원 공급 장치 보드 중에서 선택하고 12VDC 및 24VDC 전압 출력에서 ​​사용할 수 있습니다.

스타일모델항목길이출력 수전압 출력가격
AAL1012ULXB전원 공급 장치 보드, 12VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "₩478,415
BAL1024ULXB2전원 공급 장치 보드, 24VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "₩554,102
ALTRONIX -

사이렌 드라이버, 6/12VDC, 페놀/유리 섬유

Altronix 사이렌 드라이버는 전류 용량이 제한된 알람 패널과 함께 사용됩니다. 이 사이렌 드라이버는 안정적 또는 옐프 채널 작동을 특징으로 하여 매우 낮은 전류 소모를 소모하면서 높은 출력을 제공합니다. 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하고 화씨 -13도에서 131도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 사이렌 드라이버는 높은 기계적 강도 및 내식성을 위한 페놀/유리 섬유 구조를 특징으로 하며 다음과 같이 제공됩니다. 길이는 1.75 및 2.75인치입니다.

스타일모델항목길이가격
AALSD1사이렌 드라이버 6-12 VDC 2 Ch 고전류2.75 "1.75 "₩39,305
BALSD2사이렌 드라이버 6-12 VDC 2 Ch 저전류1.75 "2.75 "₩27,667
ALTRONIX -

IP Over 동축 수신기, 16 채널 유형

동축 수신기를 통한 Altronix eBridge IP는 동축 케이블을 통해 데이터 및 전원을 전송하고 기존 레거시 동축을 활용하여 아날로그에서 IP 장치 또는 카메라로 시스템 업그레이드를 용이하게 합니다. 새로운 네트워크 케이블을 설치하는 동안 인건비와 비용을 없애고 500미터 이상 확장된 전력 및 데이터 전송을 가능하게 합니다. 또한 이러한 CE 승인 및 UL 등록 수신기는 산업 환경에서 네트워크 링크 거리를 확장하고 메가픽셀, HD1080 및 HD720 카메라와 함께 작동하는 공항, 병원, 학교 및 카지노용 디지털 네트워크로 배포된 CCTV 동축 케이블을 업그레이드합니다. 열악한 환경에서 호환성 및 추가 보호를 위한 RJ45 유형 이더넷 연결 기능과 장치의 적절한 지점 간 기능을 나타내는 LED 표시기가 특징입니다. 또한 이러한 C-Tick 호환 장치에는 유형 16 채널이 장착되어 있어 하나의 시스템에 16대의 카메라를 보유할 수 있으며 처리량은 장거리에서 최대 25Mbps를 전달할 수 있습니다. 작동 온도 범위가 화씨 14도에서 화씨 122도인 다양한 장치 중에서 선택하고 1 및 16 출력 변형으로 사용할 수 있습니다.

스타일모델높이입력 전압길이출력 수가격
AEBRIDGE1CR1"12VDC ~ 24VDC 클래스 2 전원 공급 장치 또는 16VAC ~ 24VAC 클래스 2 플러그인 변압기3 51 / 64 "12 1 / 2 "₩271,600
BEBRIDGE16CR1.625 "24VDC ~ 56VDC UL 등재 클래스 2 전원 공급 장치 또는 UL 등재 24VAC 클래스 2 플러그인 변압기8.5 "1619.12 "₩5,883,097
ALTRONIX -

선형 전원 공급 장치/충전기

Altronix의 선형 전원 공급 장치/충전기는 저전압 AC 입력을 12VDC 또는 24VDC 출력으로 변환하도록 설계되었습니다. 필터링되고 전자적으로 조절되는 출력을 제공합니다. 이 장치는 과부하 및 단락 전류를 제한하여 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공할 수 있습니다. 봉인된 납산 또는 젤 배터리용 충전기가 내장되어 있습니다. 이 장치는 AC 입력 및 DC 출력을 표시하는 LED 표시기와 통합되어 있습니다.

스타일모델입력 전압항목자재출력 수출력 전류전압 출력가격
ALPS316-28 VAC선형 전원 공급 장치/충전기 - 12/24VDC @ 2.5A페놀 또는 유리 섬유12VDC 또는 24VDC2.512VDC 또는 24VDC₩124,355
BLPS3AC115 VAC선형 전원 공급 장치/충전기 - 12/24VDC@2.5A Ac페놀 또는 유리 섬유12VDC 또는 24VDC2.512VDC 또는 24VDC₩185,990
CLPS5C12X115 VAC선형 전원 공급 장치 - 12VDC @ 3.5A AC 배터리강철12 VDC3.512 VDC₩508,602
DLPS5C24X115 VAC선형 전원 공급 장치 - 24VDC @ 3.5A AC 배터리강철24 VDC3.524 VDC₩519,120
ALTRONIX -

5.593인치 인클로저 깊이의 실외 전원 공급 장치

Altronix WayPoint 실외 전원 공급 장치는 2개의 클래스 24 등급, PTC 보호, 전원 제한 출력을 통해 전원 히터, CCTV 카메라 및 기타 비디오 액세서리에 전압을 분배합니다. 유리 섬유 강화 폴리에스터 구조로 환경 영향을 줄이고 적절한 지점 간 기능을 위한 개별 전원 출력 LED 표시기가 있습니다. 이 전원 공급 장치에는 조명 마스터 전원 스위치가 추가로 장착되어 부하를 전송하고 28VDC 및 XNUMXVAC 전압 출력에서 ​​사용할 수 있습니다.

스타일모델입력 주파수입력 전압항목출력 수출력 전류전압 출력가격
A웨이포인트307A60 Hz에서277 VACAC 실외 전원 공급 장치224VAC @ 12.5A, 28VAC @ 10A, 24VAC 및 28VAC 모두 10A를 초과하지 않음24VAC 또는 28VAC₩772,205
B웨이포인트5115VAC @ 60Hz, 230VAC @ 50Hz115VAC 또는 230VACDC 실외 전원 공급 장치 충전기112VDC 또는 24VDC @ 4A12VDC 또는 24VDC₩588,140
ALTRONIX -

액세스 제어 전원 공급 장치 충전기, 12/24VDC @ 1A

Altronix AL125UL 시리즈 액세스 제어 전원 공급 장치 충전기는 115VAC, 50/60Hz 입력을 2개의 개별 PTC 보호 12VDC 및 24VDC 출력으로 변환하는 데 사용됩니다. 화재 경보 제어 패널과의 인터페이스가 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 내장형 충전기에는 젤 또는 봉인된 납산 배터리가 들어 있으며 AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환됩니다. 이 전원 공급 장치 충전기는 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.

스타일모델출력 수인클로저 깊이 (인치)인클로저 높이 (인치)출력 전류하위 카테고리타입전압 출력가격
A알포울레12VDC 또는 24VDC3.508.501A전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치/충전기 화재 차단12VDC 또는 24VDC-₩234,290
BAL125ULX12VDC 또는 24VDC3.2513.501A전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치/충전기 화재 차단12VDC 또는 24VDC-₩739,952
CAL175UL12VDC 또는 24VDC3.508.501.75전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치/충전기 화재 차단12VDC 또는 24VDC-₩368,952
DAL125UL12VDC 또는 24VDC3.508.501A전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치/충전기 화재 차단12VDC 또는 24VDC-₩351,995
EAL125ULB12VDC 또는 24VDC--1A전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치 / 충전기 보드12VDC 또는 24VDC3.9 "₩111,230
FAL175ULB12VDC 또는 24VDC--1.75전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치/충전기 화재 차단 보드12VDC 또는 24VDC5.8 "₩174,685
GAL175ULX12VDC 또는 24VDC3.2513.501.75전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치/충전기 화재 차단12VDC 또는 24VDC-₩442,907
H알티비1224C424VAC 및 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A 및 12VDC @ 2A전원 공급 장치 : Wall MountCCTV AC / DC, 벽걸이24VAC 및 12VDC-₩425,984
ALTRONIX -

CCTV 전원 공급 장치, 퓨즈 1개 및 PTC 출력 3개

Altronix는 CCTV 카메라, 히터 및 비디오 액세서리를 위한 4개의 보호 출력을 통해 전원을 공급하는 전원 공급 장치를 제공합니다. 이 CCTV 전원 공급 장치는 재설정 가능한 과전류 보호 기능을 제공하기 위해 PTC로 보호되는 2개의 클래스 4 정격 전력 제한 출력과 함께 제공됩니다. 이 장치는 실외 사용을 위한 NEMA XNUMX 등급 인클로저를 특징으로 합니다. 이 장치는 조명 마스터 전원 기능과 통합되어 간단한 수동 재설정으로 회로 차단기를 분리합니다.

스타일모델항목출력 전류가격
AWPTV244175UL전원 공급 장치 3PTC 1퓨즈 24Vac @ 10A 최대24VAC @ 7A 또는 28VAC @ 6.25A₩534,240
BWPTV244300UL전원 공급 장치 3PTC 1퓨즈 24Vac @ 15A 최대24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A₩602,682
ALTRONIX -

전원 공급 장치/충전기

Altronix 전원 공급 장치/충전기는 입력 전원 신호를 PTC 보호 출력으로 변환하도록 설계되었습니다. 기계적 강도와 내식성을 위해 강철/페놀/유리 섬유 구조가 특징입니다. 내장형 충전기에는 젤 또는 봉인된 납산 배터리가 있으며 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 전원 공급 장치/충전기는 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 회색 및 빨간색 마감 변형으로 제공됩니다.

스타일모델길이인클로저 깊이 (인치)인클로저 높이 (인치)자재출력 수출력 전류하위 카테고리타입가격
AAL175ULX2-4.515.5강철21.75 A전원 공급 장치 : Wall Mount실내 벽걸이₩536,130
BSMP10PM12P4220---------
RFQ
CSMP7PMP4220--------₩649,090
DSMP7PMP4CB--------₩669,378
DSMP7PMP4CB220--------₩641,454
ESMP7PMP8CB--------₩784,000
ESMP7PMP8CB220--------₩649,090
F알125ULP-3.508.50강철12VDC 또는 24VDC1A전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치/충전기 화재 차단₩292,950
GAL176ULX-3.2513.50강철12VDC 또는 24VDC1.75전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치 / 충전기₩360,937
HAL400ULXR-3.2513.50강철12VDC 또는 24VDC12VDC @ 4A 또는 24VDC @ 3A전원 공급 장치 / 충전기전원 공급 장치 / 충전기₩454,877
IAL1024ULACMJ-4-2/318강철810 A전원 공급 장치 : Wall Mount실내 벽걸이₩992,144
IAL400ULACCMBJ-4-2/318강철84A 또는 3A전원 공급 장치 : Wall Mount실내 벽걸이₩753,462
IAL600ULACCMBJ-4-2/318강철86 A전원 공급 장치 : Wall Mount실내 벽걸이₩906,850
JSMP10C12X220--------₩605,818
KSMP10PM12P16220--------₩710,181
LSMP10PM12P4CB220---------
RFQ
MSMP7PMP16CB220--------₩694,909
NSMP10PM24P16CB220---------
RFQ
OSMP10PM24P4220---------
RFQ
PSMP10PMC12X220--------₩725,454
QSMP10PMC24X220--------₩822,181
RSMP3CTX220--------₩448,000
SSMP3ET--------₩262,181
RSMP3PMCTX220--------₩422,545
TSMP3PMP16--------₩628,727
ALTRONIX -

민감한 릴레이 모듈

Altronix 민감한 릴레이 모듈은 스위칭 애플리케이션을 처리하는 연속 작업에 이상적입니다. 그들은 습도 및 고온을 견디는 페놀 물질을 특징으로 하거나 유리 섬유 구조를 가지고 있어 화학적 저항성과 함께 전기 절연을 제공합니다. 섭씨 -25도에서 섭씨 55도 범위의 온도에서 작동하고 폭이 1.9인치 및 2.75인치인 다양한 모듈 중에서 선택하십시오.

스타일모델높이항목길이가격
ARBSN1"민감한 릴레이 모듈 12/24 VDC 15Ma DPDT2"2.75 "₩27,370
BRBSNTTL1.1 "민감한 릴레이 12/24 VDC 18Ma DPDT2.75 "1.9 "₩37,677
ALTRONIX -

Utp 트랜시버 허브 마운트 키트

스타일모델입력 주파수입력 전압항목출력 전류가격
A허브 웨이 82D50 / 60 Hz에서115VAC / 230VAC패시브 UTP 허브 W / Power 8 채널 W / 8 Ac 발룬5A₩1,473,360
B허브 웨이50 / 60 Hz에서115VAC / 230VAC패시브 UTP 허브 W / Power 8 채널 W / 8 Dc 발룬5A₩1,636,547
A허브웨이83DI50 / 60 Hz에서115VAC / 230VAC통과 UTP 허브 W / 전원 8 채널 8 DC 발룬 절연8A₩1,863,085
C허브웨이163DI50 / 60 Hz에서115VAC / 230VAC패스 UTP 허브 W / 전원 16Ch 16 DC 발룬 절연16₩3,721,690
A허브웨이82DI50 / 60 Hz에서115VAC / 230VAC패스 UTP 허브 W / 전원 8 채널 8 AC 발룬 절연8A₩1,791,264
C허브웨이162DI60 Hz에서115VAC / 230VAC패스 UTP 허브 W / 전원 16Ch 16 AC 발룬 절연16₩3,411,904
A허브웨이82CD60 Hz에서115 VAC패시브 UTP 허브 W / Power 8 채널 W / 8 Ac 발룬5A₩1,473,360
B허브웨이82CDS60 Hz에서115 VAC패시브 UTP 허브 W / Power 8 채널 W / 8 Ac 발룬5A₩1,535,380
A허브웨이83CD60 Hz에서115 VAC패시브 UTP 허브 W / Power 8 채널 W / 8 Dc 발룬5A₩1,710,432
ALTRONIX -

비디오 발룬 / 컴바이너

Altronic 비디오 발룬/컴바이너는 비디오, 데이터 및 전원을 24VAC 고정 또는 PTZ 실내/실외 카메라로 전송하는 데 사용되는 UL 등재 액세서리입니다. 이 장치는 24VAC 카메라와 함께 사용하기 위해 HubWay 및 HubSat UTP 트랜시버 허브와 호환됩니다. 이 장치에는 장치의 실행 상태를 알려주는 녹색 전원 LED 표시기가 있습니다. 그들은 플라스틱으로 만들어졌으며 화씨 32도에서 120도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.

스타일모델항목출력 수타입전압 출력가격패키지 수량
A허브웨이AVPK비디오 발룬 / 결합기-실내 모듈-₩359,9401
B허브 웨이비디오 발룬 / 결합기-실내 모듈-₩560,1578
C허브웨이드V12 VDC 카메라용 비디오 발룬/컴바이너12 VDCUTP 비디오 발룬 / 결합기12 VDC₩76,3001
D허브바야브24VAC 카메라용 비디오 발룬/컴바이너24 VACUTP 비디오 발룬 / 결합기24 VAC₩52,5691
ALTRONIX -

선형 전원 공급 장치

Altronix 선형 전원 공급 장치/충전기는 액세스 제어 및 보안 애플리케이션에 이상적입니다. 115VAC, 50/60Hz 입력을 12VDC, 2.5A, 필터링 및 전자적으로 조절된 출력으로 변환합니다. 이러한 전원 공급 장치/충전기는 AC 고장 시 대기 배터리로의 자동 전환을 용이하게 하며 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 내장형 충전기는 젤 또는 밀봉 납축 배터리를 저장하고 열 과부하 및 단락 보호를 보장합니다. 변형은 12인치 및 15.5인치 인클로저 높이에서 사용할 수 있습니다.

스타일모델인클로저 깊이 (인치)인클로저 높이 (인치)인클로저 너비 (인치)항목출력 수전압 출력가격
ALPS3C12X4.5015.512.00선형 전원 공급 장치 - 12VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC₩401,187
BLPS3C24X4.5015.512.00선형 전원 공급 장치 - 24VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC₩413,559
CLPS3WP246.00128.00선형 전원 공급 장치 - 24VDC @ 2.5A Nema424 VDC24 VDC₩568,032
DLPS3WP126.00128.00선형 전원 공급 장치 - 12VDC @ 2.5A Nema412 VDC12 VDC₩559,370
ALTRONIX -

전원 공급 장치/확장기, 60Hz 입력 주파수

Altronix NAC 전원 확장기/공급 장치는 알림 기기, 회로 확장을 위한 비용 효율적이고 전압 조정이 가능한 원격 전원 확장기이며 시스템 액세서리를 지원하기 위한 보조 전원을 제공합니다. 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 강철 구조를 특징으로 하며 모든 24V 볼트 화재 경보 제어 패널(FACP)에 연결할 수 있습니다. 이 CE 승인 확장기는 2선 동기화 모드를 갖추고 있어 청각 알림 장치(경적)와 시각 알림 장치(스트로브)를 동시에 음소거하거나 비활성화할 수 있습니다. 또한 전기 구성 요소 및 신호 회로의 손상을 방지하기 위한 낙하 감지 기능을 제공하며 문제 메모리는 간헐적인 루프 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다. 이러한 전원 공급 장치는 우수한 열 전도 및 외부 문제 신호 연결을 위한 일반적인 문제 입력 또는 출력을 위해 밀봉된 납산 또는 젤 유형 백업 배터리를 사용합니다. 이 LED 표시등은 전기가 통하는 동안 켜지거나 꺼지며 6, 8 및 10A 정격 출력 전류로 제공됩니다.

스타일모델인클로저 깊이 (인치)인클로저 높이 (인치)인클로저 너비 (인치)항목출력 수출력 전류전압 출력가격
AAL1002울라다4.5015.512.00Nac 파워 익스텐더 10A Sync 864,9Th24VDC 또는 12VDC1024 VDC₩1,313,270
BAL1042울라다4.631814.50Nac 파워 익스텐더 10A 4Out Sync 864,9Th24VDC 또는 12VDC1024 VDC₩1,383,585
CAL1002울라다즈4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, 대형 케이스24 VDC1024 VDC₩1,327,935
CAL802울라다즈4.631814.50Nac 파워 익스텐더 8A Sync4 Class A, 864,9Th Large24VDC 또는 12VDC8A24VDC 또는 12VDC₩1,180,970
ALTRONIX -

배전 모듈

Altronix 배전 모듈은 전자기 잠금 장치에 전원을 공급하고 전자기 도어 잠금 장치를 설치/수리하는 데 사용됩니다. 기계적 강도 및 노출된 표면의 부식 방지를 위한 강철/페놀/유리 섬유 구조가 특징입니다. 이 배전 모듈은 LED 표시기와 통합되어 AC 입력 및 DC 출력을 보여줍니다. 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하며 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.

스타일모델항목길이자재타입가격
AMOM5Power Dist 모듈, 5 개 출력 PTC3.5 "페놀 또는 유리 섬유배전 및 보조 모듈5.25 "₩80,902
B엄마5CPower Dist 모듈, 5 개 출력 PTC 인클로저-강철배전 및 보조 모듈-₩251,229
CPD4ULPower Dist 모듈 4 출력 퓨즈5.25 "페놀 또는 유리 섬유배전반3.25 "₩61,669
DPD4ULCBPower Dist 모듈 4 출력 PTC5.25 "페놀 또는 유리 섬유배전반3.25 "₩60,847
EPD8ULPower Dist 모듈 8 출력 퓨즈5.25 "페놀 또는 유리 섬유배전반3.25 "₩80,937
FPD8ULCBPower Dist 모듈 8 출력 PTC5.25 "페놀 또는 유리 섬유배전반3.25 "₩80,745
GPD16WPower Dist 모듈 16 출력 퓨즈5.88 "페놀 또는 유리 섬유배전반6"₩118,282
HPD16WCBPower Dist 모듈 16 출력 PTC5.88 "페놀 또는 유리 섬유배전반6"₩131,057
12...1011