OETIKER 101 시리즈 아연 도금 강철 2 이어 클램프
Oetiker 101 시리즈 이어 클램프는 광업, 농업, 자동차 유지보수, 난방 및 환기, 배관 산업의 저압 응용 분야에 이상적입니다. 이 아연 도금 강철 이어 클램프는 고무 호스, 플라스틱 튜브, 전기 케이블 및 용접 호스와 호환됩니다. 그들은 기능...호스 주변에 일정한 압력을 제공하고 열 및 진동 팽창/수축을 처리하는 데 도움이 되는 이중 귀 디자인입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 밴드 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10100000 | 3.1mm에서 4.1mm | 0.138 " | 0041 | 100 | 0.02 " | 100 | ₩ 96,477 | |
A | 10100002 | 3.4mm에서 5mm | 0.197 " | 0305 | 100 | 0.026 " | 100 | ₩ 96,477 | |
A | 10100001 | 3.5mm에서 4.5mm | 0.138 " | 0045 | 100 | 0.024 " | 100 | ₩ 96,477 | |
A | 10100004 | 5mm에서 7mm | 0.236 " | 0507 | 100 | 0.0275 " | 100 | ₩ 99,382 | |
A | 10100008 | 7mm에서 9mm | 0.276 " | 0709 | 100 | 0.0393 " | 100 | ₩ 100,939 | |
A | 10100011 | 8.1mm에서 11mm | 0.276 " | 0811 | 100 | 0.0393 " | 100 | ₩ 96,810 | |
A | 10100016 | 10.8mm에서 13mm | 0.276 " | 1113 | 100 | 0.0393 " | 100 | ₩ 103,092 | |
A | 10100019 | 12.5mm에서 15mm | 0.295 " | 1315 | 100 | 0.0393 " | 100 | ₩ 106,627 | |
A | 10100022 | 14mm에서 17mm | 0.315 " | 1517 | 100 | 0.047 " | 100 | ₩ 112,000 | |
A | 10100024 | 15mm에서 18mm | 0.315 " | 1518 | 100 | 0.0472 " | 100 | ₩ 111,317 | |
A | 10100027 | 16.2mm에서 20mm | 0.335 " | 1720 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 117,897 | |
A | 10100029 | 18.1mm에서 22mm | 0.354 " | 1922 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 209,422 | |
A | 10100030 | 19mm에서 23mm | 0.354 " | 2023 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 136,972 | |
A | 10100032 | 21.1mm에서 25mm | 0.394 " | 2225 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 242,672 | |
A | 10100034 | 22.5mm에서 27mm | 0.394 " | 2327 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 150,097 | |
A | 10100035 | 24mm에서 28mm | 0.394 " | 2528 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 170,327 | |
A | 10100037 | 26.3mm에서 31mm | 0.394 " | 2731 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 175,577 | |
A | 10100039 | 27mm에서 31mm | 0.27 " | 2831 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 132,872 | |
A | 10100041 | 29.3mm에서 34mm | 0.394 " | 3134 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 264,845 | |
A | 10100043 | 32mm에서 37mm | 0.394 " | 3437 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 193,672 | |
A | 10100045 | 35mm에서 40mm | 0.394 " | 3740 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 323,750 | |
A | 10100047 | 37.6mm에서 43mm | 0.394 " | 4043 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 404,250 | |
A | 10100049 | 40.6mm에서 46mm | 0.394 " | 4346 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 375,077 |
101 시리즈 아연 도금 강철 2 이어 클램프
Oetiker 101 시리즈 이어 클램프는 표준 이어 클램프에 비해 확장된 클램핑 범위를 제공하기 위해 부식 방지 아연 도금 강철로 제작된 중압 클램프입니다. 추가 그립을 위한 이중 귀 디자인이 특징이며 호스 주위에 일정한 압력을 제공하여 열 및 진동 팽창 또는 수축을 처리하는 데 적합합니다. 이 장치는 결합되는 구성 요소 또는 부품의 크기 변화를 수용하기 위해 열팽창 또는 진동으로 인해 어느 정도의 탄성을 제공합니다. 그들은 포지티브 및 변조 방지 밀봉을 보장하고 일체형 구성을 가지고 있습니다. 이 이어 클램프의 눈에 보이는 변형은 적절한 폐쇄의 증거를 제공합니다. Oetiker 아연 도금 이어 클램프는 가장자리를 디버링 처리하여 호스 손상을 방지하고 다음 두께로 제공됩니다. 0.02, 0.024, 0.026, 0.47 및 0.49인치. Raptor Supplies Oetiker 클램프의 신뢰할 수 있는 공급업체입니다.
작동 메커니즘
- 타원형 돌출부가 있는 이 이어 클램프는 이어 공간(튜브 또는 호스 끝 부분 위)에 배치되고 집게 도구 이어 갭을 단단히 연결하고 밀봉합니다.
- 또한 클램프의 전체 둘레에 균일한 압축력을 보장합니다.
- 이 이어 클램프의 특정 형상으로 인해 호스 재료의 팽창 및 수축 중에 클램핑력이 상승하고 스프링이 생성됩니다. 이것은 온도, 진동 등과 같은 열적 또는 기계적 영향에 대한 응답입니다.
- 성형 및 전단 중에 발생하는 버는 배럴 마감 작업을 통해 완전히 제거할 수 있습니다.
특징
- 이 얇은 벽 인서트 링은 가장자리가 깎인 모서리가 있어 클램핑된 호스가 손상되지 않도록 보호합니다.
- 이 이어 클램프의 일체형 구성은 확실하고 변조 방지 밀봉을 보장합니다.
- 그들은 열팽창이나 진동으로 인해 어느 정도 탄성을 전달하기에 충분히 유연하므로 결합되는 구성 요소 또는 부품의 크기 변화를 수용합니다.
- 0.02, 0.024, 0.026, 0.47 및 0.49인치의 두께와 0.138인치에서 0.394인치 범위의 밴드 폭으로 제공됩니다.
- 이 이어 클램프의 눈에 보이는 변형은 적절하게 닫혀 있다는 증거를 제공합니다.
호환 액세서리
- Oetiker HMK 01 / S01: 이 수동 이어 클램프 집게 도구에는 플라이어(HMK 01) 또는 플라이어(HMK S01) 측면에 똑바로 고정되는 클램핑 조가 있습니다. 제한된 공간에서 사용하기에 이상적입니다.
- Oetiker HO 3000 ME: 이 공압식 이어 클램프 집게는 피스톨 그립이 특징이며 최대 3000N의 압착 가능한 폐쇄력을 전달할 수 있습니다.
- Oetiker CP 01: 이 무선 클램프 집게는 Oetiker 101 시리즈 클램프를 빠르고 유연하며 손쉽게 설치할 수 있습니다. 좁은 공간에서 뛰어난 기동성과 높은 정확도를 보장합니다.
- Oetiker HO 3000 EL 및 HO 4000 EL: 이 전자 제어 집게는 균일한 클램프 잠금을 제공하도록 설계되었습니다.
표준 및 승인
- ISO 9227
- UNS S30403(통합 번호 매기기 시스템)
- SAE 1008(자동차공학회)
- IATF 16949 : 2016
- ISO 9001:2015
자주하는 질문
클램프를 어떻게 조이나요?
클램프를 조이려면 드라이버 반대쪽 끝이 슬리브 홀딩 안으로 미끄러지도록 한 손으로 클램프를 조입니다. 그런 다음 렌치나 드라이버로 드라이버를 시계 방향으로 돌려 드라이버에 있는 나사산이 클램프의 슬롯에 맞물리도록 합니다. 클램프가 호스 주위를 단단히 조일 때까지 드라이버를 계속 돌리십시오.
이어 클램프의 크기를 측정하는 방법은 무엇입니까?
피팅에 설치된 호스의 외경(OD)을 분석하고 측정하기만 하면 됩니다. 그런 다음 호스의 외경이 대략 클램프의 클램핑 범위 중간에 있도록 호스 클램프를 선택하십시오.
Oetiker 클램프는 재사용할 수 있습니까?
Raptor Supplies Oetiker도 제공 무단 로우 프로파일 클램프 자연에서 재사용할 수 있습니다. 여러 번 열고 설치할 수 있으며 방사상 및 축 방향으로 모두 장착할 수 있습니다. Oetiker의 로우 프로파일, 범용, 나사 및 프로파일 클램프도 본질적으로 재사용이 가능합니다.
Oetiker 클램프는 어떻게 제거합니까?
Oetiker 클램프를 제거하는 데 회전 또는 볼 노즈 커터 또는 사이드 커터와 같은 도구를 사용할 수 있습니다. 그러나 회전 절단기는 클램프를 절단하는 동안 호스를 변경하거나 손상시킬 수 있으므로 권장하지 않습니다.
1 이어 클램프와 2 이어 클램프의 차이점은 무엇입니까?
Oetiker 2 이어 클램프는 1 이어 클램프에 비해 클램핑 범위가 더 큽니다. 이 2개의 이어 클램프는 높은 클램핑력을 제공하고 호스의 수축 및 확장 시 스프링 효과를 생성합니다.
호스 클램프를 올바르게 배치하는 방법은 무엇입니까?
이어 호스 클램프 다양한 모양, 스타일 및 크기로 제공됩니다. 그들 대부분은 호스/튜브/파이프 피팅의 적절한 배치에 대해 동일한 지침을 따릅니다. 호스가 짝을 이루는 부품에 확실히 눌려지면 클램프와 호스 끝 사이에 약 1/4인치의 공간을 두고 호스 끝을 향해 호스 클램프를 배치합니다.
제품 또는 배송에 관한 질문이 있으면 어떻게 합니까?
다음을 통해 연락처하시면 쉽게 궁금증을 해결하실 수 있습니다.
이메일: sales@raptorsupplies.COM
전화 : +44 203 287 5224
WhatsApp : + 44 7786 311597
카드 외에 결제 수단이 있나요?
Raptor Supplies PayPal을 통해 안전하게 결제할 수도 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- MIG 건 소모품
- 밀링 커터
- 산업용 및 소방 호스 노즐
- 화재 및 연기 댐퍼 액세서리
- 장착 베어링
- 구조
- Power Supplies
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 색인 생성 가능한 도구
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- EGA PRODUCTS 작업 플랫폼
- WESTWARD 콤비네이션 렌치
- TOUGH GUY 스크럽 브러시
- APPROVED VENDOR 강철 수송 드럼
- IMPERIAL 자동 차단 밸브가있는 PolarShield 충전 호스
- THOMAS & BETTS 나일론 절연 링 터미널
- EATON 스 플라이 서
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 교체 타이어
- HUMBOLDT 입자 전하 측정기 세트
- BROWNING 기어 아이들러