그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이어 클램프 |
밴드 재질 | 아연 도금 강판, 재질 번호 1.0338/SAE 1008/1010 |
밴드 두께 | 0.0275 " |
밴드 너비 | 0.236 " |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 아연 도금 강판, 재질 번호 1.0338/SAE 1008/1010 |
팩 크기 | 100 |
크기 범위 | 5mm에서 7mm |
크기 참조 | 0507 |
타입 | 2 귀 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 0.71 |
선박 길이 (cm) | 5 |
선박 폭 (cm) | 1.8 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | DE |
A. 이중 이어 클램프는 고정력을 증가시키는 반면 단일 이어 클램프는 빠르고 쉬운 설치 및 제거를 용이하게 합니다.
A. 고정식, 빠르고 매우 안전한 연결을 위해서는 압착 도구가 PEX 클램프보다 선호됩니다. 그러나 유연성이 필요한 경우 PEX 클램프를 선택하십시오.
A. 클램프를 호스에서 떼어내는 동안 인터록을 제거하기 위해 사이드 커터 또는 불노즈 커터와 같은 도구를 사용할 수 있습니다. 회전 절단기는 클램프 절단 중에 호스를 손상시킬 수 있으므로 권장하지 않습니다.
모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 밴드 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100000 | 3.1mm에서 4.1mm | 0.138 " | 0041 | 100 | 0.02 " | 100 | ₩ 101,500 | |
10100001 | 3.5mm에서 4.5mm | 0.138 " | 0045 | 100 | 0.024 " | 100 | ₩ 101,500 | |
10100002 | 3.4mm에서 5mm | 0.197 " | 0305 | 100 | 0.026 " | 100 | ₩ 101,500 | |
10100022 | 14mm에서 17mm | 0.315 " | 1517 | 100 | 0.047 " | 100 | ₩ 113,452 | |
10100029 | 18.1mm에서 22mm | 0.354 " | 1922 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 209,422 | |
10100032 | 21.1mm에서 25mm | 0.394 " | 2225 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 242,672 | |
10100035 | 24mm에서 28mm | 0.394 " | 2528 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 170,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.