DC 모터
에 의해 필터
필터
브랜드
제품 카테고리
모든 제품
브러시리스 블로어, 프레임 크기 5.7, 120V, 접선, 3단, AC
브러시리스 블로어, 프레임 크기 5.7, 240V, 접선, 2단, AC
브러시리스 블로어, 프레임 크기 5.7, 240V, 접선, 2단, AC
DC 모터, 영구 자석, 0.75 HP, 1800 RPM, 90V, 56C 프레임, C 페이스, 착탈식 베이스
SCR 구동 모터, 180V, 1750 RPM, 3hp, DGP, DC189ATCZ 프레임
DC 모터
DC 모터는 엘리베이터, 크레인, 컨베이어 벨트 및 호이스트와 같은 구동 장비에 동력과 높은 시동 토크를 제공합니다. Raptor Supplies Autonics, Dayton, Leeson, Marathon, Baldor 및 Vulcan Hart와 같은 브랜드의 모터를 제공합니다. 이 높은 토크의 DC 모터는 넓은 속도 범위에서 작동하면서 일정한 토크를 생성하며 인버터 듀티, AC 모터 및 드라이브에 비해 저렴한 옵션입니다. PMDC 모터는 주로 자동차에서 와셔 및 앞유리 와이퍼를 작동하고 에어컨 및 히터용 송풍기를 구동하는 데 사용됩니다. 다양한 rpm 및 인클로저에서 사용할 수 있는 다양한 DC 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 낙상방지
- 가스켓
- 드럼펌프/배럴펌프
- 사서함 및 게시물
- 도청 장치
- UPS 시스템
- 퓨즈 키트
- 공압 모듈 식 FRL 액세서리
- 과부하 릴레이
- SPEEDAIRE 일반 의무 열쇠가 없는 공기 훈련, 권총 스타일
- SMITH-COOPER 용접 가능한 콘센트
- RULAND MANUFACTURING OST 시리즈, 커플 링 올덤 고정 나사
- CHECKERS Linebacker 헤비 듀티, 케이블 프로텍터
- GORLITZ 압력 패드
- CH HANSON 연동 황동 스텐실, 단일 번호 세트
- WILTON TOOLS 레버 바 클램프
- YORK 제어 모듈
- HOSHIZAKI 셔터