DC 상처 필드 모터
DC 상처 필드 모터
Prestolite의 권선형 DC 모터는 커피 그라인더, 믹서, 펌프, 시저 리프트, 바닥 관리 진공 및 높은 토크/회전 속도가 필요한 기타 응용 분야에 사용됩니다. 이 모터는 높은 열 용량으로 인해 과열 없이 더 오랜 시간 동안 작동할 수 있습니다. Prestolite 모터는 IP54(완전 폐쇄형 팬 냉각) 인클로저를 특징으로 하며 12VDC 및 2800rpm 속도로 작동할 수 있습니다.
Prestolite의 권선형 DC 모터는 커피 그라인더, 믹서, 펌프, 시저 리프트, 바닥 관리 진공 및 높은 토크/회전 속도가 필요한 기타 응용 분야에 사용됩니다. 이 모터는 높은 열 용량으로 인해 과열 없이 더 오랜 시간 동안 작동할 수 있습니다. Prestolite 모터는 IP54(완전 폐쇄형 팬 냉각) 인클로저를 특징으로 하며 12VDC 및 2800rpm 속도로 작동할 수 있습니다.
Dc 모터 6-13 / 16 인치 길이 상처 필드 Ccwse
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MUE-6319 | AE4CTP | ₩ 546,455 |
더 알아보기
- 철거 도구 및 장비
- 특성 테스터 (비전기적)
- 유압 여과기
- 호이스트 및 트롤리
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 스트링 트리머
- 접지 저항 테스터 클램프
- 전기 유닛 히터 액세서리
- 스펙트럼 분석기
- 포크 리프트 및 어태치먼트 액세서리
- GROTE 유틸리티 램프 직사각형
- BEL-ART - SCIENCEWARE 저밀도 폴리에틸렌 병
- BANJO FITTINGS 드레인 플러그
- VULCAN HART 팬
- KLEIN TOOLS 스테이플
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 스트레이트 블레이드 리셉터클
- WATTS 단일 검출기 체크 밸브
- MARTIN SPROCKET 티 핸들 소켓 렌치, 4포인트
- 3M 물 필터 카트리지
- MODINE 제어 보드