스타일 | 모델 | 산출 | 전기자 전류 | 전기자 전압 | 개정 | RPM | 타입 | 전압 | 브러쉬 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDP3580 | ₩7,733,956 | |||||||||
A | CDP3326 | ₩3,266,887 | |||||||||
A | CDP3335 | ₩2,919,305 | |||||||||
A | CDP3330 | ₩3,266,887 | |||||||||
A | CDP3310 | ₩2,769,021 | |||||||||
A | CDP3306 | ₩2,769,021 | |||||||||
A | CDP3316 | ₩2,919,305 | |||||||||
A | CDP3320 | ₩3,266,887 | |||||||||
A | CDP3443 | ₩3,511,149 | |||||||||
A | CDP3436 | ₩3,966,810 | |||||||||
A | CDP3440 | ₩3,966,810 | |||||||||
A | CDP3460 | ₩3,966,810 | |||||||||
A | CDP3455 | ₩4,826,385 | |||||||||
A | CDP3445 | ₩4,826,385 | |||||||||
A | CDP3450 | ₩3,966,810 | |||||||||
A | CDP3575 | ₩8,887,123 | |||||||||
A | CDP3585 | ₩10,603,956 | |||||||||
A | CDP3590 | ₩8,887,123 | |||||||||
A | CDP3604 | ₩5,309,818 | |||||||||
A | CDP3603 | ₩13,060,625 | |||||||||
A | CDP3605 | ₩22,163,781 |
Premium Duck Washguard PMDC 모터, TEFC 180V, C 페이스리스 베이스
비표준 프레임 DC 영구 자석 모터
56C 프레임 워시다운 DC 모터
Dayton 56C 프레임 세척 DC 모터는 위생 및 청결을 위한 잦은 세척 또는 습하고 높은 습도 환경을 견딜 수 있는 완전히 밀폐된 하우징을 특징으로 합니다. 화학, 식음료 및 제약 산업에 이상적입니다. 이 모터에는 최대 1750rpm의 속도로 작동하는 동안 회전 마찰을 줄이기 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 모터 가열을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저가 있으며 최대 주변 온도 섭씨 40도에서 작동할 수 있습니다. 1/4, 1/3, 1/2로 제공되는 다양한 워시다운 DC 모터 중에서 선택하십시오. 3, 4/1 및 XNUMX hp 변형.
Dayton 56C 프레임 세척 DC 모터는 위생 및 청결을 위한 잦은 세척 또는 습하고 높은 습도 환경을 견딜 수 있는 완전히 밀폐된 하우징을 특징으로 합니다. 화학, 식음료 및 제약 산업에 이상적입니다. 이 모터에는 최대 1750rpm의 속도로 작동하는 동안 회전 마찰을 줄이기 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 모터 가열을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저가 있으며 최대 주변 온도 섭씨 40도에서 작동할 수 있습니다. 1/4, 1/3, 1/2로 제공되는 다양한 워시다운 DC 모터 중에서 선택하십시오. 3, 4/1 및 XNUMX hp 변형.
143/5TC 프레임 DC 영구 자석 모터
Dayton 영구 자석 DC 모터는 일정한 토크를 생성하며 컨베이어 벨트, 호이스트, 믹서 및 양변위 펌프에 이상적입니다. NEMA 등급 143/5TC 프레임과 클래스 H 절연으로 제작되어 최대 섭씨 180도까지 온도를 올릴 수 있습니다. 이 연속 작동 모터는 시계 방향과 반시계 방향 모두에서 최대 속도 1750RPM으로 작동할 수 있습니다. 쉬운 설치를 위해 전면/베이스 장착형이며 무거운 방사형 및 축형 하중을 처리할 수 있는 볼 베어링이 있습니다. 이 모터의 7.5암페어와 15암페어 전류 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 영구 자석 DC 모터는 일정한 토크를 생성하며 컨베이어 벨트, 호이스트, 믹서 및 양변위 펌프에 이상적입니다. NEMA 등급 143/5TC 프레임과 클래스 H 절연으로 제작되어 최대 섭씨 180도까지 온도를 올릴 수 있습니다. 이 연속 작동 모터는 시계 방향과 반시계 방향 모두에서 최대 속도 1750RPM으로 작동할 수 있습니다. 쉬운 설치를 위해 전면/베이스 장착형이며 무거운 방사형 및 축형 하중을 처리할 수 있는 볼 베어링이 있습니다. 이 모터의 7.5암페어와 15암페어 전류 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
DC 영구 자석 모터
Dayton DC 영구 자석 모터는 모든 속도 범위에서 일정한 토크를 생성하는 데 사용되므로 믹서, 컨베이어 벨트, 호이스트 및 양변위 펌프에 사용하기에 적합합니다. 이러한 UL 인증 모터에는 DC 모터가 생성할 수 있는 더 큰 토크로 인해 중부하 방사형 및 축방향 부하를 관리할 수 있는 볼 베어링이 제공됩니다. 벨트 구동 장비, 공작 기계, 컨베이어 및 왕복 펌프와 같이 시작하기 어려운 응용 분야를 위해 설계되었습니다. F 및 H 절연 등급 옵션으로 제공되는 다양한 영구 자석 모터 중에서 선택하십시오.
Dayton DC 영구 자석 모터는 모든 속도 범위에서 일정한 토크를 생성하는 데 사용되므로 믹서, 컨베이어 벨트, 호이스트 및 양변위 펌프에 사용하기에 적합합니다. 이러한 UL 인증 모터에는 DC 모터가 생성할 수 있는 더 큰 토크로 인해 중부하 방사형 및 축방향 부하를 관리할 수 있는 볼 베어링이 제공됩니다. 벨트 구동 장비, 공작 기계, 컨베이어 및 왕복 펌프와 같이 시작하기 어려운 응용 분야를 위해 설계되었습니다. F 및 H 절연 등급 옵션으로 제공되는 다양한 영구 자석 모터 중에서 선택하십시오.
SCR 구동 모터, 일체형 DC, Tach 영구 자석
스타일 | 모델 | 개정 | 전기자 전류 | 전기자 전압 | RPM | 타입 | 전압 | 브러쉬 | Enclosure | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDPT3575 | ₩14,035,280 | |||||||||
B | CDPT3603 | ₩18,316,785 | |||||||||
C | CDPT3436 | ₩9,065,610 | |||||||||
C | CDPT3310 | ₩7,905,418 | |||||||||
C | CDPT3440 | ₩9,065,610 | |||||||||
C | CDPT3320 | ₩8,062,778 | |||||||||
C | CDPT3455 | ₩10,113,090 | |||||||||
C | CDPT3330 | ₩8,062,778 | |||||||||
C | CDPT3445 | ₩10,113,090 | |||||||||
C | CDPT3316 | ₩8,062,778 | |||||||||
C | CDPT3306 | ₩7,905,418 | |||||||||
C | CDPT3326 | ₩8,570,061 | |||||||||
A | CDPT3585 | ₩15,747,403 |
스타일 | 모델 | 산출 | 전기자 전류 | 전기자 전압 | 개정 | 타입 | 전압 | 브러쉬 | Enclosure | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDP3430-V12 | ₩3,386,701 | |||||||||
A | CDP3430-V24 | ₩3,229,341 | |||||||||
A | CDP3410-V12 | ₩2,978,029 | |||||||||
A | CDP3410-V24 | ₩2,823,036 | |||||||||
A | CDP3420-V12 | ₩3,266,887 | |||||||||
A | CDP3440-V12 | ₩4,861,614 | |||||||||
A | CDP3440-V24 | ₩4,833,410 | |||||||||
A | CDP3420-V24 | ₩3,116,603 | |||||||||
A | CDP3445-V24 | ₩6,998,854 | |||||||||
A | CDP3445-V12 | ₩3,197,090 |
영구 자석 DC 모터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | WPMDC1.5-18-180V-145TCB | ₩1,595,109 | RFQ |
B | WPMDC1-36-12V-56CB | ₩1,077,898 | RFQ |
C | WPMDC12-18-24V-56CB | ₩856,800 | RFQ |
D | WPMDC2-18-180V-145TCB | ₩2,234,781 | RFQ |
E | WPMDC1.5-18-180V-56CB | ₩1,065,985 | RFQ |
F | WPMDC34-18-90V-56CB | ₩889,763 | RFQ |
G | WPMDC34-18-24V-56CB | ₩971,218 | RFQ |
H | WPMDC34-18-12V-56CB | ₩976,563 | RFQ |
I | WPMDC12-18-180V-56CB | ₩776,592 | RFQ |
J | WPMDC13-18-90V-56CB | ₩612,003 | RFQ |
K | WPMDC13-18-24V-56CB | ₩723,952 | RFQ |
L | WPMDC1-18-90V-56CB | ₩994,992 | RFQ |
M | WPMDC13-18-180V-56CB | ₩605,410 | RFQ |
N | WPMDC1-18-24V-56CB | ₩1,081,767 | RFQ |
O | WPMDC1-18-12V-56CB | ₩1,087,112 | RFQ |
P | WPMDC2-18-180V-56CB | ₩1,705,632 | RFQ |
Q | WPMDC1-18-180V-56CB | ₩987,178 | RFQ |
R | WPMDC1.5-18-90V-56CB | ₩1,075,174 | RFQ |
S | WPMDC12-18-90V-56CB | ₩783,083 | RFQ |
T | WPMDC12-18-12V-56CB | ₩862,145 | RFQ |
U | WPMDC13-18-12V-56CB | ₩730,494 | RFQ |
V | WPMDC14-18-90V-56CB | ₩572,498 | RFQ |
W | WPMDC34-18-180V-56CB | ₩881,821 | RFQ |
X | WPMDC1.5-18-24V-56CB | ₩1,200,309 | RFQ |
SCR 구동 모터, 션트 상처
스타일 | 모델 | 산출 | 전기자 전류 | 전기자 전압 | 전체 길이 | 개정 | RPM | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CD3434 | ₩3,043,803 | |||||||||
B | CDX7150 | ₩11,389,890 | |||||||||
A | CD5350 | ₩4,845,170 | |||||||||
A | CD3450 | ₩3,461,869 | |||||||||
A | CD3451 | ₩3,461,869 | |||||||||
A | CD5333 | ₩2,631,541 | |||||||||
A | CD3476 | ₩4,305,000 | |||||||||
A | CD3475 | ₩4,305,000 | |||||||||
A | CD5375 | ₩5,704,745 | |||||||||
C | CD6218 | ₩8,116,792 | |||||||||
A | CD5318 | ₩6,075,847 | |||||||||
C | CD6219 | ₩8,116,792 | |||||||||
A | CD5319 | ₩6,075,847 | |||||||||
C | CD6215 | ₩3,713,818 | |||||||||
C | CD6202 | ₩10,747,214 | |||||||||
C | CD7502 | ₩18,861,665 | |||||||||
C | CD7503 | ₩20,059,429 | |||||||||
C | CD6203 | ₩12,205,734 |
SCR 구동 모터
DC 전원 모터
무도장 세척 모터, 1750 RPM, 90V DC, 0.25 hp, TEFC, 56C 프레임
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CDPSWD3410 | AJ6PCK | ₩ 4,293,265 |
DC 모터 Pm Tenv 1/6 Hp 700 Rpm 12vdc
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MZD-4001 | AE4CTQ | ₩ 719,302 |
DC 모터 PM TEFC 2 HP 1750 rpm 180VDC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4Z380 | AE2QVP | ₩ 3,295,704 |
DC 영구 자석 모터
영구 자석 DC(PMDC) 모터는 영구 자석 및 DC 전류 공급을 사용하여 저속에서 높은 토크를 생성하는 데 이상적입니다. Raptor Supplies Baldor, Marathon Motors, Dayton 및 Prestoline Motors와 같은 브랜드의 다양한 영구 자석 DC 모터를 제공합니다.
영구 자석 DC 모터 Baldor Motors에서 제조한 제품은 차량의 와셔 및 앞유리 와이퍼 작동과 에어컨 및 히터의 송풍기에 전원을 공급하는 데 적합합니다. TEFC, TENV 또는 XPFC 모터 인클로저 및 열 및 습기 저항을 위한 동적으로 균형 잡힌 전기자가 있는 튼튼한 강철 프레임(56C, 145TC, 184TC, 184ATC 또는 1810ATC)이 있습니다. 이러한 영구 DC 모터의 정류자는 히스테리시스 손실을 줄이기 위해 낮은 전류 흐름 저항을 제공하면서 지속적인 의무 자기장을 생성하기 위해 전기자 연결과 융합됩니다. Baldor Motors PMDC 모터에는 미세 세라믹 페라이트 자석이 장착되어 감자 현상을 제거하고 이중 씰 볼 베어링을 사용하여 시계 방향(CW) 및 반시계 방향(CCW) 방향의 축 및 방사형 부하를 모두 지탱합니다. 이 모터의 종판은 강철 베어링 인서트가 있는 다이 캐스트 합금 구조로 되어 있어 기름칠을 쉽게 하고 열전도율을 높일 수 있습니다. 또한 속도 및 선형 이동의 정밀한 제어를 위해 부분 전력 출력 및 서보 모터 변형으로 사용할 수 있습니다.
데이튼 (Dayton) 영구 자석 DC 모터 컨베이어 벨트, 호이스트, 믹서 및 양변위 펌프에 사용하기 위한 일정/가변 토크를 생성하는 데 사용됩니다. 143/5TC, 56C 또는 높은 작동 온도를 허용하는 다양한 유형의 단열재가 있는 비표준 프레임이 있습니다. 이 모터는 CW 및 CCW 방향 모두에서 최대 1800rpm의 속도로 작동할 수 있습니다. 어느 위치에나 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 전면/베이스 장착형입니다. 이 모터는 또한 벨트 구동 장비, 공작 기계 및 왕복 펌프와 같이 시작하기 힘든 응용 분야에 전원을 공급하는 데 사용됩니다.
데이튼 (Dayton) 56C 프레임 워시다운 DC 모터는 습하거나 습한 환경에서 작동하고 위생을 위한 빈번한 세척을 견딜 수 있도록 완전히 밀폐된 하우징을 특징으로 합니다. 화학, 식음료 및 제약 산업에 이상적입니다. 이 하우징은 먼지와 습기를 차단하고 배수구를 통해 응축된 입자를 배출합니다. 이 모터에는 모터 가열 및 회전 마찰을 줄이기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저 및 볼 베어링이 추가로 장착되어 있습니다.
Marathon 모터 및 Prestoline DC 모터는 공기 이동, 유압 테일 게이트 및 제설기 리프트 응용 분야에서 비슷한 사양의 다른 PMDC 모터에 대한 직접적인 OEM 대체품으로 사용됩니다.
사용
DC 영구 자석 모터는 속도 범위 전체에서 일정한 토크를 생성하여 무거운 방사형 및 축 방향 부하를 처리할 수 있습니다. 컨베이어 벨트, 호이스트, 믹서 및 정변위 펌프에 가장 적합합니다. 이 모터는 히트 펌프, 응축기 팬, 에어컨 및 냉동 응축 장치와 같은 HVAC 장비를 구동하는 데에도 적합합니다. Raptor Supplies 또한 습하거나 습한 환경에서 작동하고 잦은 세척을 견딜 수 있는 세척 DC 모터를 제공합니다.
특징
- DC 영구 자석 모터는 전기 에너지를 기계적 동력으로 변환하여 HVAC 장비, 자동차, 컨베이어 벨트, 호이스트 및 펌프에 전원을 공급하는 데 사용됩니다.
- 그들은 계자 여기 배열 및 코일 권선이 필요하지 않은 영구 자석을 사용합니다.
- 이 영구 자석은 연속적인 자기장을 생성하고 모터 샤프트를 움직이기 위해 전기자 연결과 함께 부착됩니다.
- 이 장치의 볼 베어링은 마찰 손실을 더욱 줄이고 장치 내부의 열 발생을 제거합니다.
- 선택된 모터는 완전히 밀폐된 모터 인클로저 및 절연으로 인해 실외 애플리케이션이나 습한 작동 조건에서 사용할 수 있습니다.
작동 메커니즘
DC 영구 자석 모터를 원하는 위치에 장착한 후 전원을 공급해야 하는 장비에 장착합니다. 모터는 모터 출력 모니터링을 위한 DC 속도 제어와 같은 제어 액세서리에 추가로 부착됩니다. 그런 다음 장치는 장비에 전원을 공급하기 위해 DC 전원에 연결됩니다.
표준 및 승인
DC 영구 자석 모터는 자동차, HVAC 장치, 보일러, 압력 용기 또는 기타 미션 크리티컬 애플리케이션에 사용하기 전에 ASME, ANSI, API 또는 NACE와 같은 표준을 충족하거나 인증을 받아야 합니다.
자주하는 질문
이 DC 영구 자석 모터와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
DC 영구 자석 모터에는 결함이 있거나 마모된 부품을 교체하기 위한 다양한 액세서리가 장착될 수 있습니다. 이 유형의 모터와 호환되는 액세서리는 다음과 같습니다.
영구 자석 DC 모터와 범용 DC 모터의 차이점은 무엇입니까?
범용 DC 모터와 영구 자석 DC(PMDC) 모터의 주요 차이점은 고정자 구조입니다. PMDC 고정자는 영구 자석으로 만들어진 반면 DC 모터에는 전자석이 있습니다. 전자는 별도의 계자 여자가 필요하지 않은 반면 일반 DC 모터 고정자는 전자석에 여자를 제공하기 위해 계자 권선과 함께 제공됩니다. PMDC 모터는 계자 권선이 없고 결과적으로 구리 손실이 발생하기 때문에 DC 모터와 비교할 때 더 효율적입니다.
사용자는 자신의 필요에 맞는 DC 영구 자석 모터를 어떻게 선택할 수 있습니까?
영구 자석 DC 모터를 선택할 때 가장 먼저 주의해야 할 사항은 장치의 정격 전압 및 전력 출력입니다. 정격 전압은 모터가 작동할 수 있는 입력 DC 전압을 측정하는 반면 모터의 전력 출력은 장치에서 생성된 전력(마력)을 나타냅니다. 그런 다음 사용자는 프레임, 인클로저, 절연 및 장착 요구 사항을 기록해야 합니다. 모터의 프레임 데이터는 선택한 모터의 모양과 크기를 나타냅니다. 인클로저 및 절연은 외부 덮개를 말하며 모터를 옥외에서 사용할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 모터의 장착 데이터는 모터를 원하는 위치에 설치하기 위해 필요한 장착 패턴 및 액세서리를 사용자에게 알려줍니다.
가요 Raptor Supplies DC 영구 자석 모터의 다른 변형을 제공합니까?
예, Raptor Supplies 다양한 유형의 모터, 즉 범용 DC 모터, 스테퍼 모터 과 DC 권선 필드 모터.
더 알아보기
- 교체용부품
- 통신 도구
- 천장 타일 및 단열재
- 사서함 및 게시물
- 안전 스위치
- 네일 풀러 난파 및 프라이 바
- 접착제
- 실린더 핸드 트럭
- 형광등 스타터
- 비계 못
- NORTON ABRASIVES 슈퍼 파인 그레이드 PSA 샌딩 디스크 롤
- TENNSCO 볼트리스 선반, 모래
- KIPP M10 나사 크기 조절 핸들
- GRAINGER PTFE 필름 스톡
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 부용 그릇 7-3 / 4 온스
- JAMCO UN 시리즈 작업대
- EATON H-Max 시리즈 메인 팬
- JJ KELLER 교육 수료증
- SMC VALVES 브래킷 조립품
- FRIGIDAIRE 괄호