SPEEDAIRE 일반 의무 열쇠가 없는 공기 드릴, 권총 스타일
스타일 | 모델 | 척 사이즈 | 자유 속도 | 손잡이 재질 | 주택 자재 | 전체 길이 | 역전 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA75 | 1 / 2 " | 800 RPM | 알류미늄 | 알류미늄 | 8.25 " | 가능 | 3.1의 파운드 | ₩ 267,452 | |
B | 21AA76 | 1 / 2 " | 800 RPM | 합성물 | 합성물 | 8.625 " | 가능 | 2.9의 파운드 | ₩ 200,287 | |
C | 21AA74 | 1 / 2 " | 400 RPM | 고무 그립이있는 알루미늄 | 알류미늄 | 8.75 " | 가능 | 3.6의 파운드 | ₩ 372,225 | |
D | 21AA73 | 3 / 8 " | 1800 RPM | 고무 그립이있는 알루미늄 | 알류미늄 | 7 5 / 16 " | 가능 | 2.5의 파운드 | ₩ 125,352 | |
E | 21AA68 | 3 / 8 " | 2600 RPM | 합성물 | 합성물 | 7.375 " | 아니 | 2.4의 파운드 | ₩ 125,282 | |
F | 21AA69 | 3 / 8 " | 2600 RPM | 합성물 | 합성물 | 7.375 " | 아니 | 2.4의 파운드 | ₩ 135,012 | |
G | 21AA70 | 3 / 8 " | 1800 RPM | 합성물 | 합성물 | 7.625 " | 가능 | 2.2의 파운드 | ₩ 125,755 | |
H | 21AA71 | 3 / 8 " | 1800 RPM | 합성물 | 합성물 | 7.625 " | 가능 | 2.2의 파운드 | ₩ 131,845 | |
I | 21AA72 | 3 / 8 " | 1800 RPM | 고무 그립이있는 알루미늄 | 알류미늄 | 7 5 / 16 " | 가능 | 2.5의 파운드 | ₩ 52,919 |
일반 의무 열쇠가 없는 공기 훈련, 권총 스타일
Speedaire 권총 스타일의 공기 드릴은 구멍 만들기 및 고정 응용 프로그램에서 비트를 회전시키기 위해 압축 공기 공급 장치에서 작동합니다. 이 피스톨 그립 공압 드릴은 고정 및 드릴링 중에 압력을 가하고 제어를 지속하기 위해 사용자 친화적인 핸들링을 제공합니다. 연장된 기간 동안 사용할 때 사용자의 피로를 줄여주는 유선 또는 무선 도구에 비해 일반적으로 더 가볍습니다. 3/8 및 1/2인치 척 크기로 제공되는 광범위한 에어 드릴 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펜던트 제어 스테이션
- 전기 천장 히터 액세서리
- 연마 강모 디스크 컵 모양
- 버킷 백 및 도구 정리함
- 안면보호
- 비상 사태 대비
- 변압기
- 자동차 견인
- 플로트 밸브 및 액세서리
- SNAP-TITE 니플, 스틸
- BESTCARE 수동 결찰 방지 플러시 밸브
- QORPAK 실험실 페인트 캔
- PARKER 부싱, 황동
- WOODHEAD 130000 시리즈 커플링
- SPEARS VALVES PVC 투명 소켓 끝 Y 패턴 밸브
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, XNUMX피스 분할 스레드 허브 칼라
- DAYTON 팬 키트
- MONOPRICE 케이블 커플러
- JOHNSON CONTROLS VG7000 시리즈 황동 트림 글로브 밸브, XNUMX방향 혼합, NPT 끝