펜던트 제어 스테이션
펜던트 제어 스테이션은 산업용 기계나 장비를 원격으로 제어하는 데 적합합니다. 여기에는 천장에 걸거나 벽에 장착할 수 있는 케이블과...자세히 보기
3버튼 업/다운 펜던트 컨트롤 스테이션
펜던트 스테이션
스타일 | 모델 | 접촉 등급 | 깊이 | 높이 | 주택 컬러 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPA02-A4C-000A | ₩358,452 | ||||||
B | CPC02-C00-000A | ₩365,365 |
펜던트 제어 스테이션
펜던트 스테이션
스타일 | 모델 | NEMA 평가 | 동작 | 연락처 양식 | 폭 | 접촉 등급 | 깊이 | 높이 | 주택 컬러 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001BW92R | ₩270,095 | |||||||||
B | 9001BW100YU | ₩361,655 | |||||||||
B | 9001BW94Y | ₩360,412 | |||||||||
B | 9001BW91YU | ₩268,852 | |||||||||
C | 9001BW92B | ₩273,490 | |||||||||
D | 9001BW92Y | ₩292,512 | |||||||||
E | 9001BW95Y | ₩276,325 | |||||||||
B | 9001BW93Y | ₩322,315 | |||||||||
F | XACA201 | ₩379,627 |
2 버튼 사용자 구성 가능한 펜던트 푸시 버튼
Dayton 푸시 버튼 스테이션은 표준 호이스트 애플리케이션에 이상적입니다. 편안한 그립과 작동을 제공하기 위해 대형 핑거 그립이 특징입니다. 이 CE, CSA 및 UL 인증 푸시 버튼 스테이션은 ABS/폴리카보네이트 하우징 재질을 특징으로 합니다. 다양한 푸시 버튼 스테이션 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 푸시 버튼 스테이션은 표준 호이스트 애플리케이션에 이상적입니다. 편안한 그립과 작동을 제공하기 위해 대형 핑거 그립이 특징입니다. 이 CE, CSA 및 UL 인증 푸시 버튼 스테이션은 ABS/폴리카보네이트 하우징 재질을 특징으로 합니다. 다양한 푸시 버튼 스테이션 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
비바람에 견디는 스위치
스타일 | 모델 | 연락처 양식 | 깊이 | 높이 | 주택 자재 | 터미널 | 운영자 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K1006-503 | ₩284,200 | ||||||||
B | D1021 - 540 | ₩92,977 | ||||||||
C | B7151 - 516 | ₩49,787 |
펜던트 스테이션
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 운영자 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9001BW92YY236 | ₩300,562 | |||
B | XACA481 | ₩732,130 |
8 오퍼레이터 펜던트 제어 스테이션
스타일 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CPH08-B3C-000A | ₩1,262,572 | |||
A | CPH08-B3D-000A | ₩1,734,092 | |||
B | CPH08-A3C-000A | ₩1,051,295 | |||
C | CPH08-A3D-000A | ₩1,672,387 | |||
D | CPH08-C3C-000A | ₩1,761,707 |
4 오퍼레이터 펜던트 제어 스테이션
스타일 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CPH04-B1C-000A | ₩625,520 | |||
B | CPH04-B1D-000A | ₩753,969 | |||
C | CPH04-C1C-000A | ₩551,757 | |||
D | CPH04-A1C-000A | ₩543,550 | |||
C | CPH04-D1D-000A | ₩659,505 |
푸시버튼 펜던트 스테이션
Hubbell Wiring Device-Kellems 푸시버튼 펜던트 스테이션은 크레인, 윈치 및 호이스트를 원격으로 제어하도록 설계되었습니다. 단일 속도 시작 및 정지 작동을 위한 두 개의 버튼이 있습니다. 이 푸시버튼 스테이션은 쉽게 접근할 수 있도록 매달린 코드에 설치됩니다. 나일론 코드 그립은 코드를 단단히 고정하고 아크 굽힘을 방지합니다. NEMA 4X 및 IP 66 등급은 가혹한 화학 물질 및 환경 조건으로부터 보호합니다. XNUMX개의 상시 열림 변형과 하나의 상시 열림 변형, 그리고 하나의 평상시 닫힘 변형으로 제공되는 다양한 푸시버튼 펜던트 스테이션 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 푸시버튼 펜던트 스테이션은 크레인, 윈치 및 호이스트를 원격으로 제어하도록 설계되었습니다. 단일 속도 시작 및 정지 작동을 위한 두 개의 버튼이 있습니다. 이 푸시버튼 스테이션은 쉽게 접근할 수 있도록 매달린 코드에 설치됩니다. 나일론 코드 그립은 코드를 단단히 고정하고 아크 굽힘을 방지합니다. NEMA 4X 및 IP 66 등급은 가혹한 화학 물질 및 환경 조건으로부터 보호합니다. XNUMX개의 상시 열림 변형과 하나의 상시 열림 변형, 그리고 하나의 평상시 닫힘 변형으로 제공되는 다양한 푸시버튼 펜던트 스테이션 중에서 선택하십시오.
6 오퍼레이터 펜던트 제어 스테이션
스타일 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CPH06-B2D-000A | ₩1,135,470 | |||
B | CPH06-B2C-000A | ₩836,167 | |||
C | CPH06-A2C-000A | ₩797,527 | |||
D | CPH06-D2D-000A | ₩1,172,710 | |||
E | CPH06-A2D-000A | ₩1,110,550 | |||
F | CPH06-C2C-000A | ₩820,907 |
130023 시리즈 펜던트 스위치
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1300230003 | RFQ |
B | 1300230001 | RFQ |
B | 1300230004 | RFQ |
B | 1300230002 | RFQ |
펜던트 스테이션, 푸시 버튼 2 개
스타일 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPH02-B00-000A | ₩433,509 | ||||||
B | CPH02-D00-000A | ₩468,859 | ||||||
C | CPE02-D00-000A | ₩494,147 | ||||||
C | CPE02-C00-000A | ₩391,509 | ||||||
D | CPH02-A00-000A | ₩335,597 | ||||||
B | CPH02-C02-000A | ₩341,635 |
코드가 없는 2버튼 펜던트 박스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3240p | CD9ANX | ₩ 457,927 |
펜던트 누름 버튼 스테이션 번호 / nc 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
XACA205 | AF9GMB | ₩ 353,745 |
펜던트 푸시 버튼 스테이션, 사용자 구성 가능, 2No, 기계적 인터록, 1/3/3R/4/4X
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9001BW90YU | CV4NNA | ₩ 273,822 |
펜던트 제어 스테이션, 250개 버튼, XNUMXVAC, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBS8 | CE6TUC | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션, 250VAC, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MS2 | CE6TTU | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션, 250버튼, XNUMXVAC, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBS42 | CE6TTZ | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션, 250버튼, XNUMXVAC, 검정색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBS2 | CE6TTW | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션, 250개 버튼, XNUMXVAC, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PBS62 | CE6TUB | - | RFQ |
펜던트 제어 스테이션
펜던트 제어 스테이션은 산업 기계 및 시스템을 명령 및 제어하도록 설계되어 사람의 개입 필요성을 줄입니다. Raptor Supplies CPI와 같은 브랜드의 다양한 펜던트 제어 스테이션을 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Hubbell, KH 산업, 슈나이더 일렉트릭, 스퀘어 D 및 Vestil. 푸시 버튼 펜던트 스테이션 KH 산업 충격 및 진동 방지 구조와 고충격 ABS 인클로저로 문제 없는 작동을 보장합니다. 이러한 제어 스테이션은 NEMA 4 및 4X 등급의 부식 방지 등급이며 배선이 용이한 XNUMX피스 설계를 갖추고 있습니다. 광장 D 펜던트 스테이션은 윤곽이 잡힌 그립이 있는 인체공학적 디자인으로 한 손으로 쉽게 잡을 수 있습니다. 이 스테이션은 최대의 보안을 제공하기 위해 자기 소화성 가연성이 있는 고충격 열가소성 인클로저로 제공됩니다. 이 펜던트 제어 스테이션은 1, 2, 4, 6 및 8 오퍼레이터 모델에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
자주하는 질문
순간 작업 버튼과 유지 작업 버튼의 차이점은 무엇입니까?
- 순간 동작 버튼을 놓으면 원래 상태로 돌아갑니다. 즉, 순간 버튼을 누르면 작업자가 버튼을 누르고 있는 동안 연결된 기계가 활성화됩니다.
- 유지 동작 버튼의 경우 스위치를 다시 눌러 접점 상태를 변경하기 전까지는 스위치가 켜짐/꺼짐 위치를 유지합니다.
- 예를 들어 크레인 애플리케이션에서 순간 작동 버튼을 사용하여 특정 방향으로의 움직임을 제어할 수 있는 반면, 유지 스위치는 크레인의 위/아래 움직임을 제어하는 데 사용할 수 있습니다.
기계적 인터록의 목적은 무엇입니까?
기계적 인터록은 의도하지 않은 동작을 방지하기 위해 다른 장치에 물리적으로 연결하는 데 도움이 됩니다.
위험 지역에서 펜던트 제어 스테이션을 사용할 수 있습니까?
특정 펜던트 제어 스테이션은 방폭 스테이션과 같은 위험한 환경에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 따라서 펜던트 스테이션이 의도한 애플리케이션과 환경에 적합한지 확인하십시오.
더 알아보기
- 압력/온도제어밸브
- 모어 및 트리머
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 용접봉 및 와이어
- 로터리 펌프
- 플라이어 세트
- 유량계
- 자가 프라이밍 압력 펌프
- 트렌치 드레인 액세서리
- 주요 주식 구색
- DAYTON 워블 스틱 액추에이터 리미트 스위치 헤드
- WESTWARD 벤치 체인 바이스
- SALISBURY 커넥터 엔드 라인 호스
- NEW PIG 배리어 제방
- COOPER B-LINE B420-978 시리즈 원 홀 코너 앵글
- WHEATON 셉타스
- SMC VALVES Vs7-8 시리즈 솔레노이드 밸브
- ANSELL 클래스 2 전기 장갑, 16인치, 노란색
- TORNADO 어셈블리
- ZURN 975XLU 감압 원리 어셈블리 역류 방지 장치