전기 천장 히터 액세서리
장착 프레임
마운팅 프레임, 매립형/표면 실장
Dayton 마운팅 브래킷 및 프레임은 벽 및 천장 히터를 설치하도록 설계되었습니다. 이러한 UL 및 cUL 등재 장치는 초기 설치 프로세스를 완료하는 데 사용됩니다. 오목한 히터의 표면 장착과 같이 히터의 장착 스타일을 수정하는 데에도 사용할 수 있습니다.
Dayton 마운팅 브래킷 및 프레임은 벽 및 천장 히터를 설치하도록 설계되었습니다. 이러한 UL 및 cUL 등재 장치는 초기 설치 프로세스를 완료하는 데 사용됩니다. 오목한 히터의 표면 장착과 같이 히터의 장착 스타일을 수정하는 데에도 사용할 수 있습니다.
전기 벽 및 천장 히터 온도 조절기, 120 - 277V
Dayton 전기 벽 및 천장 히터 온도 조절기는 전기 벽 및 천장 히터의 온도를 제어합니다. 온도 범위는 디지털/전자적으로 프로그래밍하거나 다이얼을 사용하여 수동으로 설정할 수 있습니다. 다이얼은 원하는 온도를 유지하기 위해 히터를 켜거나 끌 수 있습니다. 이러한 UL 등록 온도 조절 장치는 화씨 45~95도 범위의 온도를 제어할 수 있습니다.
Dayton 전기 벽 및 천장 히터 온도 조절기는 전기 벽 및 천장 히터의 온도를 제어합니다. 온도 범위는 디지털/전자적으로 프로그래밍하거나 다이얼을 사용하여 수동으로 설정할 수 있습니다. 다이얼은 원하는 온도를 유지하기 위해 히터를 켜거나 끌 수 있습니다. 이러한 UL 등록 온도 조절 장치는 화씨 45~95도 범위의 온도를 제어할 수 있습니다.
변압기
스타일 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 315-304252-001 | ₩318,815 | ||
A | 315-304252-003 | ₩239,295 | ||
A | 315-304252-002 | ₩462,140 | ||
B | 5814-0003-002 | ₩366,222 | ||
C | CDFTR4 | ₩177,800 | ||
D | CDFTR7 | ₩205,747 |
트림 키트 유닛
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2YU47 | AC4DLC | ₩ 84,017 |
Cdf 히터용 트림 키트 장치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CDFTK | AC8DAB | ₩ 74,795 |
전기 천장 히터 액세서리
Raptor Supplies 차단 스위치, 온도 조절기, 변압기, 장착 프레임 및 트림 키트를 포함한 다양한 전기 천장 히터 액세서리를 제공합니다. 데이튼 (Dayton) 그리고 큐마크. 구조적 강성과 충격 및 긁힘에 대한 내성을 위해 강철/바이메탈/페놀 구조를 특징으로 합니다. 이 액세서리는 매립형, 표면형, 장치, 벽면 장착 옵션을 제공하며 단상 및 XNUMX상 구성으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 데이터 및 통신
- 공기압 시스템 구성품
- 자동차관련 테스터
- 하드웨어
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 밀링 및 드릴링 머신
- 내화학성 및 일회용 슬리브
- 내화학성 및 일회용 작업복
- 테이블
- 자동차 연마기
- CANTEX 남성 어댑터
- APPROVED VENDOR CPVC 인라인, 트루 유니온 볼 밸브, 소켓 / FNPT x 소켓 / FNPT
- ZURN 그리스 트랩 차단기
- VULCAN HART 트리거 핸들
- VESTIL FHS 시리즈 고정 다리
- DWYER INSTRUMENTS DPG 시리즈 디지털 압력 게이지
- SMC VALVES Vf1000 시리즈 솔레노이드 밸브
- BRADY 전기 패널 라벨 프린터 라벨
- IRONCLAD 가죽 장갑
- NAUTILAIR 브러시리스 AC 송풍기, 14 프레임 크기, 접선