항목 | 에어 드릴 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4.0 |
베어링스 | 공 |
CFM @ 완전 부하 | 16 |
척 사이즈 | 3 / 8 " |
드릴 척 유형 | 열쇠가없는 |
Duty | 일반 |
자유 속도 | 1800 RPM |
기어 트레인 | 행성의 |
손잡이 재질 | 합성물 |
주택 자재 | 합성물 |
HP | 1/2 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 7.625 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
역전 | 가능 |
스타일 | 권총 |
도구 무게 | 2.2의 파운드 |
UPC | 190735605240 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8467115020 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 척 사이즈 | 자유 속도 | 손잡이 재질 | 주택 자재 | 전체 길이 | 역전 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AA68 | 3 / 8 " | 2600 RPM | 합성물 | 합성물 | 7.375 " | 아니 | 2.4의 파운드 | ₩ 125,282 | ||
21AA69 | 3 / 8 " | 2600 RPM | 합성물 | 합성물 | 7.375 " | 아니 | 2.4의 파운드 | ₩ 135,012 | ||
21AA70 | 3 / 8 " | 1800 RPM | 합성물 | 합성물 | 7.625 " | 가능 | 2.2의 파운드 | ₩ 125,755 | ||
21AA72 | 3 / 8 " | 1800 RPM | 고무 그립이있는 알루미늄 | 알류미늄 | 7 5 / 16 " | 가능 | 2.5의 파운드 | ₩ 52,920 | ||
21AA73 | 3 / 8 " | 1800 RPM | 고무 그립이있는 알루미늄 | 알류미늄 | 7 5 / 16 " | 가능 | 2.5의 파운드 | ₩ 125,352 | ||
21AA74 | 1 / 2 " | 400 RPM | 고무 그립이있는 알루미늄 | 알류미늄 | 8.75 " | 가능 | 3.6의 파운드 | ₩ 372,225 | ||
21AA75 | 1 / 2 " | 800 RPM | 알류미늄 | 알류미늄 | 8.25 " | 가능 | 3.1의 파운드 | ₩ 267,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.