KILLARK GE 시리즈 도관 콘센트 박스, 철/알루미늄 구조
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GECCT-1M | C | 19.0 cu. 에. | 1 / 2 " | ₩ 236,775 | |
A | GECCT-3M | C | 19.0 cu. 에. | 1" | ₩ 282,327 | |
A | GECCT-2M | C | 19.0 cu. 에. | 3 / 4 " | ₩ 198,520 | |
B | GECET-2M | E | 18.0 cu. 에. | 3 / 4 " | ₩ 233,082 | |
C | GECLT-2M | L | 19.0 cu. 에. | 3 / 4 " | ₩ 246,347 | |
C | GECLT-3M | L | 19.0 cu. 에. | 1" | ₩ 271,372 | |
C | GECLT-1M | L | 19.0 cu. 에. | 1 / 2 " | ₩ 246,400 | |
D | GECLBT-2M | LB | 19.0 cu. 에. | 3 / 4 " | ₩ 198,100 | |
D | GECLBT-1M | LB | 19.0 cu. 에. | 1 / 2 " | ₩ 252,717 | |
D | GECLBT-3M | LB | 19.0 cu. 에. | 1" | ₩ 253,277 | |
E | GECTT-3M | T | 19.0 cu. 에. | 1" | ₩ 222,425 | |
E | GECTT-1M | T | 19.0 cu. 에. | 1 / 2 " | ₩ 246,347 | |
E | GECTT-2M | T | 19.0 cu. 에. | 3 / 4 " | ₩ 215,460 | |
F | GECXT-2M | X | 19.0 cu. 에. | 3 / 4 " | ₩ 276,097 | |
F | GECXT-1M | X | 19.0 cu. 에. | 1 / 2 " | ₩ 271,547 | |
F | GECXT-3M | X | 19.0 cu. 에. | 1" | ₩ 254,922 | |
G | GECXAT-1M | XAT | 19.0 cu. 에. | 1 / 2 " | ₩ 309,102 | |
G | GECXAT-2M | XAT | 19.0 cu. 에. | 3 / 4 " | ₩ 271,950 | |
G | GECXAT-3M | XAT | 19.0 cu. 에. | 1" | ₩ 239,382 |
GE 시리즈 도관 콘센트 박스, 철/알루미늄 구조
Killark GE 시리즈 도관 아웃렛 박스는 스플라이스, 당김 및 탭 도체를 위한 구멍을 만들고 향후 시스템 변경 또는 유지 관리를 위해 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 구리가 없는 알루미늄 및 XNUMX중 코팅 마감, 높은 저항력과 내식성을 위해 정전식 페인트가 적용된 철 구조가 특징입니다. 또한 이 상자는 전선을 연결하고 당기는 데 도움이 되며 당기는 동안 도체가 손상되는 것을 방지하기 위해 외부 커버 스레드 및 부드러운 일체형 허브 부싱이 장착되어 있습니다. 도관의 길이를 상호 연결하여 방향을 변경할 수 있을 뿐만 아니라 나사산이 있는 단단한 도관에 대한 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 이 방수 박스는 접지 연속성을 위한 추가 배선 공간과 테이퍼형 나사산 허브를 제공하기 위해 나사산 커버 개구부와 통합되어 있습니다. LB, L, C, T, E, XAT 및 모든 상자에 표준 녹색 접지 나사가 있는 X 본체 스타일로 제공되는 다양한 콘센트 상자 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 GEC 시리즈 도관 출구 본체 XTF 본체 변형이 추가된 앞서 언급한 기능이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 선반 라이너
- 계단 등반 핸드 트럭
- 플랜지 정렬 도구
- 뒷문 스프레더 액세서리
- 폴리 프로필렌 파이프
- 송풍기
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 텐셔너 및 타이트 너
- IRSG 리넨 카트
- GRAINGER 패치 패널, 24p, Half U
- ALLEGRO SAFETY 전체 마스크 저압 시스템
- VERMONT GAGE Steel XX NoGo 가역 어셈블리, 녹색
- ANVIL A53 아연 도금 레디 컷 파이프
- ANVIL 코너 콘크리트 인서트
- SPEARS VALVES CPVC 게이지 가드, PTFE 다이어프램
- LEWISBINS 24 인치 선반
- SECURITRON 종료 버튼을 누르십시오.
- BROWNING No.80 체인용 QD 부싱 포함 강철 더블 스프라켓