계단 등반 핸드 트럭
계단 등반가
계단 등반 기기 트럭
Wesco 계단 오르기 핸드 트럭은 알루미늄 본체를 사용하는 배터리 구동 기기 트럭입니다. 그들은 최대 850lb의 하중을 계단 위아래로 운반하는 데 사용되며 트럭이 최대 하중 상태에서 최대 1개의 계단을 오르내리도록 하는 밀봉된 충전식 배터리가 있는 2/70 HP 전기 모터로 구동됩니다. 여기에는 하중을 고정하는 데 도움이 되는 자동 되감기 래칫과 6개의 XNUMX인치 몰드 고무 바퀴가 포함됩니다. 산업용 등급의 기어박스는 안정적인 동력을 전달하며 다른 드라이브 설계보다 우수합니다. Wesco 계단 오르기 핸드 트럭에는 충전 시 더 긴 수명을 제공하는 이중 배터리 모델이 있습니다. 다양한 Wesco 계단 오르기 핸드 트럭을 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, Wesco의 공인 대리점입니다.
Wesco 계단 오르기 핸드 트럭은 알루미늄 본체를 사용하는 배터리 구동 기기 트럭입니다. 그들은 최대 850lb의 하중을 계단 위아래로 운반하는 데 사용되며 트럭이 최대 하중 상태에서 최대 1개의 계단을 오르내리도록 하는 밀봉된 충전식 배터리가 있는 2/70 HP 전기 모터로 구동됩니다. 여기에는 하중을 고정하는 데 도움이 되는 자동 되감기 래칫과 6개의 XNUMX인치 몰드 고무 바퀴가 포함됩니다. 산업용 등급의 기어박스는 안정적인 동력을 전달하며 다른 드라이브 설계보다 우수합니다. Wesco 계단 오르기 핸드 트럭에는 충전 시 더 긴 수명을 제공하는 이중 배터리 모델이 있습니다. 다양한 Wesco 계단 오르기 핸드 트럭을 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, Wesco의 공인 대리점입니다.
계단 오르기 핸드 트럭, 빨간색, 수동 구동
Dayton 계단 오르기 손수레는 산업 및 제조 시설에서 상자, 크레이트, 통, 원자재 및 기계류와 같은 크거나 무거운 화물을 이동하는 데 적합합니다. 이 장치는 핸드 트롤리라고도 하며 수직 방향의 강철 프레임이 있어 운송 중에 트럭에서 떨어지는 것을 방지하고 최대 800lb의 하중을 지탱하는 노즈 플레이트가 있습니다. 한 곳에서 다른 곳으로 쉽게 이동할 수 있도록 트럭을 뒤로 안전하게 기울여 바퀴에 가해지는 하중의 균형을 맞춥니다. 공압식, 반공압식 및 통고무식 휠 구성으로 제공되는 다양한 강철 손수레 중에서 선택하십시오.
Dayton 계단 오르기 손수레는 산업 및 제조 시설에서 상자, 크레이트, 통, 원자재 및 기계류와 같은 크거나 무거운 화물을 이동하는 데 적합합니다. 이 장치는 핸드 트롤리라고도 하며 수직 방향의 강철 프레임이 있어 운송 중에 트럭에서 떨어지는 것을 방지하고 최대 800lb의 하중을 지탱하는 노즈 플레이트가 있습니다. 한 곳에서 다른 곳으로 쉽게 이동할 수 있도록 트럭을 뒤로 안전하게 기울여 바퀴에 가해지는 하중의 균형을 맞춥니다. 공압식, 반공압식 및 통고무식 휠 구성으로 제공되는 다양한 강철 손수레 중에서 선택하십시오.
계단 오르기 손수레, 연속 프레임 루프, 375파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CLK170EGS4 | CD2KGX | ₩ 7,187,915 |
강철 계단 핸드 트럭, 300Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ST-트럭-300 | AG7ZTC | ₩ 383,650 |
계단 등산 어셈블리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
166170 | CH6EKP | ₩ 343,000 | 자세히 |
계단 등반 핸드 트럭
계단 오르기 핸드 트럭은 특히 제품 유통 및 배송 스테이션에서 무겁거나 부피가 큰 품목을 운반하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 핸드 트럭을 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Wesco, Vestil 및 Magliner. 핸드 트럭은 상단에 핸들이 있고 하단에 두 개의 바퀴가 있고 트럭이 똑바로 세워져있을 때지면에 닿는 작은 플랫폼이있는 L 자형 구조로 구성됩니다. Vestil 계단 오르기 핸드 트럭은 각 단계를 오르 내릴 때 부드럽게 회전하는 탠덤 삼륜 어셈블리를 특징으로합니다. 또한 핸드 트럭이 평평한 표면에서 4 개의 바퀴로 쉽게 구를 수있는 뒷바퀴와 뛰어난 제어를위한 단일 루프 핸들이 제공됩니다. 웨스코 손수레는 최대 850lb의 하중을 견딜 수 있는 알루미늄 몸체가 있는 배터리 구동 장치 트럭입니다. 이 트럭은 봉인된 충전식 배터리가 있는 1/2 HP 전기 모터로 구동되어 트럭이 아래에서 최대 70개의 계단을 오르내릴 수 있습니다. 전체 부하. 화물을 고정하기 위해 내장형 자동 되감기 걸쇠형 화물 벨트가 장착되어 있습니다.
더 알아보기
- 절단 도구
- 배관 설비
- 원심펌프
- 유량제어밸브
- 연마재 장착 지점
- 고무 가장자리 트림 씰
- 제상 타이머 제어
- 와이어 선반
- 호스 Bibbs
- 스테인레스 스틸 용기
- CASH VALVE 황동 압력 조절기, 물 및 연료 용, A 시리즈
- DAYTON 경사 송풍기 12 1/4 인치
- VALLEY CRAFT 플랫폼 데크
- VULCAN HART 하부 패널 스탠드
- FLUORAMICS 고온 스핀들 그리스
- COOPER B-LINE B809B 시리즈 브래킷
- BURRELL SCIENTIFIC 축
- KIMBLE CHASE 디크림퍼
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDSD 웜/웜 이중 감속 감속기
- SANITAIRE 나사