항목 | 계단 등반 핸드 트럭 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 32 " |
핸드 트럭 목적 | 범용 |
높이 | 45.75 " |
길이 | 33 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
바퀴 수 | 6 |
코판 깊이 | 17.625 " |
노즈플레이트 두께 | 0.14 " |
노즈 플레이트 폭 | 14 1 / 2 " |
바퀴 수 | 6 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-st-truck-300.pdf |
휠 직경 | 6 1 / 2 " |
휠 지름 | 6 1 / 2 " |
휠 타입 | 단단한 고무 |
휠 너비 | 1 3 / 4 " |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 116.21 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.