자동 독수리 부리 리프터
지게차 운전자는 Vestil Automatic Eagle Beak 드럼 리프터의 오랜 시간 검증된 설계를 통해 자리에서 일어나지 않고도 드럼을 쉽게 고정, 이동 및 해제할 수 있습니다. 드럼의 윗부분은 드럼 무게를 지탱할 만큼 충분히 튼튼해야 합니다. 이 장치는 헤드가 열려 있거나 닫혀 있는 상태에서 사용하기에 이상적입니다....
1958년부터 Vestil은 보관, 해양, 포장 및 자동차 산업 분야의 자재 취급, 인체 공학 및 안전 장비를 제조해 왔습니다. 광범위한 Vestil 카탈로그에는 도크 레벨러, 드럼 리프터, 호퍼, 플랫폼, 가위형 리프트 테이블, 랙킹, 사다리 및 저울이 포함됩니다. Vestil 팔레트 마스터/서버는 지게차의 대안으로 사용되며 하부 구조가 있거나 없는 스키드 및 팔레트를 수동으로 들어 올리거나 이동할 필요가 없도록 설계되었습니다. 이것들 팔레트 잭 작업자 부상과 피로를 줄이기 위한 스로틀 컨트롤러와 자동 비상 스위치가 포함된 파워 트랙션 드라이브(PTDS-E)가 특징입니다. 베스틸 미디엄 듀티 10도 기울어진 팔 품목이 고정되어 있지 않은 창고, 조립 스테이션 및 처리 시설의 수동 적재 작업에 이상적입니다. 이 캔틸레버 랙은 지게차에 쉽게 접근할 수 있는 개방형 디자인과 하중이 떨어지는 것을 방지하는 립이 있습니다. 내구성이 뛰어나고 길이 전체에 걸쳐 위아래로 완전히 조정할 수 있으므로 다용도성을 높일 수 있습니다. 에어로졸 캔 재활용 장비, 공기 순환기, 빈 캐비닛, 돌리, 캐스터 휠 및 핸드 트럭과 같은 품목뿐만 아니라 앞서 언급한 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기가위 리프트 테이블대형 공작물 또는 중장비를 편리한 작업 높이로 들어 올리기 위한 수동 및 공압식 강철 프레임 시저 리프트 테이블. 12000lb의 최대 하중 유지 용량(306 제품)
휴대용 자재 리프트(1개 상품)
인버터 블 포크 수동 자재 리프트(8 제품)
건식 벽체 리프트(1개 상품)
팔레트 리프터 및 틸터(73 제품)
후크 아래 팔레트 리프터건설 현장, 도크, 비포장 보관 구역 또는 바지선에서 팔레트를 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 팔레트 아래에 쉽게 접근할 수 있는 테이퍼형 포크와 64-1/6인치의 최대 개방 높이 (10 제품)
드럼 리프터제조 및 창고 시설에서 드럼을 들어 올리고 분배하기 위한 최대 4000lb 용량의 배터리 또는 수동 작동 슬링, 리프터, 잭 및 캐리어(54 제품)
드럼 덤퍼(80 제품)
지브 크레인(88 제품)
엔진 스탠드 및 크레인(17 제품)
갠트리 크레인기계 공장, 차고 및 창고에서 크거나 무거운 물체(최대 10000lb)를 들어 올리고 옮기는 갠트리 크레인 및 부속품. 부하의 전방향 이동을 가능하게 하는 4개의 회전 캐스터 특징(531 제품)
스태커(87 제품)
팔레트 잭(135 제품)
서비스 잭(4 제품)
트레일러 안정화 잭적재 및 하역 작업 시 트랙터에 연결되지 않은 상태에서 세미 트레일러가 뒤집히는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 사전 설치된 ACME 나사를 윤활하기 위한 매립형 저크 피팅이 있는 튼튼한 강철 구조가 특징입니다.(23 제품)
트레일러 잭(8 제품)
전동 팔레트 잭(31 제품)
유압 크레인 잭(4 제품)
오토바이 리프트 및 쟁기 잭(1개 상품)
돌리(203 제품)
드럼 돌리(38 제품)
프라이 바 레버 돌리(6 제품)
휠 돌리(8 제품)
리프트 테이블 및 카트작업자의 편의를 위해 최적의 위치에서 무거운 자재 / 장비를 들어 올리고 부상 가능성을 줄이는 데 사용되는 중부 하 작업용 발 및 손으로 제어되는 리프트 테이블 및 카트. 손쉬운 이동을위한 회전 / 고정 / 잠금 휠 기능(387 제품)
가위 리프트 카트(154 제품)
덤프 카트(7 제품)
음식 서비스 카트(4 제품)
금속 유틸리티 카트(63 제품)
접이식 및 스태킹 의자 카트(1개 상품)
쇼핑 카트(1개 상품)
재활용 카트(3 제품)
플라스틱 유틸리티 카트(4 제품)
재고 카트(13 제품)
재고 따기 사다리 카트(25 제품)
와이어 스풀 카트(5 제품)
드럼 펌프(21 제품)
오일 펌프(3 제품)
캐스터 휠(54 제품)
휠 초크(74 제품)
에어로졸 캔 폐기 / 캔 재활용 시스템에어로졸 캔에 적합한 캔 뚫기 시스템을 포함하여 압력을 완화하고 내용물을 드럼에 비울 수 있습니다. 교체용 필터도 제공됩니다.(3 제품)
도크 씰(36 제품)
도크 쉘터베스틸 도크 쉘터는 내부 난방/냉각을 유지하면서 외부 요소로부터 도크를 보호합니다. 마모 감소를 위한 견고한 강화 비닐 외장이 특징이며 적재/하역 작업을 위해 트레일러 또는 트럭에 완전히 접근할 수 있습니다.(5 제품)
베스틸 제품은 부피가 큰 경향이 있어 택배 배송에 적합하지 않습니다. Vestil의 갠트리 크레인, 호이스트, 강철 호퍼, 볼라드, 드럼 리프터 및 사다리는 높은 용적 중량을 가지고 있습니다. 따라서 이러한 Vestil 품목은 항공 또는 해상 화물에만 적합합니다.
1958년부터 Vestil은 보관, 해양, 포장 및 자동차 산업 분야의 자재 취급, 인체 공학 및 안전 장비를 제조해 왔습니다. 광범위한 Vestil 카탈로그에는 도크 레벨러, 드럼 리프터, 호퍼, 플랫폼, 가위형 리프트 테이블, 랙킹, 사다리 및 저울이 포함됩니다. Vestil 팔레트 마스터/서버는 지게차의 대안으로 사용되며 하부 구조가 있거나 없는 스키드 및 팔레트를 수동으로 들어 올리거나 이동할 필요가 없도록 설계되었습니다. 이것들 팔레트 잭 작업자 부상과 피로를 줄이기 위한 스로틀 컨트롤러와 자동 비상 스위치가 포함된 파워 트랙션 드라이브(PTDS-E)가 특징입니다. 베스틸 미디엄 듀티 10도 기울어진 팔 품목이 고정되어 있지 않은 창고, 조립 스테이션 및 처리 시설의 수동 적재 작업에 이상적입니다. 이 캔틸레버 랙은 지게차에 쉽게 접근할 수 있는 개방형 디자인과 하중이 떨어지는 것을 방지하는 립이 있습니다. 내구성이 뛰어나고 길이 전체에 걸쳐 위아래로 완전히 조정할 수 있으므로 다용도성을 높일 수 있습니다. 에어로졸 캔 재활용 장비, 공기 순환기, 빈 캐비닛, 돌리, 캐스터 휠 및 핸드 트럭과 같은 품목뿐만 아니라 앞서 언급한 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
지게차 운전자는 Vestil Automatic Eagle Beak 드럼 리프터의 오랜 시간 검증된 설계를 통해 자리에서 일어나지 않고도 드럼을 쉽게 고정, 이동 및 해제할 수 있습니다. 드럼의 윗부분은 드럼 무게를 지탱할 만큼 충분히 튼튼해야 합니다. 이 장치는 헤드가 열려 있거나 닫혀 있는 상태에서 사용하기에 이상적입니다....
Vestil PRAIL 카트는 Vestil 군중 통제용 연동 차단기를 안전하고 효율적으로 운반 및 보관하도록 설계되었습니다. 이 카트에는 카트 양쪽 끝에 장착할 수 있는 탈착식 히치가 있습니다. Vestil PRAIL 카트에는 바퀴가 있어 쉽게 조작할 수 있습니다. 포크가 내장된 제품도 있습니다....

Vestil은 30갤런 드럼용 어댑터를 제공합니다. Vestil FDC-30은 DCT-2000 호이스트 장착 드럼 캐리어/로테이터와 함께 작동하여 30갤런 드럼을 수용합니다.
예, Vestil MWP-550-DC와 MWP-SPIN을 함께 사용할 수 있습니다.
Vestil TT-30-RTP 턴테이블은 천연고무 15%, 합성고무 18%, 재생고무 48%, 첨가제 19%로 구성되어 있습니다.
W-빔은 Vestil 높이 조절이 가능한 강철 갠트리 크레인에 사용됩니다.