CASH VALVE 황동 압력 조절기, 물 및 연료용, A 시리즈
필터
바디 재질 : 황동 , 연결 타입: FNPT , 맥스. 압력: 400의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 180도 F
스타일 | 모델 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8354-0093 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 60 ~ 125 psi | ₩ 586,127 | |
A | 8354-0138 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 75 ~ 200 psi | ₩ 586,127 | |
A | 8354-0175 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 100 ~ 250 psi | ₩ 586,127 | |
A | 8356-0093A | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 60 ~ 125 psi | ₩ 586,127 | |
A | 8354-0045 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 20 ~ 70 psi | ₩ 586,127 | |
A | 8356-0175 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 100 ~ 250 psi | ₩ 586,127 | |
A | 8276-0175 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 100 ~ 250 psi | ₩ 538,107 | |
A | 8356-0138 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 75 ~ 200 psi | ₩ 586,127 | |
A | 8354-0003MC | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 0 ~ 5 psi | ₩ 586,127 | |
A | 8356-0003MC | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 0 ~ 5 psi | ₩ 586,127 | |
A | 8356-0019 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 2 ~ 35 psi | ₩ 586,127 | |
A | 8356-0045 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 20 ~ 70 psi | ₩ 586,127 | |
A | 8354-0019 | 5.625 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 2 ~ 35 psi | ₩ 586,127 | |
A | A361CWXZSNBS01-E3 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 20 ~ 60 psi | ₩ 672,140 | |
A | A361CWXZSNBS01-E4 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 40 ~ 80 psi | ₩ 672,140 | |
A | A361CWXZSNBS01-E5 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75 ~ 125 psi | ₩ 672,140 | |
A | A361CWXZSNBS01-E6 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 100 ~ 250 psi | ₩ 672,140 | |
A | 8361-0138 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75 ~ 200 psi | ₩ 672,140 | |
A | A361CWXZSNBS01-E1 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 0 ~ 5 psi | ₩ 672,140 | |
A | A361CWXZSNBS01-E2 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 2 ~ 25 psi | ₩ 672,140 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 브러시리스 ECM 모터
- 유선 인터콤 시스템
- 방화 베개 시트 및 랩
- 절연 파괴 시험기
- 실험실 침투 계
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 소켓 및 비트
- 냉각 팬 및 액세서리
- 유압 여과기
- GRAINGER 범퍼
- E JAMES & CO 고무 시트, 범용, 40A
- W F HARRIS LIGHTING 램프 홀더
- BANJO FITTINGS 웜 나사 클램프
- AMERICRAFT MANUFACTURING 지붕 연석, 평면
- COOPER B-LINE 슬롯형 활주로 지원 키트
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1/2-13 unc
- HUMBOLDT Adam Eclipse 정밀 저울
- WEG Pickerplus 시리즈 흰색 에폭시 Tefc C 페이스, 풋 마운트, 3상 캡슐형 세척 듀티 모터
- BROWNING 베어링스