그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 조정기 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT |
게이지 포트 | 1 / 4 " |
높이 | 6.125 " |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
길이 | 2.875 " |
최대. 압력 | 400의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
출구 크기 | 1 / 2 " |
압력 조정 범위 | 75 ~ 200 psi |
선박 중량 (kg) | 1.48 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
A. 압력 조절기는 최대 400psi의 압력 용량을 자랑하며 산업 및 상업 환경에서 더 높은 압력 요구를 처리할 수 있는 기능을 제공합니다.
A. 정기 유지보수에는 누출 점검, 다이어프램의 마모 또는 손상 검사, 적절한 압력 조정 보장 등이 포함됩니다. 최적의 성능을 유지하려면 필요에 따라 마모된 부품을 교체하십시오.
A. 청소에는 깨끗하고 마른 천을 사용하여 레귤레이터 외부를 닦아 먼지와 이물질을 제거하는 작업이 포함됩니다. 구성 요소를 손상시킬 수 있는 연마성 물질이나 용제를 사용하지 마십시오.
모델 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8276-0175 | 5.625 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 100 ~ 250 psi | ₩ 538,107 | |
A361CWXZSNBS01-E1 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 0 ~ 5 psi | ₩ 672,140 | |
A361CWXZSNBS01-E6 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 100 ~ 250 psi | ₩ 672,140 | |
A361CWXZSNBS01-E2 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 2 ~ 25 psi | ₩ 672,140 | |
A361CWXZSNBS01-E3 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 20 ~ 60 psi | ₩ 672,140 | |
A361CWXZSNBS01-E4 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 40 ~ 80 psi | ₩ 672,140 | |
A361CWXZSNBS01-E5 | 6.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 75 ~ 125 psi | ₩ 672,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.