산업용 배압 밸브의 플로팅 링
산업용 배압 밸브의 고유한 풀 플로팅 링 시팅 배열은 압력 변화 중에도 원활하고 균형 잡힌 제어를 보장합니다. 이 조절기는 매우 정밀한 제어, 개방 압력의 반복성 및 폐쇄 재안착 압력을 제공합니다.
1920년부터 Cash Valve는 화학 처리, 제조, 의료 및 식음료 산업에서 액체, 압축 가스, 증기, 오일, 극저온 및 기타 처리 유체 응용 분야에 이상적인 광범위한 압력 조절 장비를 제공하고 있습니다. 상세 보기
공기압을 사용하여 선형 또는 원형 운동을 생성하여 밸브 기능을 수행합니다. 평상시 닫힘 및 평상시 열림 밸브 구성에서 사용 가능
Cash Valve의 광범위한 카탈로그는 릴리프 밸브, 격리 밸브, 배압 제어 및 조절기, 공기 작동식 밸브, 압력 구축 이코노마이저 및 스트레이너로 구성됩니다. 브랜드의 극저온 밸브 액화 천연 및 압축 천연 가스의 압력을 조절하도록 설계되었습니다. 최대 700psi의 압력과 화씨 -320도의 낮은 온도를 견딜 수 있는 황동 구조가 특징입니다. 이 장치는 제한된 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 콤팩트하게 설계되었으며 3/8 및 1/2인치 파이프 크기로 제공됩니다. 현금 공기 작동 밸브 공기압을 사용하여 선형 또는 원형 운동을 생성하여 밸브 기능을 수행합니다. 유체의 안전한 흐름을 위해 상시 폐쇄 및 상시 개방 밸브 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Cash Valve의 파트 번호은 동등한 Plast-O-Matic, Martins Industries 및 Blacoh Fluid Control 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 현금 조절기 및 밸브를 사용할 수 있습니다. 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수도 있습니다.
현금 조절기 및 밸브는 0 ~ 1500psi 범위의 압력에서 사용할 수 있습니다. 이 밸브와 레귤레이터는 크기가 작고 무거우므로 일부 제품이 배송 중 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 항공 화물이 아닌 택배 배송으로 배송됩니다.
이 파일럿 작동식 배압 밸브는 과압 조건에 대해 신뢰할 수 있는 보호와 정확한 제어를 제공합니다. 황동 구조, 스테인리스 스틸 스프링 및 Buna-N 시트 디가 특징입니다....더 읽기
이러한 스프링 장착, 단일 시트, 직동 다이어프램 유형 레귤레이터는 흡입구 변화에 관계없이 상대적으로 가까운 한계 내에서 감소된 압력을 유지합니다. 여기에는 스프링 챔버, br...더 읽기
산업용 배압 밸브의 고유한 풀 플로팅 링 시팅 배열은 압력 변화 중에도 원활하고 균형 잡힌 제어를 보장합니다. 이 조절기는 매우 정밀한 제어, 개방 압력의 반복성 및 폐쇄 재안착 압력을 제공합니다.
현금 밸브 제품은 노스캐롤라이나주 블랙마운틴에서 제조됩니다.
예, 현금 밸브 제품은 ISO 9001 인증을 받았습니다.
Cash Valve Manufacturing Company는 AW Cash가 일리노이주 디케이터에 설립했습니다.
밸브의 출구 압력은 다이어프램을 위쪽으로 구동하여 아래쪽에 있는 밸브를 닫습니다. 출구 압력이 밸브의 설정점 아래로 떨어지면 스프링 압력이 인계받아 밸브 스템을 아래쪽으로 밀어 밸브가 열리도록 합니다.
일반적으로 배압 밸브는 투여 지점에 약간의 하류 압력이 있는 한 배출 라인의 어느 곳에나 배치할 수 있습니다. 하류 압력이 없는 경우 화학물질 라인의 사이포닝 및 배수를 중지하려면 배압 밸브를 투여 지점에 장착해야 합니다.