VESTIL WP-FD 시리즈 접이식 작업 플랫폼
Vestil WP-FD 시리즈 접이식 작업 플랫폼은 유지 관리, 재고 있음 관리 및 조립 작업을 위한 안전하고 안정적인 높은 작업 공간을 제공합니다. 창고, 공장 및 유지 관리 시설에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 확장된 후면 화면 높이 | 높이 | 높은 등받이 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WP-3737-FD | 70 " | 81.25 " | 70 " | ₩ 2,418,563 | RFQ
|
B | WP-3737-FD-84B | 84 " | 89.5 " | 84 " | ₩ 2,951,174 | RFQ
|
특징
- Vestil WP-FD 시리즈 접이식 작업 플랫폼은 독특한 접이식 디자인을 갖추고 있어 사용하지 않을 때 보관 공간 효율성을 최적화합니다.
- 38면에 23인치 높이의 난간과 1-2/XNUMX인치 높이의 중간 레일이 있어 상승 작업 중에 작업자의 안전을 보장합니다.
- 이들 플랫폼은 XNUMX개 게이트 접근 시스템을 제공하므로 사용자가 양쪽에서 입장할 수 있어 유연성과 효율성이 향상됩니다.
- 지게차와 호환되며 사용 가능한 포크 포켓과 안정성을 높이기 위한 안전 장치가 있습니다.
- 이 제품은 견고한 강철 구조와 내장형 분말 코팅이 특징으로 까다로운 산업 환경에서 내구성과 수명을 보장합니다.
자주 묻는 질문
접이식 작업 플랫폼을 사용할 때 어떤 안전 요소를 고려해야 합니까?
주요 요소에는 무게 용량, 적절한 사용, 안정성, 추락 방지 및 안전한 부착이 포함됩니다.
접이식 작업 플랫폼을 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 빗자루, 진공청소기 또는 순한 세척액을 사용하여 잔해물을 제거하고 플랫폼 표면을 청소하십시오.
- 부품의 균열, 찌그러짐, 구부러짐 등을 정기적으로 점검하고 손상된 부품은 즉시 수리 또는 교체하십시오.
- 원활한 작동을 위해 힌지나 접이식 메커니즘과 같은 이동식 구성 요소에 윤활유를 바르십시오.
- 구조적 무결성을 유지하기 위해 느슨한 볼트나 패스너를 주기적으로 검사하고 조이십시오.
- 난간, 난간 및 안전 장치가 제대로 작동하는지 확인하십시오.
- 플랫폼을 외부 요소와 잠재적인 손상으로부터 보호되는 깨끗하고 건조한 곳에 보관하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 혼 액세서리
- 체인 링크 울타리 하드웨어
- 임시 환경 봉쇄 장치 액세서리
- 안 전통 깔때기
- 에어 태핑 암
- 호퍼 및 큐브트럭
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 로프 및 로프 액세서리
- 수질 및 정화
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 3M 돋보기 안경
- AIR HANDLER 에어 클리너 필터
- MILLER ELECTRIC 가스 디퓨저
- CRYDOM 패널 실장 CL 계열, 솔리드 스테이트 릴레이
- PASS AND SEYMOUR Flexcord 시리즈 스트레인 릴리프 코드 그립
- COOPER B-LINE 우드 백 보드
- INSTOCK 폴란드
- SEE ALL INDUSTRIES 서비스 레코드 태그
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 백 박스
- VESTIL HT 시리즈 공기 유압 포스트 테이블