지게차 작업 플랫폼
WP 시리즈 작업 플랫폼, 이중 측면 도어 엔트리
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 포크 포켓 센터 | 색상 | 엔트리 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WP-3648-DD | ₩1,828,832 | ||||||||
B | WP-4848-84B-DD-FF | ₩4,100,447 | ||||||||
C | WP-4848-DD-FF | ₩3,820,040 | ||||||||
D | WP-3636-84B-DD | ₩2,139,887 | ||||||||
E | WP-3636-DD | ₩1,656,836 | ||||||||
F | WP-3648-84B-DD | ₩2,313,716 | ||||||||
G | WP-4848-84B-DD | ₩2,624,821 | ||||||||
H | WP-4848-DD | ₩2,130,367 |
WP 시리즈 작업 플랫폼, 단일 측면 도어 입구
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 포크 포켓 센터 | 색상 | 엔트리 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WP-3636-84B | ₩2,073,094 | ||||||||
B | WP-4848-84B | ₩2,515,978 | ||||||||
C | WP-3636 | ₩1,615,065 | ||||||||
D | WP-3648-84B | ₩2,244,836 | ||||||||
E | WP-4848-84B-FF | ₩4,209,290 | ||||||||
F | WP-4848-FF | ₩3,766,560 | ||||||||
G | WP-3648 | ₩1,777,287 | ||||||||
H | WP-4848 | ₩2,069,429 |
스타일 | 모델 | 조립 / 미 조립 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD-40-48-SU | ₩2,298,152 | ||||||
A | FD-OC-SU | ₩1,881,564 | ||||||
A | FD-48-C-SU | ₩2,090,235 | ||||||
A | FD-OC-KD | ₩1,569,960 | ||||||
A | FD-40-48-KD | ₩1,918,630 | ||||||
A | FD-48-C-KD | ₩1,658,562 |
지게차 작업 플랫폼
Dayton 지게차 작업 플랫폼은 운전자가 높은 곳에서 작업할 수 있도록 고중량 지게차와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 작업 플랫폼은 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있는 강도와 인성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조로 되어 있습니다. 미끄럼 방지 천공 트레드가 있어 먼지, 액체 및 기타 미끄러운 물질이 작은 구멍을 통해 쉽게 배출되어 안전을 보장합니다. 이 장치에는 백레일, 이중 도어, 가드 레일 및 플랫폼을 올리거나 내리는 동안 잠재적인 위험으로부터 사용자를 보호하기 위한 안전 스트랩이 포함됩니다. 36, 37 및 48인치 플랫폼 길이로 제공되는 다양한 지게차 작업 플랫폼 중에서 선택하십시오.
Dayton 지게차 작업 플랫폼은 운전자가 높은 곳에서 작업할 수 있도록 고중량 지게차와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 작업 플랫폼은 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있는 강도와 인성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조로 되어 있습니다. 미끄럼 방지 천공 트레드가 있어 먼지, 액체 및 기타 미끄러운 물질이 작은 구멍을 통해 쉽게 배출되어 안전을 보장합니다. 이 장치에는 백레일, 이중 도어, 가드 레일 및 플랫폼을 올리거나 내리는 동안 잠재적인 위험으로부터 사용자를 보호하기 위한 안전 스트랩이 포함됩니다. 36, 37 및 48인치 플랫폼 길이로 제공되는 다양한 지게차 작업 플랫폼 중에서 선택하십시오.
WP-400 시리즈 선형화기 전기 작업자 플랫폼
스타일 | 모델 | 높이 | 조작 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WP-400-AC | ₩4,801,287 | ||||
B | WP-400-DC | ₩4,801,287 | ||||
C | WP-400- 에어 | ₩4,801,287 |
WP 시리즈 다중 사용자 작업 플랫폼
WP-FD 시리즈 접이식 작업 플랫폼
스타일 | 모델 | 확장된 후면 화면 높이 | 높이 | 높은 등받이 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WP-3737-FD | ₩2,418,563 | RFQ | |||
B | WP-3737-FD-84B | ₩2,951,174 |
캐스터 교체 세트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272572 | AG8EEJ | ₩ 153,032 |
지게차 주문 피킹 카트 알루미늄 12 인치 높이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
98852R | AE9QFZ | ₩ 14,854,280 | RFQ |
접이식 유지 관리 플랫폼, 4000Lbs 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272571 | AG7KRG | ₩ 1,778,318 | RFQ |
지게차 작업 플랫폼
지게차 작업 플랫폼은 작업자가 고층 작업을 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 작업 플랫폼은 포크에 단단히 부착되어 있으며 지게차를 사용하여 올리거나 내릴 수 있습니다. Raptor Supplies Ballymore와 같은 브랜드의 다양한 지게차 작업 플랫폼을 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 뉴에이지, 베스틸 및 웨스코. 에서 전기 작업 플랫폼 Vestil 작업자가 플랫폼을 최적의 수준으로 올리거나 내릴 수 있는 전동 선형 액추에이터가 특징입니다. 이 작업 플랫폼에는 24피트 코드의 6V 휴대용 푸시 버튼 컨트롤이 함께 제공됩니다. 발리 모어 지게차 작업 플랫폼은 최대 강도를 제공하는 견고한 강철 구조와 안전한 작동을 보장하는 미끄럼 방지 플랫폼을 특징으로 합니다. 베이스에 스위블 캐스터가 장착되어 있어 쉽게 위치를 지정할 수 있으며 멀리서도 눈에 띄는 안전한 주황색 파우더 코팅 마감 처리가 가능합니다. 이 지게차 작업 플랫폼은 최대 너비 48인치로 제공됩니다.
더 알아보기
- 배관 설비
- 샌딩 액세서리
- 천장 타일 및 단열재
- 구조 프레임 시스템
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 소형 회로 차단기 연결
- 시력 플러그
- 연마 강모 디스크 컵 모양
- 소화기
- 지붕 해치 난간 시스템
- LEGRIS 수 엘보우, 90도, 니켈 도금 황동, 튜브 x BSPP
- LITTLE GIANT 헤비 듀티 머신 테이블
- NYCOIL 나일론 튜브 3/16 인치
- DURHAM MANUFACTURING 메쉬 트럭
- KETT TOOLS 스핀들 볼트
- PS DOORS Edgehalt 조정 가능한 안전 게이트
- MI-T-M 페룰
- BALDOR / DODGE SCED, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- GRAINGER 절연 박스 라이너 및 팔레트 커버
- MAKITA 브러쉬