VESTIL HT 시리즈 공기 유압 포스트 테이블
필터
피마자 Dia .: 4" , 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 캐스터 유형: (2) 고정식, (2) 잠금 브레이크가 있는 회전식 , 캐스터 폭: 1 1 / 2 " , 색상: 파란색, 회색 , 데크 유형: 고체 , 프레임 재질: 강철 , 전면 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 키: 36 " , 포함: (2) 1 1/2" 폭의 고정형 캐스터, (2) 1 1/2" 폭의 브레이크가 있는 회전 잠금 캐스터 포함, 최소 1/4" 호스 직경 필요, 72~100psi인 경우 최소 , 설치 하드웨어 포함: 아니 , 재료: 강철 , 최대. 여행 거리: 18 " , 분. 공기의 압력: 72 ~ 100 psi , 분. 호스 직경: 1 / 4 " , 캐스터 번호: 4 , 작업 유형: 누름 단추 , 플랫폼 길이: 36 " , 플랫폼 재질: 강철 , 휴대용: 가능 , 전원: 공기가 들어있는 , 후방 캐스터 재질: 폴리 온 폴리
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HT-10-2036A-에어 | 1000의 파운드. | 40 " | 20 " | 20 " | ₩ 2,596,134 | |
B | HT-20-3036A-에어 | 2000의 파운드. | 42 " | 30 " | 30 " | ₩ 3,275,821 | |
C | HT-20-2436A-에어 | 2000의 파운드. | 42 " | 24 " | 24 " | ₩ 3,083,105 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압축 공기 분무기
- 와이어 로프 클립
- 가습기 및 제습기 액세서리
- 전기 안전 액세서리
- 파이프 그랩
- 연마 휠
- Power Supplies
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 사서함 및 게시물
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- SALSBURY INDUSTRIES 3600 Series 4B + 수평 메일 박스
- CLAMPCO MS21920 시리즈 T- 볼트 밴드 클램프, 래치 스타일
- BURNDY Hylink 시리즈 맞대기 접합
- JACKSON SAFETY PAPR 송풍기 모터
- SOUTHWIRE COMPANY 키스톤 팁 스크루드라이버
- GRAINGER 작업대
- GASTON MILLE 뇌우 안전화
- ANSELL 11-518 Hyflex 초경량 폴리우레탄 베임 방지 장갑
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- BROWNING SHP1 시리즈 스프로킷