와이어 로프 클립
와이어 로프 클립
와이어 로프 클립 및 골무 키트
스타일 | 모델 | 최소 클립 수 | 최소 토크 | 로프 턴백 | 와이어 로프 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ID003404-05 | ₩12,110 | |||||
A | ID003404-06 | ₩16,485 | |||||
A | ID003404-03 | ₩9,835 | |||||
A | ID003404-04 | ₩12,372 | |||||
A | ID003404-02 | ₩8,225 | |||||
B | ID003404-08 | ₩25,095 | |||||
B | ID003404-12 | ₩78,365 | |||||
B | ID003404-10 | ₩36,960 | |||||
B | ID003404-16 | ₩98,507 | |||||
C | ID003404-19 | ₩107,887 |
와이어 로프 클립 및 골무 키트
Dayton 와이어 로프 클립 및 골무 세트는 건설, 유지 보수, 상업 및 산업 분야에서 루프를 형성하기 위해 되돌릴 때 와이어 로프 끝을 고정하는 데 이상적입니다. 마모 및 꼬임으로부터 와이어 로프를 보호하기 위한 2/3 U-볼트 클립 및 1 골무가 특징입니다. 이 세트는 내부식성과 내구성을 위해 밝고 자연스러운 마감 처리가 된 아연도금강 또는 스테인리스강으로 구성됩니다. 직경이 1/8에서 1/2인치 범위인 와이어 로프를 장착하기 위해 다양한 세트 중에서 선택하십시오.
Dayton 와이어 로프 클립 및 골무 세트는 건설, 유지 보수, 상업 및 산업 분야에서 루프를 형성하기 위해 되돌릴 때 와이어 로프 끝을 고정하는 데 이상적입니다. 마모 및 꼬임으로부터 와이어 로프를 보호하기 위한 2/3 U-볼트 클립 및 1 골무가 특징입니다. 이 세트는 내부식성과 내구성을 위해 밝고 자연스러운 마감 처리가 된 아연도금강 또는 스테인리스강으로 구성됩니다. 직경이 1/8에서 1/2인치 범위인 와이어 로프를 장착하기 위해 다양한 세트 중에서 선택하십시오.
와이어 로프 장력 게이지
와이어 로프 클립
Dayton 와이어 로프 클립은 와이어 로프/케이블 끝에 로드 베어링 아이를 만들어 루프를 형성하기 위해 되돌릴 때 끝을 고정하는 데 도움이 됩니다. 이 강철/철 클립은 직경이 1/8 및 7/8인치 범위인 코팅되지 않은 로프를 수용할 수 있습니다. U자형 볼트, 이중 새들 및 2개의 너트가 있어 빠른 설치, 재조임 및 꼬임 효과를 방지하기 위해 풀 아치 렌치 스윙을 허용합니다. 4-1/2에서 130ft-lb 범위의 최소 토크 속도로 제공되는 다양한 와이어 로프 클립 중에서 선택하십시오.
Dayton 와이어 로프 클립은 와이어 로프/케이블 끝에 로드 베어링 아이를 만들어 루프를 형성하기 위해 되돌릴 때 끝을 고정하는 데 도움이 됩니다. 이 강철/철 클립은 직경이 1/8 및 7/8인치 범위인 코팅되지 않은 로프를 수용할 수 있습니다. U자형 볼트, 이중 새들 및 2개의 너트가 있어 빠른 설치, 재조임 및 꼬임 효과를 방지하기 위해 풀 아치 렌치 스윙을 허용합니다. 4-1/2에서 130ft-lb 범위의 최소 토크 속도로 제공되는 다양한 와이어 로프 클립 중에서 선택하십시오.
와이어 로프 클립
Crosby 와이어 로프 클립은 루프를 형성하기 위해 뒤로 돌려 와이어 로프 끝을 고정하도록 설계되었습니다. 오버헤드 리프팅 및 크레인 후크 종료에 이상적입니다. 이 ASME B30.26 준수 클립은 4.5~360ft-lb 범위의 토크 정격을 제공하는 강철 구조와 부식 및 녹에 대한 저항을 위한 아연 도금 마감이 특징입니다. 80/1인치에서 8/7인치 와이어 로프 크기의 경우 최대 효율성 등급이 8%이고 90인치에서 1-3/1인치의 와이어 로프 크기에 대해 2%입니다. 2~8개 클립이 포함된 세트로 제공되는 다양한 와이어 로프 클립 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Crosby 와이어 로프 클립은 루프를 형성하기 위해 뒤로 돌려 와이어 로프 끝을 고정하도록 설계되었습니다. 오버헤드 리프팅 및 크레인 후크 종료에 이상적입니다. 이 ASME B30.26 준수 클립은 4.5~360ft-lb 범위의 토크 정격을 제공하는 강철 구조와 부식 및 녹에 대한 저항을 위한 아연 도금 마감이 특징입니다. 80/1인치에서 8/7인치 와이어 로프 크기의 경우 최대 효율성 등급이 8%이고 90인치에서 1-3/1인치의 와이어 로프 크기에 대해 2%입니다. 2~8개 클립이 포함된 세트로 제공되는 다양한 와이어 로프 클립 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | SB2209BYZ | RFQ |
A | SB2209AYZ | RFQ |
A | SB2209ABZ 프레임 클립 키트 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | SB2003BYZ | RFQ |
A | SB2003A2BZ J 클립 키트 | RFQ |
A | SB2003ABZ | RFQ |
A | SB2003B2YZ | RFQ |
A | SB2003A2YZ | RFQ |
A | SB2003AYZ | RFQ |
와이어 로프 클립 및 골무
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | SB2003FYZ | RFQ |
A | SB2003E2YZ | RFQ |
A | SB2003F2YZ | RFQ |
A | SB2003EYZ | RFQ |
A | SB2003FBZ | RFQ |
포크 엔드, 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
678 | CR3LTY | ₩ 498,977 |
주먹 그립, 이중 안장, 강철, 5/16인치 와이어 로프 직경, 5인치 로프 턴백
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1010499 | CR2TEZ | ₩ 40,425 |
와이어 로프 클립, U-볼트, 강철, 1/4인치 너비 로프 직경용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
23470 2 | CQ8TRK | ₩ 8,890 |
와이어 로프 클립, 아이언 바디
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
02005-620 | AX3KUW | ₩ 17,410 | 자세히 |
와이어 클립, 100Pk
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ARC.68-A-C14 | CJ3VEL | ₩ 264,775 | 자세히 |
와이어 클립
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
33-0264 | CJ3VEK | ₩ 10,360 | 자세히 |
와이어 로프 클립
와이어 로프 클립은 와이어 로프/케이블 끝단에 하중 지지 아이를 형성하고 랩 스플라이스가 있는 두 개의 케이블을 연결하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Ronstan과 같은 브랜드의 다양한 와이어 로프 클립을 제공하며, 데이튼 (Dayton), 크로스비, 로콜록 그리고 리스. 이 클립은 적절한 유지력을 제공하며 로프에 장력이 가해지기 전에 조여야 합니다. Crosby 와이어 로프 클립은 오버헤드 리프팅 및 크레인 후크 종료에 사용됩니다. 녹 및 내식성을 위해 아연 도금 마감 처리된 강철 구조가 특징입니다. 이 클립은 4.5~360ft-lb 범위의 토크를 제공하고 90~1-3/1인치 로프의 경우 최대 2%, 80/1~8/7인치 로프의 경우 최대 8%의 효율성을 제공합니다.
더 알아보기
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 분무기 및 스프레더
- 도관 및 액세서리
- 밸브
- 물 처리
- 공압 블래스트 캐비닛
- 수평 핸들 토글 클램프
- 부속품을 당기는 케이블
- O- 링 액세서리
- 아연 도금 파이프
- 3M 3100 아쿠아 번 니쉬 패드
- DYNALON 고밀도 폴리에틸렌 표본 용기
- JAMCO WW 시리즈, 워크 벤치
- KOHLER 중력 공급 이중 플러시, 이중 플러시
- DURHAM MANUFACTURING 휴대용 상점 책상
- MARATHON MOTORS Greenheck 팬 모터, PSC, Open Air Over
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDBD 웜/웜 이중 감속 감속기
- REGAL 미터법 테이퍼 핸드 탭, HSS, 밝음
- CARRIER TRANSICOLD 송풍기 어셈블리
- BAILEIGH INDUSTRIAL 롤러