항목 | 휴대용 유압 리프트 테이블 |
자료 유형 | 단단한 강철 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | (2) 고정식, (2) 잠금 브레이크가 있는 회전식 |
캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
색상 | 파란색, 회색 |
데크 유형 | 고체 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
높이 | 36 " |
포함 사항 | (2) 1 1/2" 폭의 고정형 캐스터, (2) 1 1/2" 폭의 브레이크가 있는 회전 잠금 캐스터 포함, 최소 1/4" 호스 직경 필요, 72~100psi인 경우 최소 |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 40 " |
낮은 높이 | 36 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 54 " |
맥스. 여행 거리 | 18 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 공기의 압력 | 72 ~ 100 psi |
최소 신장 | 36 " |
최소 호스 직경 | 1 / 4 " |
피마자 수 | 4 |
게시물의 수 | 2 |
조작 | 2 단 풋 펌프 |
작업 유형 | 누름 단추 |
플랫폼 길이 | 36 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 20 " |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | 공기가 들어있는 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ht-10-2036a-air.pdf |
올려 진 높이 | 54 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 124.2 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-20-2436A-에어 | 2000의 파운드. | 42 " | 24 " | 24 " | ₩ 3,083,105 | ||
HT-20-3036A-에어 | 2000의 파운드. | 42 " | 30 " | 30 " | ₩ 3,275,821 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.