항목 | 접이식 유지 보수 플랫폼 |
베이스 깊이 | 4" |
생산 능력 | 600의 파운드. |
접힌 높이 | 11.63 " |
접힌 길이 | 38 " |
접힌 너비 | 38 " |
접을 수 있는 | 가능 |
색상 | 노란색 |
문 폭 | 35 " |
확장된 후면 화면 높이 | 84 " |
접힌 높이 | 11 5 / 8 " |
접이식 길이 | 38 " |
접힌 너비 | 38 " |
포크 두께용 | 1.5 " |
포크 폭의 경우 | 7.75 " |
포크 포켓 센터 | 27.75 " |
포크 포켓 높이 | 3 3 / 8 " |
포크 포켓 사이즈 | 7-7 / 8 " |
포크 포켓 너비 | 7 7 / 8 " |
포크 두께 | 1.5 " |
포크 너비 | 7.75 " |
난간 디자인 | 고정 난간 |
난간 높이 | 38 " |
높이 | 89.5 " |
높은 등받이 높이 | 84 " |
포함 사항 | 36" 안전 스트랩 및 타인 잠금 장치 |
길이 | 38 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
중간 레일 높이 | 23.5 " |
문 수 | 1 |
플랫폼 길이 | 37.75 " |
플랫폼 폭 | 37.75 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wp-3737-fd-84b.pdf |
상단 레일 높이 | 38 " |
폭 | 38 " |
선박 중량 (kg) | 87.75 |
선박 높이 (cm) | 227.33 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 확장된 후면 화면 높이 | 높이 | 높은 등받이 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WP-3737-FD | 70 " | 81.25 " | 70 " | ₩ 2,418,563 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.