SPARTAN SCIENTIFIC 3685 시리즈, 솔레노이드 밸브
필터
바디 재질 : 울템 수지 , 코일 인클로저: 방수 및 방진 , 코일 절연 등급: F , 전기 연결: 18 "리드 ,Hz: 50/60 , 최대. 유체 온도: 140도 F , 분. 작동 압력 차이: 10의 PSI , NEMA 등급: 4, 4X , 작업: 시범 운영 , 오리피스 직경: 1.125 " , 전체 높이: 4.593 , 전체 길이: 3" , 전반적인 너비: 2 51 / 64 " , 밸브 구성: 일반적으로 폐쇄 , 밸브 디자인: 2-Way / 2-Position
스타일 | 모델 | 부피 계수 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3685-020-9216B | 9.7 | 3 / 4 " | 부나 N | 24 VDC | 6.5 | ₩ 233,397 | |
A | 3685-020-9213B | 9.7 | 3 / 4 " | 부나 N | 24 VDC | 6.5 | ₩ 268,677 | |
A | 3685-030-9217B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | ₩ 268,677 | |
A | 3685-020-9217B | 9.7 | 3 / 4 " | 부나 N | 120 VAC | 8.5 | ₩ 268,677 | |
A | 3685-020-9212B | 9.7 | 3 / 4 " | 부나 N | 12 VDC | 6.5 | ₩ 233,397 | |
A | 3685-030-9216B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 24 VAC | 8.5 | ₩ 237,510 | |
A | 3685-030-9212B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 12 VDC | 6.5 | ₩ 237,510 | |
A | 3685-030-9213B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 24 VDC | 6.5 | ₩ 237,510 | |
A | 3685-020-9227B | 14 | 1" | 부나 N | 120 VAC | 8.5 | ₩ 268,677 | |
A | 3685-020-9222B | 14 | 1" | 부나 N | 12 VDC | 6.5 | ₩ 233,397 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 온수기 요소
- 너트 렌치 확인
- 의료 조명
- 펀치 및 치즐 홀더
- 인스턴트 리버스 모터
- 압력계/진공계
- 파일
- 저울 및 저울 액세서리
- 안전보관
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- TENNANT 라이더 바닥 스크러버
- OSG 16450 나선형 플루트 탭
- WOODHEAD 130226 시리즈 스터드
- COOPER B-LINE B297 시리즈 이중 채널 브래킷
- THOMAS & BETTS 266 시리즈 러그 압축 커넥터
- ALVORD POLK 고속도강, 스트레이트 섕크 척킹 리머 스트레이트 플루트
- KIMBLE CHASE 스톱콕 플러그
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip 핀 및 슬리브 인테리어
- MECHANIX Hi-Viz M-Pact D5 고가시성 임팩트 장갑