MECHANIX Hi-Viz M-Pact D5 고가시성 임팩트 장갑
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SMP-C91-012 | 2XL | ₩ 104,475 | |
A | SMP-C91-010 | L | ₩ 104,475 | |
A | SMP-C91-009 | M | ₩ 104,475 | |
A | SMP-C91-008 | S | ₩ 104,475 | |
A | SMP-C91-011 | XL | ₩ 104,475 |
Hi-Viz M-Pact D5 고가시성 임팩트 장갑
Mechanix M-Pact Hi-Viz 작업용 장갑은 건설, 자동차 수리 및 중장비 작업에 사용됩니다. 탁월한 손 보호 기능을 제공하고 마모, 충격 및 기타 일반적인 기계적 위험으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 이 장갑은 작업자의 눈에 잘 띄도록 하여 사고 위험을 줄이고 전반적인 작업장 안전을 향상시킵니다.
특징
- Mechanix M-Pact Hi-Viz 작업용 장갑은 높은 ANSI/ISEA 컷 레벨 A5를 갖추고 있어 베임에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하므로 자동차 조립, 채광 작업 및 날카로운 모서리와 재활용 재료가 관련된 작업에 이상적입니다.
- 터치스크린 호환 디자인으로 장갑을 벗지 않고도 터치스크린이나 모바일 기기를 조작할 수 있어 편의성을 높인 장갑이다.
- 엄지 가랑이와 이중 손바닥이 강화되어 특히 마모가 심한 부분에서 추가적인 보호와 내구성을 제공합니다.
- 잠재적인 손 충격과 관련된 작업 중에 추가 충격 보호 및 편안함을 위해 패딩 처리된 너클이 장착되어 있습니다.
- 반사 뒷면이 있어 특히 조명이 어둡거나 교통량이 많은 지역에서 작업할 때 가시성과 안전성이 향상됩니다.
- 이 장갑은 장갑 뒷면에 통기성이 있는 Armortex 라이너가 있어 향상된 편안함과 습기 조절 기능을 제공하여 다양한 산업 환경에서 장기간 사용하기에 이상적입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Baling Wire 및 Lockwire
- 디바이더 박스
- 핸드 리머
- 트롤리
- 파워 컨디셔너
- 스토리지 보관함
- 공기처리
- 엿보는 도구
- 마운트 및 진동 제어
- 실험실기구
- SNAP-TITE 니플, 316 SS, 1-111 / 2
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T6, 120V
- AMERICAN LOCK 키가 다른 자물쇠
- ATP 튜브, 폴리 프로필렌
- HEATHROW SCIENTIFIC 테스트 튜브 랙, 90 구획
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 휴대용 부착 지점
- VERMONT GAGE 클래스 ZZ 마이너스 핀 게이지
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/16-28 Un
- NEW AGE 풀 사이즈 롤빵 팬 랙
- DBI-SALA Delta Construction 클라이밍/포지셔닝 안전 장치