핸드 리머
내부/외부 튜브 리머, 3/16 ~ 1-1/2인치 OD
임페리얼 리머 및 디버링 도구는 튜브의 내부 및 외부 가장자리를 리밍하고 매끄러운 표면을 위해 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 디버링하는 데 적합합니다. 이 장치는 구리, 알루미늄 및 황동 튜브에서 작동하는 동안 손바닥에 편안하게 맞도록 홈이 파인 디자인 핸들이 있는 견고한 다이 캐스트 본체가 특징입니다. 이들은 완벽하게 매끄러운 가장자리를 위해 3도 각도로 리밍하기 위한 60피스 경화 강철 커터 블레이드와 통합되어 있으며 2.25 및 3인치 길이 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 레버 벤더 튜브를 단단히 잡을 수있는 넓은 후크가 특징입니다.
임페리얼 리머 및 디버링 도구는 튜브의 내부 및 외부 가장자리를 리밍하고 매끄러운 표면을 위해 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 디버링하는 데 적합합니다. 이 장치는 구리, 알루미늄 및 황동 튜브에서 작동하는 동안 손바닥에 편안하게 맞도록 홈이 파인 디자인 핸들이 있는 견고한 다이 캐스트 본체가 특징입니다. 이들은 완벽하게 매끄러운 가장자리를 위해 3도 각도로 리밍하기 위한 60피스 경화 강철 커터 블레이드와 통합되어 있으며 2.25 및 3인치 길이 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 레버 벤더 튜브를 단단히 잡을 수있는 넓은 후크가 특징입니다.
파이프 리머
내부-외부 리머
튜빙 리머 내부/외부 1/4-1 1/2인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3CYU5 | AC8PTE | ₩ 17,115 |
리머/카운터싱크 캡 최대 3/4인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
196 | AD3HFP | ₩ 17,640 |
도관 리밍 스크루드라이버, 길이 7-1/2인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
85191 | AE4LQZ | ₩ 77,927 |
스테인리스강 리머 1/8 ~ 1-1/2인치 캡
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
43573 | AB6LNX | ₩ 109,007 |
도관 리머, 얇은 벽
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
19352 | AB9HWT | ₩ 41,107 |
나선형 래칫 파이프 리머 1/4-2인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3CYV4 | AC8PTN | ₩ 270,795 |
리머 나선형 파이프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
34955 | AD6RRT | ₩ 565,530 |
전원 도관 리머, 전체 길이 5.75인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
85091 | CE4XQK | ₩ 75,342 |
핸드 리머
Raptor Supplies General과 같은 브랜드의 다양한 핸드 리머를 제공합니다. 제국의, 클라인 도구, 진드기의 그리고 서쪽으로; 금속 가공 분야에 이상적입니다. 그들은 이전에 형성된 구멍의 크기를 소량으로 확대하지만 측면을 매우 매끄럽게 유지하기 위해 높은 정밀도로 유지합니다. 이 수공구는 원통형 몸체의 길이를 따라 평행 한 직선 또는 나선형 절삭 날 세트와 통합되고 각도 방향으로 연마되고 약간의 언더컷이 있습니다. 경화 강, 강화 공구강, 스테인리스 강 및 공구강 재질 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 자동차관련 테스터
- 특수 팬 및 액세서리
- 콘크리트 테스트
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 용접 장갑
- 파이프 및 테스트 플러그
- 아워 미터
- 범용 AC / DC 모터
- 암모니아 냉동 파이프 마커
- DAYTON 전동식 화재 / 연기 댐퍼, 정사각형
- MARLBORO 연속 경첩
- BL BEARINGS 이중 실드 미니어처 볼 베어링
- DAYTON 덕트 송풍기, 20인치
- VINYLGUARD 얇은 벽 열 수축 튜브
- OSG 359 다이아몬드 탭
- SUPER-STRUT AB206 시리즈 채널 평판
- VESTIL H 스타일 로우 프로파일 90도 셀프 덤핑 호퍼, 경부하용
- MARTIN SPROCKET 1VP 시리즈 보어 사이즈 유형 1 홈 도르래
- HUBBELL 차고 조명