RIDGID

RIDGID 제품 라인에는 렌치, 튜브 벤더, 바이스, 파이프 절단기, 파이프 로케이터, 파이프 추출기, 드레인 건 및 볼트 절단기가 포함됩니다. 브랜드의 파이프 절단기 압착 없이 금속 파이프를 절단하는 데 사용됩니다. 이 절단기는 구조적 강성을 위해 알루미늄/철로 만들어진 몸체를 특징으로 하며 부식에 대한 저항을 보장하기 위해 강철/가공된 강철 블레이드를 가지고 있습니다. 최대 4인치의 절단 용량을 제공하며 사용자의 손에 가해지는 스트레스를 줄이기 위한 인체공학적 손잡이가 제공됩니다. 리지드 튜브 벤더 금속 성형 프로젝트 중 튜브 및 파이프를 구부리는 데 이상적입니다. 로프, 체인, 케이블 및 타이다운과 함께 사용할 수 있습니다. 높은 기계적 강도와 미세한 표면 마감을 위해 주조 알루미늄 구조가 특징입니다. 이 튜브 벤더는 최대 180도까지 균일한 굽힘을 생성하며 22인치 및 28인치 길이로 제공됩니다.

상세 보기

견적요청

RIDGID 프레싱 도구 액세서리

프레스 도구 액세서리크림프 조, 배터리, 배터리 충전기, 파이프 커터 부착물, 휴대용 케이스 및 전기 프레스 도구와 함께 사용되는 기타 프레스 도구 액세서리를 포함하여 기능과 기능을 향상시킵니다.(15 제품)

RIDGID 파이프 스탠드 및 바이스

파이프 스탠드 및 바이스절단 또는 용접 중에 파이프를 안전하게 고정하는 데 사용되는 접 히고 조절 가능한 파이프 스탠드 및 바이스. 여러 지점에서 파이프를 고정하고 압력을 고르게 분산하여 파이프 왜곡을 방지합니다.(102 제품)

RIDGID 워터제터

물 분사기(10 제품)

RIDGID 배수구 청소 액세서리

드레인 청소 액세서리막힘을 제거하여 배수구를 청소하고 배관 시스템의 흐름을 유지하는 데 사용되는 케이블, 오거, 커터, 호스 및 기타 배수구 청소 액세서리(547 제품)

RIDGID 파이프 나사산 및 절단기

파이프 스레딩 및 절단기가스 라인, 배수 라인 및 수도 라인의 파이프와 피팅을 연결하기 위한 나사 끝을 만드는 데 사용되는 고품질 수동 및 전동 스레딩 기계입니다. 검정색/아연도금/플라스틱 코팅 파이프 및 스테인레스 스틸/IMC/벽이 두꺼운 도관과 함께 사용 가능(47 제품)

RIDGID 배수구 청소 기계

배수 청소 기계빠르고 효율적으로 배수구를 청소하는 데 사용되는 CSA 인증 기계. 폴리프로필렌 플라스틱 드럼과 손쉬운 운반을 위한 내장형 손잡이가 있습니다. 6피트 및 15피트 전원 코드 변형으로 사용 가능(118 제품)

RIDGID 파이프 및 튜빙 커터

파이프 및 튜빙 커터다양한 재료로 만든 파이프 절단을위한 기계 가공, 단조 또는 MIM 강철 블레이드를 갖춘 토양 파이프 / 폼 코어 / 테일 피스 / 퀵 액팅 튜빙 커터(173 제품)

RIDGID 튜빙 벤더

튜빙 벤더부드러운 구리, 알루미늄 및 가벼운 벽 유압 튜브를 구부리는 데 사용되는 주조 알루미늄 및 탄소강 튜브 벤더. 쿠션 그립 및 비 쿠션 그립 핸들 변형으로 제공(30 제품)

RIDGID 플레어링 및 스웨이징 도구

플레어 링 및 스웨이 징 도구가스 파이프와 구리 튜브를 연결하는 데 사용되며 AC 및 냉장고에 널리 사용됩니다. 저압 및 고압 애플리케이션을위한 단일 플레어 및 이중 플레어 변형으로 각각 제공(19 제품)

리지드 롤 그루버

롤 그루버(20 제품)

RIDGID 파이프 나사산 가공 액세서리

파이프 스레딩 액세서리파이프 나사산 시스템 안정화에 사용되는 지지대, 루프, 구동 바가 포함되어 있습니다. 파이프 나사산 생성에 사용되는 니플 척 키트, 나사산 래칫, 래칫 핸들도 제공됩니다.(706 제품)

RIDGID 파이프 렌치

파이프 렌치파이프를 단단히 고정하기 위해 조정 가능한 조가있는 직선, 오프셋, 원숭이 및 끝 파이프 렌치. 조립 또는 분해 중에 나사산이있는 파이프 및 파이프 피팅을 돌리는 데 사용됩니다.(74 제품)

RIDGID 체인 렌치 및 집게

체인 렌치 및 집게다양한 금속 가공 및 배관 응용 분야에서 원통형 공작물을 돌리거나 고정하는 데 사용됩니다. 양단 및 단일 턱 변형으로 제공(12 제품)

RIDGID 파이프 스레딩 머신 스탠드

파이프 스레딩 머신 스탠드접이식 삼각대, 고정식 및 바퀴 달린 카트 머신 스탠드는 컴팩트하고 휴대하기 편리한 디자인과 강철 프레임 구조를 자랑합니다. 설치가 간편하고 보관 공간을 절약할 수 있습니다.(9 제품)

리지드 부품

파트(부품)교체용 블레이드, 후크 조, 나사, 핸들, 너트, 커터 휠 및 와셔가 포함되어 있습니다. 다양한 절단 용량과 치수로 제공(69 제품)

리지드 너트 및 와셔

너트와 와셔(157 제품)

RIDGID 파이프 나사산 교체 다이

파이프 스레딩 교체 다이파이프 나사 가공 기계에 사용되어 오른쪽 방향으로 파이프 나사산을 생성합니다. 강철 구조로 되어 있으며 4~5개 세트로 제공됩니다.(43 제품)

RIDGID 배관 특수 도구

배관 특수 도구완고한 파이프와 수도꼭지를 돌리거나 제거하는 데 사용되는 견고하고 견고한 렌치입니다. 다양한 재질과 길이로 제공(48 제품)

RIDGID 정수압 테스트 펌프

수압 테스트 펌프주택용 수도관, 소형 압력 탱크, 스프링클러, 보일러의 누수 검사에 사용되는 유압 테스트 펌프입니다. 내식성 설계와 최대 작동 압력 725psi를 갖추고 있습니다.(2 제품)

RIDGID 수동 파이프 스레더

수동 파이프 스레 더쉽게 연결할 수 있도록 볼트, 파이프 및 로드에 단단하고 정확한 NPT 나사산을 만드는 데 사용됩니다. 최대 2인치 직경의 파이프와 함께 사용 가능(22 제품)

RIDGID 핸드 리머

핸드 리머스테인레스 스틸, 알루미늄, 황동 및 구리 튜빙의 디버링 및 리밍에 이상적인 내부-외부, 나선형 래칫 파이프 및 튜빙 리머 포함(8 제품)

RIDGID 보어스코프 액세서리

내시경 액세서리손상된 부품을 교체하고 휴대용 검사 카메라의 기능을 확장하는 데 사용되는 카메라 케이블 및 이미저 헤드와 같은 다양한 내시경 교체 부품이 포함되어 있습니다.(4 제품)

리지드 보어스코프

내시경배터리로 작동하는 휴대용 검사 카메라로, 좁고 접근하기 어려운 공간에서 원격 검사를 수행합니다. 인체공학적인 피스톨 그립 디자인으로 한 손으로 조작할 수 있으며, 방수 기능을 갖춘 카메라 헤드와 케이블을 갖추고 있습니다.(2 제품)

RIDGID 스트랩 렌치

스트랩 렌치(11 제품)

RIDGID 파이프 스레딩 다이 헤드

파이프 스레딩 다이 헤드파이프 나사산 가공 도구와 함께 사용하여 파이프에 NPT 나사산을 형성하여 안전하고 압력이 높은 밀봉을 제공합니다. 다양한 크기의 파이프에 맞게 다양한 직경으로 제공됩니다.(293 제품)

RIDGID 수동 배수구 세척제

수동 배수 클리너완고한 배관 막힘을 청소하는 데 사용되는 옷장 오거, 조합 오거 및 핸드 스핀 드레인 클리너가 포함됩니다. 최대 1-1/2인치 직경의 배수관 청소 가능(7 제품)

RIDGID 배수 건 및 키트

드레인 건 및 키트UL 및 CSA 인증을 받은 가변 속도 배수 건으로 막힌 세면대, 소변기, 샤워 배수관을 뚫는 데 사용됩니다. 최대 작동 속도 600rpm의 핑거 트리거 모터를 탑재했습니다.(2 제품)

RIDGID 볼트 커터

볼트 절단기경화 합금강 턱과 연질, 중금속 및 경금속에서 각각 7/16, 3/8 및 5/16 인치를 절단 할 수있는 중앙 절단이 있습니다. 절단 봉, 철망, 철근, 케이블 및 볼트에 이상적(7 제품)

RIDGID 유압 파이프 벤더

유압 파이프 벤더표준 가스 파이프 및 3/8 ~ 3 인치 두께의 검정색 파이프의 정밀 냉간 굽힘에 사용됩니다. 조기 누출을 방지하는 내구성있는 피스톤 씰과 시스템의 과도한 압력을 방지하는 압력 완화 밸브가 특징입니다.(14 제품)

RIDGID 거리 측정기

거리 측정기레이저 포인터와 대상 영역 사이에 초음파를 송수신하여 빠르고 정확한 거리 판독을 제공하는 데 사용되는 배터리 작동 식 레이저 거리 측정기(3 제품)

RIDGID 측정 테이프

테이프를 측정다양한 측량 작업에서 거리를 측정하기 위해 RIDGID 롤 그루버와 함께 사용되는 미터 직경 테이프(1개 상품)

리지드 풋 스위치

풋 스위치(10 제품)

리지드 탭스

도청 장치ANSI 인증 파이프 탭은 고속도강 구조와 흑색 산화 마감을 특징으로 합니다. 파이프의 정밀한 내부 나사산 가공에 사용됩니다.(11 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 RIDGID MPN은 동일한 Westward 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 RIDGID 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 RIDGID 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서, 해당 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

리지드 소개

RIDGID 제품 라인에는 렌치, 튜브 벤더, 바이스, 파이프 절단기, 파이프 로케이터, 파이프 추출기, 드레인 건 및 볼트 절단기가 포함됩니다. 브랜드의 파이프 절단기 압착 없이 금속 파이프를 절단하는 데 사용됩니다. 이 절단기는 구조적 강성을 위해 알루미늄/철로 만들어진 몸체를 특징으로 하며 부식에 대한 저항을 보장하기 위해 강철/가공된 강철 블레이드를 가지고 있습니다. 최대 4인치의 절단 용량을 제공하며 사용자의 손에 가해지는 스트레스를 줄이기 위한 인체공학적 손잡이가 제공됩니다. 리지드 튜브 벤더 금속 성형 프로젝트 중 튜브 및 파이프를 구부리는 데 이상적입니다. 로프, 체인, 케이블 및 타이다운과 함께 사용할 수 있습니다. 높은 기계적 강도와 미세한 표면 마감을 위해 주조 알루미늄 구조가 특징입니다. 이 튜브 벤더는 최대 180도까지 균일한 굽힘을 생성하며 22인치 및 28인치 길이로 제공됩니다.

주요 상품명

프레스 스냅 토양 파이프 절단기

프레스 스냅 토양 파이프 절단기

이 커터는 기존 오수관 커터에 사용되는 긴 레버 암 없이 주철 오수관을 빠르게 절단합니다. 모든 RIDGID 프레스 공구와 함께 사용하여 1인치에서 1인치(허브 없음, 서비스 중량) 오수관을 절단할 수 있습니다. 이 커터는 추가 공구나 수동 래칫이 필요하지 않습니다....

파이프 점수 매기기의 필요성을 없애줍니다.

알루미늄 RapidGrip 렌치

알루미늄 RapidGrip 렌치

이 렌치는 중장비 렌치보다 35% 가벼우며 한 손으로 더 빠르게 작업할 수 있습니다. 스프링 장착 죠(jaw) 설계로 빠른 래칫 작동을 제공하며, 독특한 훅/힐 죠(hook/heel jaw) 조합 설계로 작업물을 강력하게 물면서 안정적인 그립감을 보장합니다.

표준 시리즈 ProPress XL-C 링

표준 시리즈 ProPress XL-C 링

이 제품은 2인치에서 1인치까지의 스테인리스 스틸 또는 구리 파이프를 몇 초 만에 연결하는 데 이상적입니다. 이 XL-C 링과 V2 액추에이터 조는 특허받은 회전 메커니즘을 갖추고 있어 공구와 링을 어떤 각도로든 연결할 수 있어 좁은 공간에도 쉽게 접근할 수 있습니다. 이 ProPress XL-C 링은 ...

RIDGID Standard Series 프레싱 도구(320-E, CT-400, RP 340, RP 350, RP 330-B 또는 RP 330-C)와만 호환됩니다.

경직된 경쟁 우위

SeeSnake microDRAIN 비디오 검사 시스템

SeeSnake microDRAIN 비디오 검사 시스템

이 휴대용 파이프 검사 진단 릴 및 카메라는 소형 도관 및 파이프용으로 설계되었습니다. P-트랩 및 변기 트랩과 같이 회전이 빡빡한 검사에 적합합니다. 이 시스템은 내구성을 위해 경화 스테인리스 스틸로 만든 카메라 헤드 스프링 어셈블리와 편안한 보기를 위한 고휘도 조명을 특징으로 합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

어느 회사가 RIDGID를 소유하고 있습니까?

RIDGID는 홈디포의 대표 브랜드 중 하나입니다.

RIDGID 렌치의 다양한 유형은 무엇입니까? Raptor Supplies?

Raptor Supplies, 공인 RIDGID 유통업체 중 하나인 는 스트랩 렌치, 체인 렌치 및 파이프 렌치를 제공합니다.