RIDGID 파이프 및 튜브 커터 다양한 재료로 만든 파이프 절단을위한 기계 가공, 단조 또는 MIM 강철 블레이드를 갖춘 토양 파이프 / 폼 코어 / 테일 피스 / 퀵 액팅 튜빙 커터
다양한 재료로 만든 파이프 절단을위한 기계 가공, 단조 또는 MIM 강철 블레이드를 갖춘 토양 파이프 / 폼 코어 / 테일 피스 / 퀵 액팅 튜빙 커터
커터 휠
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 74720 | ₩28,140 | |
B | 75567 | ₩50,785 | |
C | 75562 | ₩59,115 | |
D | E635 / 29973 | ₩37,712 |
퀵 액팅 튜빙 커터
견고한 속동 튜빙 커터는 알루미늄, 황동, 구리 플라스틱 및 강철 튜브를 필요한 길이로 절단하도록 설계되었습니다. 이 튜빙 커터는 I-빔 구조, 견고한 마모 표면 및 스러스트 베어링 슬라이드 어셈블리를 갖추고 있어 원활한 작동을 제공합니다. 그들은 수동 절단 작업이 있으며 빠른 절단 및 모든 도구에 X-CEL 휠 핀을 사용합니다. 아연 합금 및 알루미늄 본체 변형으로 제공되는 다양한 튜빙 절단기 중에서 선택하십시오.
견고한 속동 튜빙 커터는 알루미늄, 황동, 구리 플라스틱 및 강철 튜브를 필요한 길이로 절단하도록 설계되었습니다. 이 튜빙 커터는 I-빔 구조, 견고한 마모 표면 및 스러스트 베어링 슬라이드 어셈블리를 갖추고 있어 원활한 작동을 제공합니다. 그들은 수동 절단 작업이 있으며 빠른 절단 및 모든 도구에 X-CEL 휠 핀을 사용합니다. 아연 합금 및 알루미늄 본체 변형으로 제공되는 다양한 튜빙 절단기 중에서 선택하십시오.
토양 파이프 절단기
Ridgid 토양 파이프 절단기는 주철, 콘크리트 및 점토 파이프를 절단 할 때 트렌치 너비를 최소로 유지하기 위해 파이프 중앙에 일체형 래칫 핸들이 있습니다. 그들은 체인을 쉽게 걸 수 있도록 독특한 후크 메커니즘과 통합되고 너클 절단을 방지하는 손 보호대가 있습니다. 단조 강철 및 강철 몸체 재질로 제공되는 다양한 토양 파이프 절단기 중에서 선택하십시오.
Ridgid 토양 파이프 절단기는 주철, 콘크리트 및 점토 파이프를 절단 할 때 트렌치 너비를 최소로 유지하기 위해 파이프 중앙에 일체형 래칫 핸들이 있습니다. 그들은 체인을 쉽게 걸 수 있도록 독특한 후크 메커니즘과 통합되고 너클 절단을 방지하는 손 보호대가 있습니다. 단조 강철 및 강철 몸체 재질로 제공되는 다양한 토양 파이프 절단기 중에서 선택하십시오.
튜빙 커터
Ridgid 튜빙 절단기는 맞춤형 배관, 유체 전달, 폐수 처리 및 가열 및 냉각 시스템을 만들기 위해 설계되었습니다. 이 커터는 X-CEL 손잡이를 통해 커터를 조정하여 절단하는 동안 쉽게 정렬할 수 있도록 윤곽이 있는 프레임을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 래칫 핸들을 사용하여 제한적이고 좁은 공간에서 쉽게 절단할 수 있는 자동 공급 기능이 있습니다. Raptor Supplies 같은 속효성 튜빙 커터 빠르고 부드러운 절단 작업을 위한 X-CEL 노브와 스러스트 베어링이 특징입니다.
Ridgid 튜빙 절단기는 맞춤형 배관, 유체 전달, 폐수 처리 및 가열 및 냉각 시스템을 만들기 위해 설계되었습니다. 이 커터는 X-CEL 손잡이를 통해 커터를 조정하여 절단하는 동안 쉽게 정렬할 수 있도록 윤곽이 있는 프레임을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 래칫 핸들을 사용하여 제한적이고 좁은 공간에서 쉽게 절단할 수 있는 자동 공급 기능이 있습니다. Raptor Supplies 같은 속효성 튜빙 커터 빠르고 부드러운 절단 작업을 위한 X-CEL 노브와 스러스트 베어링이 특징입니다.
퀵-액팅 튜빙 커터
Ridgid 신속 작동 튜빙 절단기는 전기 기사와 배관공이 플라스틱 튜빙을 절단하는 데 널리 사용됩니다. 빠르게 작동하는 디자인, I-빔 구조 및 뛰어난 내구성을 위한 강화 마모 표면이 특징입니다. 이 튜브 커터는 특허받은 X-CEL 손잡이와 통합되어 더 단단한 그립을 제공하며 8.75, 9, 9.5, 12 및 12.5인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
Ridgid 신속 작동 튜빙 절단기는 전기 기사와 배관공이 플라스틱 튜빙을 절단하는 데 널리 사용됩니다. 빠르게 작동하는 디자인, I-빔 구조 및 뛰어난 내구성을 위한 강화 마모 표면이 특징입니다. 이 튜브 커터는 특허받은 X-CEL 손잡이와 통합되어 더 단단한 그립을 제공하며 8.75, 9, 9.5, 12 및 12.5인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
네 바퀴 파이프 커터
RIDGID 18 륜 파이프 절단기는 제한된 공간에서 파이프를 정확하고 빠르게 절단하도록 설계되었습니다. 뛰어난 압축 강도를위한 철 구조와 절단 중 조기 마모를 방지하기 위해 가공 된 강철 블레이드가 특징입니다. 이 커터는 사용하기 쉽도록 인체 공학적 핸들과 통합되어 있으며 26.5 인치 및 XNUMX 인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 폼 코어 커터 플라스틱 본체 구조와 스테인리스 스틸 블레이드가 특징입니다.
RIDGID 18 륜 파이프 절단기는 제한된 공간에서 파이프를 정확하고 빠르게 절단하도록 설계되었습니다. 뛰어난 압축 강도를위한 철 구조와 절단 중 조기 마모를 방지하기 위해 가공 된 강철 블레이드가 특징입니다. 이 커터는 사용하기 쉽도록 인체 공학적 핸들과 통합되어 있으며 26.5 인치 및 XNUMX 인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 폼 코어 커터 플라스틱 본체 구조와 스테인리스 스틸 블레이드가 특징입니다.
폼 코어 커터
파이프 커터
테일피스 외부 커터 1-1/2 용량 8인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
41608 | AB8KLH | ₩ 69,979 |
래칫 튜빙 커터, 클로즈 쿼터, 1/4 ~ 1-1/8 인치 절단 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
32573 | AE3QGK | ₩ 81,742 |
토양 파이프 절단기 키트, 1-1/2~4인치 파이프 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
34403R | CM9BJP | ₩ 1,048,197 | 자세히 |
교체용 튜브 커팅 휠, 알루미늄 및 구리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
33185 | AL4PUX | ₩ 19,376 | 자세히 |
특징
- 단일 절단기 휠이 있는 강성 파이프 절단기는 완전히 절단하려면 파이프 주위를 완전히 회전(360도)해야 합니다.
- 이 커터의 롤러는 파이프의 커터를 고정하고 절단 중에 발생하는 버를 아래로 굴립니다.
- Ridgid 신속 작동 튜빙 절단기 플라스틱 및 금속 튜브의 빠른 절단에 사용할 수 있습니다. 마모 표면이 경화된 I-빔 구조와 내구성 향상 및 부드러운 작동을 위한 스러스트 베어링 슬라이드 어셈블리가 있습니다. 이 튜빙 절단기에는 특허받은 X-CEL 노브가 장착되어 더 단단한 그립을 제공하고 X-CEL 휠 핀을 사용하여 절단기 휠을 신속하게 교체할 수 있습니다.
- 딱딱한 토양 파이프 절단기 파이프가 파손될 때까지 주철, 콘크리트 또는 점토 파이프 주변을 조이기 위해 커터 휠이 장착된 체인을 사용하십시오.
- 진드기의 네 바퀴 파이프 절단기 대형 파이프나 공구를 완전히 돌릴 수 없는 제한된 공간에서 사용됩니다. 그들의 커터 휠은 각각 120도의 호를 통해 스윙하여 다른 휠에 의해 절단된 홈을 추적하고 절단을 완료합니다.
- 단단한 폼 코어 절단기 1.5 및 2인치 크기의 폼 코어 ABS 및 폼 코어 PVC 파이프를 파이프에 끼우고 한 번 회전하여 완전히 절단할 수 있습니다.
작동 메커니즘
- 취부 : 파이프를 견고하게 고정하고 절단기 위의 롤러가 파이프에 닿도록 이송핸들을 반시계방향으로 돌려서 절단기를 위치시킨다. 커터 휠이 파이프에 닿도록 나사 핸들을 다시 시계 방향으로 돌립니다. 커터의 롤러는 파이프의 커터를 고정하는 반면 커터 휠은 파이프 자체에 접촉합니다.
- 트루 트래킹: 커터 휠이 파이프에 닿은 후 이송 나사를 360/XNUMX바퀴 돌려 커터 휠과 맞물립니다. 커터를 XNUMX도 회전시켜 휠에 가벼운 홈을 만듭니다.
- 절단: 파이프를 트래킹한 후 이송 나사를 최대 XNUMX/XNUMX바퀴까지 다시 조입니다. 파이프를 절단하기 위해 매번 나사를 조인 후 커터를 파이프 주위로 점진적으로 회전시킵니다.
자주하는 질문
이 Ridgid 파이프 절단기의 유지 관리 방법은 무엇입니까?
- 파이프 절단기와 그 부품은 적절한 기능을 보장하기 위해 매 사용 후 청소해야 합니다.
- 롤러와 커터 휠을 주기적으로 윤활하십시오.
- 부품이 손상되었거나 마모된 날카로움이 있는지 검사합니다.
- 커터 휠을 파이프에 강제로 끼우면 안 됩니다.
- 절단기를 따뜻하고 건조한 곳에 올바르게 보관하십시오.
파이프 절단기가 다른 절단 도구보다 나은 점은 무엇입니까?
쇠톱, 토치 및 기타 절단 도구와 같은 도구를 사용하여 파이프를 절단하면 나사산을 삽입할 파이프 끝이 직각이 되는 경우가 거의 없습니다. 그들은 종종 실을 심하게 자르고 다이가 부러지는 원인이 됩니다. 그러나 파이프 절단기는 파이프 절단용으로 특별히 설계되었으며 나사산이 있는 파이프의 끝을 쉽게 직각으로 만들 수 있습니다.
이 Ridgid 파이프 및 튜빙 절단기와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
Raptor Supplies Ridgid 파이프 커터용 교체 커터 휠과 같은 교체 부품을 제공합니다. 이 커터 휠은 파이프 커터에 있는 오래된, 부서지거나 손상된 휠을 교체합니다. 선택한 커터와 절단할 재료에 따라 새 커터 블레이드를 선택할 수 있습니다. 사용자는 항상 커터 휠을 설치하기 전에 무디거나 손상되지 않았는지 확인해야 합니다.