RIDGID 퀵 액팅 튜빙 커터
스타일 | 모델 | 절단 능력 | 전체 길이 | 교체 휠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 36592 | 1 "~ 3" | 9.5 " | Mfr. 74720 화 | ₩ 257,477 | |
A | 31657 | 1-1 / 2 "~ 4" | 12.5 " | Mfr. 74730 화 | ₩ 326,287 | |
A | 36597 | 1-1/4" to 3-1/2" | 9.5 " | Mfr. 번호 E-3469 / 33185 | ₩ 238,472 | |
B | 31652 | 1-7/8" to 4-1/2" | 16.625 " | Mfr. 번호 E-2558 / 33170 | ₩ 287,752 | |
C | 31632 | 1/4" to 1-5/8" | 8.187 " | Mfr. 번호 E-3469 / 33185, Mfr. 번호 E-4546 / 33190 | ₩ 113,610 | |
D | 31647 | 1/4 "~ 2" | 8.75 " | Mfr. No. 74720 또는 Mfr. 구리 용 E-3469 / 33185 | ₩ 210,682 | |
B | 31642 | 1/4" to 2-5/8" | 12 " | Mfr. 번호 E-3469 / 33185, Mfr. 번호 E-4546 / 33190 | ₩ 184,065 | |
E | 31803 | 1/4" to 2-5/8" | - | - | ₩ 284,760 | RFQ
|
A | 31637 | 1/8" to 1-1/4" | 6.75 " | Mfr. No. 74720 또는 Mfr. 구리 용 E-3469 / 33185 | ₩ 140,542 | |
F | 32078 | 3/8 "~ 1" | 9" | Mfr. 번호 E-4546 / 33190 | ₩ 147,927 | |
A | 31662 | 4 인치 ~ 6-5 / 8 인치 | 15.75 " | Mfr. 번호 E-2558 / 33170 | ₩ 329,892 |
퀵-액팅 튜빙 커터
Ridgid 신속 작동 튜빙 절단기는 전기 기사와 배관공이 플라스틱 튜빙을 절단하는 데 널리 사용됩니다. 빠르게 작동하는 디자인, I-빔 구조 및 뛰어난 내구성을 위한 강화 마모 표면이 특징입니다. 이 튜브 커터는 특허받은 X-CEL 손잡이와 통합되어 더 단단한 그립을 제공하며 8.75, 9, 9.5, 12 및 12.5인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 특수 도구
- 산업용 유리 온도계
- 힌지 형 안전 인터록 스위치
- 포크 커버
- 패널 차단 스위치
- 도크 장비
- 리니어 모션
- 주요 재고 있음
- 기어링
- 농업 테스트
- PARKER 단동 원형 에어 실린더
- GEARWRENCH 지혈 펜치
- ENPAC 4909 시리즈, 유출 억제 노견
- VESTIL CST-VE-PUA 시리즈 폴리우레탄 캐스터
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 선반 카트, 3면 돌리 베이스
- WATTS 전동기 밸브
- SPEARS VALVES PVC 전기 작동식 True Union 2000 표준 볼 밸브, 플랜지, EPDM
- TOUGH GUY 처리
- CPI 비바람에 견디는 스위치
- WALTER TOOLS 삽입물