PARKER 단동 원형 에어 실린더
스타일 | 모델 | 로드 Dia. | 보어 직경. | 마그네틱 피스톤 | 로드 나사 길이 | 로드 나사 크기 | 행정 | 온도. 범위 | 코 마운트 스레드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.75PSR03.00 | 0.5 " | 1.75 " | 아니 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 1 "-14 | ₩ 167,737 | |
A | 1.75PSRM01.00 | 0.5 " | 1.75 " | 가능 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 "-14 | ₩ 146,825 | |
A | 1.75PSRM03.00 | 0.5 " | 1.75 " | 가능 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 "-14 | ₩ 180,827 | |
A | 1.75PSR01.00 | 0.5 " | 1.75 " | 아니 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 1 "-14 | ₩ 158,322 | |
A | 1.75PSRM02.00 | 0.5 " | 1.75 " | 가능 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 "-14 | ₩ 173,215 | |
A | 1.75PSR02.00 | 0.5 " | 1.75 " | 아니 | 0.88 " | 1 / 2-20 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 1 "-14 | ₩ 173,827 | |
A | 0.75PSR02.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 1 / 2 "-20 | ₩ 69,632 | |
A | 0.75PSRM03.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 / 2 "-20 | ₩ 89,162 | |
A | 0.75PSRM01.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 / 2 "-20 | ₩ 84,857 | |
A | 0.75PSR01.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 1 / 2 "-20 | ₩ 60,760 | |
A | 0.75PSR03.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 1 / 2 "-20 | ₩ 76,982 | |
A | 0.75PSRM02.00 | 0.25 " | 3 / 4 " | 가능 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 1 / 2 "-20 | ₩ 92,697 | |
A | 0.88PSR02.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 67,042 | |
A | 0.88PSR01.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 62,510 | |
A | 0.88PSR03.00 | 0.25 " | 7 / 8 " | 아니 | 0.5 " | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 88,567 | |
A | 0.31PSR01.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | 아니 | 0.38 " | # 5-40 UNC | 1" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | ₩ 56,980 | |
A | 0.31PSR03.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | 아니 | 0.38 " | # 5-40 UNC | 3" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | ₩ 69,930 | |
A | 0.31PSR02.00 | 0.125 " | 5 / 16 " | 아니 | 0.38 " | # 5-40 UNC | 2" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | ₩ 56,525 | |
A | 0.44PSR03.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | ₩ 70,035 | |
A | 0.44PSR02.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | ₩ 67,637 | |
A | 0.56PSR01.50 | 0.188 " | 9 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 1.5 " | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | ₩ 66,027 | |
A | 0.44PSR05.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 5" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | ₩ 88,515 | |
A | 0.44PSR04.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | ₩ 80,640 | |
A | 0.56PSR04.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 4" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | ₩ 88,182 | |
A | 0.56PSRM0.500 | 0.188 " | 9 / 16 " | 가능 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 1 / 2 " | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | ₩ 76,002 | |
A | 0.44PSR01.50 | 0.188 " | 7 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 1.5 " | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | ₩ 59,132 | |
A | 0.56PSRM01.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 가능 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | ₩ 83,247 | |
A | 0.44PSR01.00 | 0.188 " | 7 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | ₩ 61,040 | |
A | 0.56PSRM04.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 가능 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 4" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | ₩ 106,855 | |
A | 0.56PSRM03.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 가능 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | ₩ 94,027 | |
A | 0.56PSR01.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | ₩ 60,760 | |
A | 0.44PSR0.500 | 0.188 " | 7 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 1 / 2 " | -10도 ~ 165도 F | 3 / 8 "-24 | ₩ 54,460 | |
A | 0.56PSR03.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | ₩ 68,495 | |
A | 0.56PSR02.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | ₩ 61,512 | |
A | 0.56PSR0.500 | 0.188 " | 9 / 16 " | 아니 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 1 / 2 " | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | ₩ 54,022 | |
A | 0.56PSRM01.50 | 0.188 " | 9 / 16 " | 가능 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 1.5 " | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | ₩ 83,510 | |
A | 0.56PSRM02.00 | 0.188 " | 9 / 16 " | 가능 | 0.5 " | # 10-32 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 7 / 16 "-20 | ₩ 87,045 | |
A | 1.06PSR02.00 | 0.312 " | 1-1 / 16 " | 아니 | 0.5 " | 5 / 16-24 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 72,222 | |
A | 1.06PSR03.00 | 0.312 " | 1-1 / 16 " | 아니 | 0.5 " | 5 / 16-24 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 80,657 | |
A | 1.06PSRM01.00 | 0.312 " | 1-1 / 16 " | 가능 | 0.5 " | 5 / 16-24 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 87,027 | |
A | 1.06PSR01.00 | 0.312 " | 1-1 / 16 " | 아니 | 0.5 " | 5 / 16-24 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 5 / 8 "-18 | ₩ 73,202 | |
A | 1.06PSRM02.00 | 0.312 " | 1-1 / 16 " | 가능 | 0.5 " | 5 / 16-24 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 100,012 | |
A | 1.06PSRM03.00 | 0.312 " | 1-1 / 16 " | 가능 | 0.5 " | 5 / 16-24 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 5 / 8 "-18 | ₩ 108,902 | |
A | 1.50PSR02.00 | 0.437 " | 1.5 " | 아니 | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 4 "-16 | ₩ 123,585 | |
A | 1.50PSR03.00 | 0.437 " | 1.5 " | 아니 | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 4 "-16 | ₩ 136,745 | |
A | 1.50PSRM02.00 | 0.437 " | 1.5 " | 가능 | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 2" | 화씨 14도 ~ 140도 | 3 / 4 "-16 | ₩ 138,285 | |
A | 1.50PSRM03.00 | 0.437 " | 1.5 " | 가능 | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 3" | 화씨 14도 ~ 140도 | 3 / 4 "-16 | ₩ 150,500 | |
A | 1.25PSR01.00 | 0.437 " | 1.25 " | 아니 | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 4 "-16 | ₩ 100,607 | |
A | 1.50PSRM01.00 | 0.437 " | 1.5 " | 가능 | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 1" | 화씨 14도 ~ 140도 | 3 / 4 "-16 | ₩ 141,820 | |
A | 1.50PSR01.00 | 0.437 " | 1.5 " | 아니 | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 1" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 4 "-16 | ₩ 110,197 | |
A | 1.25PSR02.00 | 0.437 " | 1.25 " | 아니 | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 2" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 4 "-16 | ₩ 112,437 | |
A | 1.25PSR03.00 | 0.437 " | 1.25 " | 아니 | 0.75 " | 7 / 16-20 UNF | 3" | -10도 ~ 165도 F | 3 / 4 "-16 | ₩ 124,495 |
단동 원형 에어 실린더
Parker 단동형 원형 공기 실린더는 압축 공기를 선형 운동으로 변환하고 자동차 및 유체/가스 처리 응용 분야에 피벗 장착됩니다. 부식을 방지하기 위해 은색 마감 처리된 스테인리스 스틸 구조와 부드러운 분리를 제공하기 위해 정밀 가공된 알루미늄 엔드 캡 및 피스톤 로드가 특징입니다. 수리할 수 없는 공장 사전 윤활 실린더에는 원활한 작동과 긴 수명을 위해 공차가 정밀하게 확장된 로드 부싱이 장착되어 있습니다. 선택된 모델에는 누출 방지 및 내구성 있는 작동을 위해 정밀하게 나사산이 있고 고정된 피스톤이 있습니다. 탁월한 토크 잠금 및 운반 용량을 제공하는 UNF 스레드 포트 또는 강력하고 누출 방지 연결을 위한 FNPT 스레드 포트가 있습니다. 최대 5인치의 스트로크 길이로 제공되는 다양한 실린더 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 사이렌 시스템
- 왕복 톱 액세서리
- 현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관
- 스티어링 및 터닝 바
- 절연 파이프 커버
- 차량 정비도구
- 타이머
- 바닥재
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 콘크리트 및 아스팔트
- ZURN 스톱 밸브 수리 키트 3/4 인치
- MILLER ELECTRIC Xr Aluma-pro 용접 건, 수냉식
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 트리플 베이 빈 카트
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 감속기 커플 링
- MARATHON MOTORS Globetrotter IEC 프레임 모터, 플랜지/베이스 마운팅, B3/B14
- EDWARDS MFG 40톤 샵프레스
- TIMKEN 6200 시리즈 볼 베어링
- TSUBAKI QD 부싱, E형
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 TB 시리즈 그립 벨트 시브