MARATHON MOTORS Globetrotter IEC 프레임 모터, 플랜지/베이스 마운팅, B3/B14
Marathon Globetrotter 범용 모터는 AC 전력을 토크로 변환하여 기계적 부하를 구동합니다. HVAC, 냉각탑, 포장 장비, 컨베이어, 압출기, 공작 기계 및 기어 감속기의 응용 분야를 위해 특별히 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | kW | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 063T17FH5402 | 63 | 1.0/0.5 | 1/4 | 60 | 0.18 | 1800 | ₩ 570,272 | |
B | 071T17FH5408 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 60 | 0.37 | 1800 | ₩ 714,385 | |
C | 090LT34FH6420 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 60 | 2.24 | 3600 | ₩ 1,339,660 | |
D | 090LT17FH6419 | 90L | 5.4/2.7 | 2 | 50/60 | 1.49 | - | ₩ 1,183,472 |
작동 메커니즘
- 전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다.
- 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
특징
- Marathon Globetrotter 범용 모터는 내식성 및 열 전도성을 위한 알루미늄 프레임 구조를 특징으로 합니다.
- 이러한 IE3 효율적인 모터는 최대 3600rpm의 속도를 제공하면서 운영 비용을 줄이고 에너지 절약을 증가시킵니다.
- 볼 베어링은 모터 마찰을 줄이기 위해 샤프트 끝에 기계적으로 고정되어 있습니다.
- 시계 방향/반시계 방향 샤프트 회전으로 연속 듀티 사이클 작동을 제공합니다.
- 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저가 있는 이 XNUMX상 장치는 공기가 모터를 통해 흐르도록 하고 과열을 방지합니다.
- 플랜지/베이스 수평 장착이 가능하며 NEMA 프리미엄 효율을 갖춘 MAX GUARD 클래스 F 절연이 있습니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
자주 묻는 질문
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전류가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전류가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전류가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
연속 작업은 무엇을 의미합니까?
연속 부하는 최고 전류가 XNUMX시간 이상 연속적으로 작동할 것으로 예상되는 곳입니다.
TEBC와 TEFC 모터의 차이점은 무엇입니까?
완전히 밀폐된 송풍기 냉각(TEBC) 모터는 모터가 높은 속도로 작동하는 동안 샤프트 장착 팬이 아니라 본체에 위치한 별도의 "송풍기"에 의해 모터 본체가 냉각된다는 점을 제외하면 TEFC 모터와 사실상 동일합니다. 속도.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 커튼
- 보안 카트
- 테이퍼 롤러 베어링 콘
- 밸브 제어 키
- 높이 게이지
- 에어 컨디셔너
- 캐스터 및 휠
- 트레이닝
- 로프 및 로프 액세서리
- 나사산 및 개스킷 실란트
- DAYTON 휴대용 증발 냉각기
- KURIYAMA K7300 시리즈, 강화 튜브, 쇼어 A : 73
- ALTRONIX Trove 인클로저용 백플레인
- CH HANSON 절연 소켓 세트
- NUPLA 클래식 Nuplaglas 유틸리티 파이크 폴
- BALDOR / DODGE 그리드 및 커버 어셈블리
- MEMPHIS GLOVE 닌자 라이트 작업 장갑
- ENERPAC BFZ 고압 피팅 감속기
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 40HCB, 탄성 커플링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDVD 웜/웜 이중 감속 감속기