DAYTON 휴대용 증발식 냉각기
스타일 | 모델 | 폭 | 공기 흐름 | A | 깊이 | 드라이브 유형 | 높이 | 모터 HP | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6RJZ4 | 22 " | 2800 / 2100cfm | 2.6 | 22 " | 직접 | 32 " | 1/8 | 1 | ₩ 789,705 | |
B | 6RJZ3 | 28.38 " | 3800 / 2376cfm | 6.5/3.6 | 28.375 " | 벨트 | 36.38 " | 1/3 | 2 | ₩ 1,121,312 |
휴대용 증발 냉각기
Dayton 휴대용 증발 냉각기는 건조하고 더운 환경에서 공기를 식히도록 설계되었습니다. 이 증발 냉각기는 스위블 캐스터 휠 세트를 갖추고 있어 상업 및 산업 공간 주변에서 사용하기에 이상적입니다. 최대 3800CFM의 공기 흐름 속도를 제공하며 최대 1400평방 피트 면적을 커버합니다. 최대 10.4갤런의 물을 담을 수 있으며 2인치 두께의 패드가 장착되어 있어 물에 담그고 증발하여 냉각 효과를 제공합니다. 물은 AC 모터의 도움으로 펌핑됩니다. 이 쿨러에는 원하는 공기 흐름 속도를 제공하기 위해 2단 속도 설정이 있습니다. Dayton 벨트 드라이브와 직접 구동식 증발 냉각기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모바일 워크 스테이션
- 정전기 방지 액세서리
- 솔레노이드 코일 커넥터
- 안전 모니터링 릴레이
- 아버 심
- 테이프
- 측정 및 레이아웃 도구
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 콘크리트 테스트
- 카운터 및 아워 미터
- BUSSMANN NOS 시리즈 클래스 H 퓨즈
- UNISTRUT 튜브 클립
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 유리, 40미크론
- DAYTON 알루미늄 필터
- BOSTON GEAR 피스톤 로드 실린더, 라운드 바디, 더블 액션
- BOLLE SAFETY 실륨 안전 안경
- BALDOR / DODGE GTH 볼 베어링
- HUB CITY 헤비듀티 PTO 스플라인 어댑터
- BROWNING XH200 벨트용 분할 테이퍼 부싱이 있는 기본 기어 벨트 풀리