항목 | 휴대용 증발 냉각기 |
공기 흐름 | 3800 / 2376cfm |
A | 6.5/3.6 |
색상 | 베이지색 |
냉각 용량 | 1000 ~ 1400 평방 피트 |
깊이 | 28.375 " |
드라이브 | 와 |
드라이브 유형 | 벨트 |
마감재 | 폴리 에스터 에폭시 |
그릴 높이 | 19-1 / 2 " |
그릴 폭 | 16-1 / 2 " |
높이 | 36.38 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
미디어 | 미루 나무 |
모터 HP | 1/3 |
작동 중량 | 186의 파운드 |
패드 두께 | 2" |
전원 코드 길이 | 10ft. |
펌프 전압 | 115 |
속도 | 2 |
전압 | 115 |
물 수용량 | 10.4 갤런 |
폭 | 28.38 " |
선박 중량 (kg) | 50.4 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 77.47 |
HS 코드 | 8479600000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 공기 흐름 | A | 깊이 | 드라이브 유형 | 높이 | 모터 HP | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6RJZ4 | 22 " | 2800 / 2100cfm | 2.6 | 22 " | 직접 | 32 " | 1/8 | 1 | ₩ 789,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.