DAYTON 1DNE9 슬링 와이어 로프 10피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 로프 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 22,000의 파운드. |
초커 히치 용량 | 8200의 파운드 |
길이 | 10ft. |
자재 | 강철 |
로프 Dia. | 3 / 4 " |
슬링 유형 | 눈과 눈 |
온도. 범위 | -60도 ~ 400도 F |
수직 히치 용량 | 11,200의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 5.63 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 7312102000 |
원산지 | CN |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 길이 | 로프 Dia. | 수직 히치 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DND9 | 2,600의 파운드. | 960의 파운드 | 4ft. | 1 / 4 " | 1300의 파운드 | ₩ 32,900 | |
1DNE1 | 5,800의 파운드. | 2200의 파운드 | 6" | 3 / 8 " | 2800의 파운드 | ₩ 46,952 | |
1DNE2 | 10,200의 파운드. | 3800의 파운드 | 6" | 1 / 2 " | 5000의 파운드 | ₩ 106,610 | |
1DNE3 | 10,200의 파운드. | 3800의 파운드 | 8ft. | 1 / 2 " | 5000의 파운드 | ₩ 125,457 | |
1DNE4 | 40,000의 파운드 | 14,400의 파운드 | 10ft. | 1" | 19,600의 파운드 | ₩ 415,712 | |
1DNE5 | 40,000의 파운드. | 14,400의 파운드 | 12ft. | 1" | 19,600의 파운드 | ₩ 706,475 | |
1DNE6 | 10,200의 파운드. | 3800의 파운드 | 10ft. | 1 / 2 " | 5000의 파운드 | ₩ 70,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.