AKRO-MILS 30210 Akrobins 플라스틱 보관함
Akro-Mils 30210 시리즈 행앤스택 빈은 사무실 및 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용되며 보관된 품목을 쉽게 식별할 수 있도록 큰 라벨 영역이 있습니다. 블루, 클리어, 옐로우, 그린, 블랙, 스톤, 레드 색상으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30210BLACK | 검정 | 24 | ₩ 4,830 | |
B | 30210 블루 | 파란색 | 24 | ₩ 4,830 | |
C | 30210스클라 | 초기화 | 24 | ₩ 4,830 | |
D | 30210 그린 | 초록색 | 24 | ₩ 4,830 | |
E | 30210RED | 빨간색 | 24 | ₩ 4,830 | |
F | 30210 스톤 | 돌 | 24 | ₩ 4,830 | |
G | 30210 YELLO | 노란색 | 24 | ₩ 4,830 |
30210 Akrobins 플라스틱 보관함
Akro-Mils 30210 시리즈 행앤스택 빈은 사무실 및 상업 공간에서 재고 있음 품목을 보관하고 정리하는 데 사용되며 보관된 품목을 쉽게 식별할 수 있도록 큰 라벨 영역이 있습니다. 블루, 클리어, 옐로우, 그린, 블랙, 스톤, 레드 색상으로 제공됩니다.
특징
- 그들은 일체형, 산업 강도, 플라스틱 구조를 특징으로 하며 녹, 물 및 부식에 강합니다.
- 이러한 저장소는 서로 쌓일 수 있으므로 저장소 내용물에 액세스할 수 있으면서도 공간을 절약할 수 있습니다.
- 또한 항목에 쉽게 접근할 수 있도록 넓은 전면 개구부가 있습니다.
- 이 쓰레기통에는 쉽게 운반할 수 있도록 뒷면에 큰 손잡이가 있습니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 30148 빈 레일: 이 수납함은 이 레일을 사용하여 벽에 설치할 수 있습니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 29301카드 스톡 홀더: 이 홀더를 사용하면 사용자가 쉽게 식별할 수 있도록 이러한 빈에 라벨을 부착할 수 있습니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 30211CRY 빈 뚜껑: 투명한 뚜껑으로 내용물이 오염되지 않도록 보호합니다.
자주하는 질문
이 쓰레기통의 적재 용량은 얼마입니까?
이 쓰레기통의 적재 용량은 10lb입니다.
Akro-Mils 30210 시리즈 행잉 및 스택 빈을 청소하는 방법은 무엇입니까?
순한 세제와 물 용액을 사용하여 청소하십시오. 완전히 헹구고 다시 사용하기 전에 통을 자연 건조시키십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 브레이크 도구
- 주요 복제기
- 안창
- 윤곽 게이지
- 핀셋 세트
- 용접헬멧/용접보호구
- 머리보호구
- 터미널 블록
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 스테이플
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 스트리트 엘보, 90도
- QORPAK 유리 병
- WESTWARD 배수 청소 건 3/4 ~ 2-1 / 2 인치
- FLEXCO INC 레이싱 도구 클리퍼 레이스
- WESTWARD 슬라이드 해머 풀러
- ARLINGTON INDUSTRIES 루프 행거, 플라스틱
- HOFFMAN Proline 시리즈 도어 바 그리드 스트랩
- AMS 3/4인치 모래 오거
- DYNABRADE 진공 가방
- BROWNING PBE920 시리즈 XNUMX볼트 및 XNUMX볼트 베이스 필로우 블록 테이퍼 롤러 베어링