핀셋 세트
집게
스타일 | 모델 | 자재 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|
A | F37920 - 0000 | ₩26,162 | 6 | ||
B | H37937-0000 | ₩122,395 | 2 |
핀셋 세트
핀셋은 사람의 손가락으로 잡기 어려운 작거나 섬세한 물체를 다루도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 집게 및 프롱을 포함한 다양한 핀셋과 핀셋 세트를 제공합니다. 따방, 타이곤 및 Bel-Art - 사이언스웨어. Aven의 5핀셋 팩은 일반 실험실 작업 및 병원 응급실에 이상적입니다. 이 팩에는 스페이드 팁, 와이드 포인트, 섕크 및 솔더 유틸리티 핀셋 외에 톱니 모양 팁이 있는 4-1/4인치 곡선형 핀셋이 포함됩니다. 이 세트는 플라스틱 파우치에 들어 있어 보관 및 휴대가 간편합니다. 폴리프로필렌 및 스테인리스강 변형으로 제공되는 다양한 핀셋 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 머리보호구
- AC 모터
- 디스 펜싱 건
- 주철
- SPA 수영장 펌프
- 에어 커튼
- 공기 작동 식 다이어프램 펌프
- 스노우 액세서리
- 소형 회로 차단기에 볼트
- 벨트
- LUBE 보호 통풍구
- JACOBS CHUCK 키리스 드릴 척, 높은 토크
- OSG 고속 스틸-E 오일 탭, 산화 증기 마감
- EAGLE 바퀴 달린 E-Cart
- PASS AND SEYMOUR 열악한 사용 사양 등급 플러그 부하 제어 가능 리셉터클
- APOLLO VALVES 7J-100 시리즈 포트 볼 밸브
- EATON Pringle 시리즈 아킹 부품
- ALL MATERIAL HANDLING 조 핀 키트
- HUMBOLDT 진공 비중병 세트, 4.34L, 쌀 테스트
- PEMKO 임계값