AC 기어 모터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 040932 | ₩70,252 | |
A | PBQ7272-29.40-M5-B1 | ₩1,400,000 | RFQ |
스타일 | 모델 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | M1145146.00 | ₩2,158,392 | ||
A | M1145147.00 | ₩2,162,490 |
P1100 시리즈, AC 기어모터, 단상, TEFC 평행축
PZ 시리즈 기어 모터 단상 완전 밀폐형 평행축
스타일 | 모델 | 조립 | Enclosure | 완전 부하 암페어 | RPM | 서비스 요인 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1125050.00 | ₩1,244,625 | |||||||
B | M1125127.00 | ₩979,312 | |||||||
C | M1125128.00 | ₩979,312 | |||||||
D | M1125130.00 | ₩936,294 | |||||||
E | M1125132.00 | ₩1,013,116 | |||||||
F | M1125129.00 | ₩979,312 | |||||||
G | M1125131.00 | ₩942,429 | |||||||
H | M1125133.00 | ₩912,723 |
직각 AC 기어모터, 단상, 완전 밀폐형
스타일 | 모델 | 타입 | 조립 | Enclosure | 전압 | Frame | 완전 부하 암페어 | Mfr. 시리즈 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1145038.00 | ₩1,624,687 | |||||||||
B | M1145039.00 | ₩1,624,687 | |||||||||
C | M1145041.00 | ₩1,624,687 | |||||||||
D | M1125084.00 | ₩1,198,527 | |||||||||
E | M1125081.00 | ₩1,432,098 | |||||||||
D | M1125083.00 | ₩1,356,294 |
PZ 시리즈, AC 기어모터, 삼상, TENV
Leeson PZ 시리즈 AC 기어 모터는 12상 응용 제품용으로 설계되었으며 외부 오염 물질로부터 모터를 밀봉하고 보호하기 위한 완전히 밀폐된 비환기(TENV) 인클로저가 특징입니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 산화 반응 저항을 위해 검은색 고광택 에나멜 마감 처리된 강철 하우징이 특징입니다. 이 기어 모터는 마찰 손실을 줄이기 위한 이중 차폐 볼 베어링과 원활한 동력 전달을 위한 니들 베어링이 장착된 평행 샤프트 기어박스를 특징으로 합니다. 인버터 정격 절연 시스템(IRIS)과 통합되어 가변 주파수 드라이브로 인한 전압 스파이크에 대한 우수한 보호 기능을 제공합니다. 이 AC 기어 모터는 24, 56, 100 및 XNUMXlb-inch의 토크 구성으로 사용할 수 있습니다.
Leeson PZ 시리즈 AC 기어 모터는 12상 응용 제품용으로 설계되었으며 외부 오염 물질로부터 모터를 밀봉하고 보호하기 위한 완전히 밀폐된 비환기(TENV) 인클로저가 특징입니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 산화 반응 저항을 위해 검은색 고광택 에나멜 마감 처리된 강철 하우징이 특징입니다. 이 기어 모터는 마찰 손실을 줄이기 위한 이중 차폐 볼 베어링과 원활한 동력 전달을 위한 니들 베어링이 장착된 평행 샤프트 기어박스를 특징으로 합니다. 인버터 정격 절연 시스템(IRIS)과 통합되어 가변 주파수 드라이브로 인한 전압 스파이크에 대한 우수한 보호 기능을 제공합니다. 이 AC 기어 모터는 24, 56, 100 및 XNUMXlb-inch의 토크 구성으로 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 기어비 | 길이 덜 샤프트 | 최대. 토크 | 명판 RPM | 무부하 RPM | 오버행 부하 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1125284.00 | ₩1,503,232 | ||||||||
B | M1125283.00 | ₩1,586,637 |
P240 시리즈, AC 기어모터, 단상, 완전 밀폐형 115/230V
스타일 | 모델 | 조립 | Enclosure | 완전 부하 암페어 | RPM | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1145024.00 | ₩1,319,410 | |||||||
B | M1145029.00 | ₩1,455,669 | |||||||
C | M1145023.00 | ₩1,455,669 | |||||||
D | M1145027.00 | ₩1,319,410 | |||||||
E | M1145031.00 | ₩1,577,570 | |||||||
F | M1145032.00 | ₩1,577,570 | |||||||
G | M1145034.00 | ₩1,446,429 | |||||||
H | M1145035.00 | ₩1,446,429 | |||||||
I | M1145030.00 | ₩1,577,570 | |||||||
J | M1145033.00 | ₩1,446,429 |
직각 시리즈, 기어 모터, 삼상, TEFC 230V
Leeson 직각 시리즈 기어 모터는 증가된 토크와 감소된 속도 출력이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 이 기어 모터는 식품 가공, 자재 취급 및 포장 산업에 사용되며 최대 238lb-inch의 토크를 안정적으로 견딜 수 있는 다이캐스트 알루미늄 기어 케이스가 특징입니다. 이 기어 모터에는 모터 권선의 과열을 방지하기 위해 TEFC 인클로저가 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 검은색 고광택 에나멜이 있습니다.
Leeson 직각 시리즈 기어 모터는 증가된 토크와 감소된 속도 출력이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 이 기어 모터는 식품 가공, 자재 취급 및 포장 산업에 사용되며 최대 238lb-inch의 토크를 안정적으로 견딜 수 있는 다이캐스트 알루미늄 기어 케이스가 특징입니다. 이 기어 모터에는 모터 권선의 과열을 방지하기 위해 TEFC 인클로저가 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 검은색 고광택 에나멜이 있습니다.
스타일 | 모델 | 기어비 | 최대. 토크 | 명판 RPM | 무부하 RPM | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1145130.00 | ₩2,029,475 | ||||||
B | M1145127.00 | ₩1,749,457 |
PE350 시리즈, AC 기어모터, 단상, 완전 밀폐형 115/230V 평행축
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 30BA1 | ₩862,400 | RFQ |
A | RCC331LS002 | ₩1,524,880 | RFQ |
A | RCC132LP002 | ₩1,089,256 | |
A | RCC133LP002 | ₩1,098,720 | |
A | RCC333LS003 | ₩2,695,000 | RFQ |
A | RCC333LS002 | ₩3,430,000 | RFQ |
A | RCC332RS002 | ₩2,548,000 | RFQ |
A | RCC332LS002 | ₩3,038,000 | RFQ |
A | RCC233LS002 | ₩1,715,000 | RFQ |
A | 30BA2 | ₩980,000 | RFQ |
A | RCC232RS002 | ₩1,519,000 | RFQ |
A | RCC232LS002 | ₩1,656,200 | RFQ |
A | RCC231LS002 | ₩1,252,440 | RFQ |
A | RCC133LS002 | ₩1,127,000 | RFQ |
A | RCC132RS002 | ₩1,029,000 | RFQ |
A | RCC132LS002 | ₩1,117,200 | RFQ |
A | RCC131LS002 | ₩980,000 | RFQ |
A | 30BA3 | ₩825,216 |
PE350 시리즈, AC 기어모터, 삼상, TEFC 230/460V 평행축
PE350 시리즈, 기어 모터, 삼상, TEFC 230-460V 평행 샤프트
P1100 시리즈, AC 기어 모터, 삼상, TEFC 230/460V 병렬 샤프트
직각 AC 기어모터, 단상, 완전 밀폐형 115/230V
스타일 | 모델 | 타입 | 조립 | Enclosure | Frame | 완전 부하 암페어 | Mfr. 시리즈 | RPM | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1145037.00 | ₩1,624,687 | |||||||||
B | M1125080.00 | ₩1,206,723 |
PE350 시리즈, AC 기어모터, 삼상, TEFC 230-460V
AC 기어 모터
스타일 | 모델 | 기어 타입 | 베어링스 | 커패시터 필요 | 기어 | 주거 | Hz | 입력 HP | 절연 클래스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52JE17 | ₩109,514 | RFQ | ||||||||
B | 4CVZ4 | ₩2,228,817 | RFQ | ||||||||
C | 453R93 | ₩699,335 | RFQ | ||||||||
D | 52JE45 | ₩181,300 | RFQ | ||||||||
E | 4CVX4 | ₩2,017,872 | RFQ | ||||||||
E | 4CVU9 | ₩1,675,485 | RFQ | ||||||||
F | 52JE10 | ₩187,740 | RFQ | ||||||||
E | 4CVY9 | ₩1,878,414 | RFQ | ||||||||
G | 52JE33 | ₩164,587 | RFQ | ||||||||
F | 52JE15 | ₩177,222 | RFQ | ||||||||
C | 453R97 | ₩646,747 | RFQ | ||||||||
C | 453R95 | ₩733,250 | RFQ | ||||||||
E | 4CVY1 | ₩2,053,800 | RFQ | ||||||||
H | 52JE21 | ₩130,130 | RFQ | ||||||||
E | 4CVY2 | ₩2,077,022 | RFQ | ||||||||
I | 4CUK7 | ₩1,897,980 | RFQ | ||||||||
F | 52JE14 | ₩185,604 | RFQ | ||||||||
C | 453R98 | ₩672,157 | RFQ | ||||||||
J | 4CVU5 | ₩2,017,767 | RFQ | ||||||||
E | 4CVY6 | ₩2,105,792 | RFQ | ||||||||
K | 52JE01 | ₩183,417 | RFQ | ||||||||
D | 52JE42 | ₩181,300 | RFQ | ||||||||
G | 52JE38 | ₩190,137 | RFQ | ||||||||
J | 4CVT7 | ₩1,949,132 | RFQ | ||||||||
J | 4CVU6 | ₩1,956,185 | RFQ |
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PM9100TF-B | ₩4,388,597 | ||
A | APM933AT-B | ₩2,494,415 |
AC 기어 모터, 115 / 105VAC, 가역 회전
Dayton AC 기어모터는 리프트, 펌프, X선 장비, 연수기, 오락 장치, 밸브 액추에이터, 디스플레이, 보안 시스템, 식품 장비 및 의료 테이블과 같은 다양한 고출력 장비를 작동하는 데 필요한 충분한 힘을 제공합니다. 이 장치는 모터, 기어 및 베어링으로 구성되며 함께 작동하여 상대적으로 낮은 속도에서 고강도 토크를 생성하므로 조용한 작동을 제공합니다. 내부식성이 우수한 다이캐스트 알루미늄 하우징과 윤활을 유지하고 오염 물질의 침투를 방지하기 위한 립형 씰(입력 및 출력 샤프트에 설치됨)이 특징입니다. 모터를 과열 및 습기로부터 안전하게 보호하기 위한 TENV/TEFC 인클로저도 있습니다. 12 ~ 72in-lb 범위의 시동 토크로 제공되는 광범위한 AC 기어 모터 중에서 선택하십시오.
Dayton AC 기어모터는 리프트, 펌프, X선 장비, 연수기, 오락 장치, 밸브 액추에이터, 디스플레이, 보안 시스템, 식품 장비 및 의료 테이블과 같은 다양한 고출력 장비를 작동하는 데 필요한 충분한 힘을 제공합니다. 이 장치는 모터, 기어 및 베어링으로 구성되며 함께 작동하여 상대적으로 낮은 속도에서 고강도 토크를 생성하므로 조용한 작동을 제공합니다. 내부식성이 우수한 다이캐스트 알루미늄 하우징과 윤활을 유지하고 오염 물질의 침투를 방지하기 위한 립형 씰(입력 및 출력 샤프트에 설치됨)이 특징입니다. 모터를 과열 및 습기로부터 안전하게 보호하기 위한 TENV/TEFC 인클로저도 있습니다. 12 ~ 72in-lb 범위의 시동 토크로 제공되는 광범위한 AC 기어 모터 중에서 선택하십시오.
AC 기어 모터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 016-246-4019 | ₩1,479,905 | |
B | 027-730K0040T | ₩2,688,035 | |
A | 016-246-4005 | ₩1,457,435 | |
C | 017-247-0011 | ₩1,473,832 | |
D | 027-730K0030T | ₩2,688,035 | |
E | 027-725K0080 | ₩1,917,842 |
AC 기어 모터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | M1125002.00 | ₩1,170,295 | |
B | 107008.00 | ₩2,634,502 | |
C | M1145142.00 | ₩3,012,975 | |
D | M1135044.00 | ₩1,335,740 | |
E | M1135040.00 | ₩1,259,090 | |
F | M1125082.00 | ₩1,548,120 | |
G | 096049.00 | ₩2,063,687 | |
H | M1145138.00 | ₩2,522,310 |
NordBloc 헬리컬 기어 모터
Nord NordBloc 헬리컬 기어 모터는 펌프, 팬 및 교반기, 포장 및 물류 내 응용 분야에 안정적이고 에너지 효율적인 토크 전달을 제공합니다. 이 AC 기어 모터는 향상된 안정성을 위한 Unicase 1피스 구조(주철/알루미늄)와 표면에 축적되는 것을 방지하기 위한 매끄러운 표면을 특징으로 합니다. NordBloc 기어 모터는 완전히 밀폐되고 팬 냉각되며 최대 13722인치-파운드의 토크를 전달하기 위한 헬리컬 기어가 장착되어 있습니다. 이 기어 모터는 스테인리스 스틸과 도색되지 않은 마감재로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Nord NordBloc 헬리컬 기어 모터는 펌프, 팬 및 교반기, 포장 및 물류 내 응용 분야에 안정적이고 에너지 효율적인 토크 전달을 제공합니다. 이 AC 기어 모터는 향상된 안정성을 위한 Unicase 1피스 구조(주철/알루미늄)와 표면에 축적되는 것을 방지하기 위한 매끄러운 표면을 특징으로 합니다. NordBloc 기어 모터는 완전히 밀폐되고 팬 냉각되며 최대 13722인치-파운드의 토크를 전달하기 위한 헬리컬 기어가 장착되어 있습니다. 이 기어 모터는 스테인리스 스틸과 도색되지 않은 마감재로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 주거 | Enclosure | 마감재 | Hz | 입력 HP | 키홈 크기 | 길이 덜 샤프트 | 윤활제/루브리컨트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SK9012.1-71L / 4-12.23-A | ₩2,926,140 | |||||||||
A | SK9012.1-71L / 4-97.36-A | ₩2,989,804 | |||||||||
A | SK9012.1-71L / 4-41.65-A | ₩3,164,385 | |||||||||
A | SK9012.1-63L / 4-12.23-A | ₩3,067,785 | |||||||||
A | SK9012.1-63L / 4-97.36-A | ₩2,491,317 | |||||||||
B | SK9012.1-100LP / 4-41.65-A | ₩4,182,465 | |||||||||
B | SK9032.1-112MP / 4-93.50-A | ₩5,278,210 | |||||||||
B | SK9012.1-100LP / 4-12.23-A | ₩4,182,465 | |||||||||
B | SK9012.1-80LP / 4-12.23-A | ₩3,292,554 | |||||||||
B | SK9012.1-80LP / 4-97.36-A | ₩3,324,965 | |||||||||
B | SK9032.1-112MP / 4-40.36-A | ₩5,278,210 | |||||||||
B | SK9012.1-80LP / 4-76.53-A | ₩3,223,972 | |||||||||
B | SK9012.1-90SP / 4-41.65-A | ₩3,480,802 | |||||||||
B | SK9032.1-100LP / 4-75.16-A | ₩5,619,425 | |||||||||
B | SK9012.1-112MP / 4-12.23-A | ₩3,908,607 | |||||||||
B | SK9032.1-100LP / 4-93.5-A | ₩5,502,367 | |||||||||
B | SK9032.1-112MP / 4-75.91-A | ₩5,282,987 | |||||||||
C | SK372.1-71L / 4 60.83 | ₩1,295,472 | |||||||||
C | SK172.1-71L / 4 38.75 | ₩1,444,782 | |||||||||
C | SK172.1-71L / 4 24.8 | ₩1,444,782 | |||||||||
C | SK172.1-71L / 4 15.76 | ₩1,444,782 |
더 알아보기
- 유압 호스
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 원심펌프
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 걸레/물티슈
- 소방 및 구조 헬멧
- 트럭 박스
- 접지 저항 시험기 Acc.
- 힌지 형 안전 인터록 스위치
- 흡수성 유지 보수 담요
- WESCO 디 헤더 액세서리
- TACO 보일러 리셋 제어 단계
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, CED 시리즈
- KETT TOOLS 편심 부싱
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- WATTS 스팀 커넥터
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 2 5/8-8 나사
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 체크 밸브, 소켓 엔드, FKM
- KERN AND SOHN CM 시리즈 포켓 저울