플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 0.56PSR02.00 원형 에어 실린더 9/16 인치 보어 2 인치 스트로크 | AJ2EAZ 49J626

PARKER 0.56PSR02.00 원형 에어 실린더 9/16인치 보어 2인치 스트로크

재고 있음 있음
항목: AJ2EAZ 모델: 0.56PSR02.00크로스 참조: 49J626

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 61,512 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목공기 실린더
본체 재질스테인리스 강
보어 직경.9 / 16 "
쿠션 타입없음
실린더 타입수리 불가 라운드
엔드 캡 재질알류미늄
마감재
마그네틱 피스톤아니
최대. 압력250의 PSI
피벗
코 마운트 스레드7 / 16 "-20
전체 길이5.74 "
피스톤 재질알류미늄
피스톤로드 재질스테인리스 강
피벗 홀 직경0.157 "
포트 크기# 10-32 UNF
로드 Dia.0.188 "
로드 나사 길이0.5 "
로드 나사 크기# 10-32 UNF
단동 / 복동단동
스프링 수축력2의 파운드
행정2"
온도. 범위-10도 ~ 165도 F
튜브 재질스테인리스 강
타입둥근 몸체

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.08
선박 높이 (cm)1.57
선박 길이 (cm)19.66
선박 폭 (cm)1.57
원산지US

제품 변형

프로덕트모델로드 Dia.보어 직경.마그네틱 피스톤로드 나사 길이로드 나사 크기행정온도. 범위코 마운트 스레드가격
PARKER 0.31PSR01.00 원형 에어 실린더 5/16 인치 보어 1 인치 스트로크 | AJ2DXF 49J538 0.31PSR01.000.125 "5 / 16 "아니0.38 "# 5-40 UNC1"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-24₩ 56,980
PARKER 0.31PSR02.00 원형 에어 실린더 5/16 인치 보어 2 인치 스트로크 | AJ2DXG 49J539 0.31PSR02.000.125 "5 / 16 "아니0.38 "# 5-40 UNC2"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-24₩ 56,525
PARKER 0.31PSR03.00 원형 에어 실린더 5/16 인치 보어 3 인치 스트로크 | AJ2DXH 49J540 0.31PSR03.000.125 "5 / 16 "아니0.38 "# 5-40 UNC3"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-24₩ 69,930
PARKER 0.44PSR0.500 원형 에어 실린더 7/16 인치 보어 1/2 인치 스트로크 | AJ2DYR 49J572 0.44PSR0.5000.188 "7 / 16 "아니0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-24₩ 54,460
PARKER 0.44PSR01.00 공기 실린더, 원형, 7/16 보어 직경, 1인치 스트로크, #10-32 UNF 포트 크기 | AJ2DYT 49J573 0.44PSR01.000.188 "7 / 16 "아니0.5 "# 10-32 UNF1"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-24₩ 61,040
PARKER 0.44PSR01.50 원형 에어 실린더 7/16 인치 보어 1-1 / 2 인치 스트로크 | AJ2DYU 49J574 0.44PSR01.500.188 "7 / 16 "아니0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-24₩ 59,132
PARKER 0.44PSR02.00 원형 에어 실린더 7/16 인치 보어 2 인치 스트로크 | AJ2DYV 49J575 0.44PSR02.000.188 "7 / 16 "아니0.5 "# 10-32 UNF2"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-24₩ 67,637

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 0.56PSR02.00 원형 에어 실린더 9/16인치 보어 2인치 스트로크
₩ 61,512 /단위